カテゴリ

  • 建築金物(6)
    • ドア錠(1)
    • 引き戸錠(4)
  • 機構部品(1)
    • ロック、鍵、キー(1)
絞り込み
ブランド
  • LAMP(スガツネ工業)
  • GIKEN(川口技研)(28)
  • GOAL(ゴール)(52)
  • アトムリビンテック(7)
  • TOSTEM(LIXIL)(44)
  • ハイロジック(2)
  • エスコ(9)
  • 新日軽(LIXIL)(7)
  • ノダ(11)
  • AGENT(18)
  • MIWA(14)
  • 美和ロック(13)
  • ウッドワン(12)
  • Panasonic(パナソニック)(6)
  • ガードロック(5)
  • クラビス(シブタニ)(5)
  • BEST[金物](4)
  • 安田(2)
  • 日本ロックサービス(2)
材質
  • ステンレス(2)
  • 亜鉛合金(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「サムターン錠」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途木扉用。適合扉厚(mm)33~45質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
面付カマ錠 HCZ-80型 LAMP(スガツネ工業)面付カマ錠 HCZ-80型LAMP(スガツネ工業)
95,980税込105,578
1セット
4日以内出荷
ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 扉開時はカマやトリガーが突出せず、フラットになります。
用途ガラス扉用。適合扉厚(mm)10~12.7質量(g)1050付属品六角穴付き皿ボルトM4(扉取付用)、六角穴付き皿ボルトM3(カバー取付用)仕様表示器付 PAT
ステンレス鋼製面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製面付カマ錠LAMP(スガツネ工業)
239,800税込263,780
1セット
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。 優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。 ガラス・木扉用のサムターン式表示器付カマ錠です。 内部機構により、施錠時はカマで扉を枠に引き付けます。 扉を閉めないと施錠できないトリガー(安全装置)付きです。 表示器には緊急時に、室外から開錠できる機能が付いています。中心部をコインなどで90°回転して開錠します。
適合板厚(mm)10~12.7付属品【扉取付用】六角穴付き皿ボルト(M4×20)×3、【カバー取付用】六角穴付皿ボルト(M3×10)×1、六角穴付皿ボルト(M3×8)×2仕様ガラス扉用材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L
ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様 LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製引戸掘込カマ錠 両面サムターン仕様LAMP(スガツネ工業)(2件のレビュー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
レバーハンドル HCSA138型(玄関錠) LAMP(スガツネ工業)レバーハンドル HCSA138型(玄関錠)LAMP(スガツネ工業)
28,980税込31,878
1セット
4日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。) 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせLAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別玄関錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
レバーハンドル HCSA138型(空錠) LAMP(スガツネ工業)レバーハンドル HCSA138型(空錠)LAMP(スガツネ工業)
23,980税込26,378
1セット
4日以内出荷
レバー部分がカーブタイプとストレートタイプの2種類あります。ハンドルとラッチ部が一体のため、ケースロックは不要です。表と裏のレバーハンドルは、写真のように組んだ状態のまま取り付けできます。※1空錠はラッチ部の向きを変更することで、左右の勝手違いに対応します。ハンドルは、付属の工具を使うことで容易に脱着できます。空錠、玄関錠、表示錠、間仕切錠の4タイプがあります。 空錠 :錠前が付かない 玄関錠 : シリンダー錠(別番のみ)とサムターンの組み合わせ (玄関錠と呼びますが、屋内でご使用ください。) 表示錠 : 表示器(赤、緑)とサムターンの組み合わせ 間仕切錠:緊急解除(コインなど使用)とサムターンの組み合わせLAMP アルミフレーム開き戸金物 AF-25Dに使用できます。
付属品ストライク、専用工具適合(アルミフレーム)扉30×30mm、枠40×40mm、溝幅8、10mm種別空錠種類レバーハンドル仕上シルバーアルマイト処理/サンドブラスト材料アルミ合金
ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30LAMP(スガツネ工業)
7,698税込8,468
1個
当日出荷
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)仕上サテン仕上
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら