ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820用のエンドキャップです。一体型のフタを閉めることで取付ねじが隠せます。ステンレス鋼製棚柱 SPW-1820以外にも下記製品に使用できます。SPH型。SP型、SPS型。SM型
材質ポリプロピレン
質量(g)2
種類エンドキャップ
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質楓
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
仕上素地
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
色グレー
適合扉質量(kg)15~40
適合扉幅(mm)900以下
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20
材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき
種類その他
適合扉厚(mm)33以上
材質/仕上アルミ合金、ABS 樹脂/アルマイト処理(ライトグレー)
付属品取付座金(木扉用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×35(本体取付用)十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(座金取付用)十字穴付トラス小ねじM4×5(座金連結用)
材質アルミニウム合金/ABS樹脂
質量(g)600
仕上アルマイト処理/ライトグレー
開き方上開き
天然木の丸つまみで、取付場所に合わせた塗装ができます。特注仕上も可能です。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25
材質/仕上楓/素地
種類つまみ
幅がわずか8 mmのスリムで耐荷重が大きい棚柱です。棚板の高さ調整が22 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受穴は棚受をしっかりと保持して脱落しにくい構造です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPN-15をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップ SPN-17ECがあります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
仕様刻印あり
質量(g)205
取付穴数11
推奨ねじ十字穴付皿タッピンねじ呼び径3、または 十字穴付皿木ねじ呼び径3.1
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
ステンレス鋼製棚柱 SPN-1820用の端面に付けるエンドキャップです。
用途ステンレス鋼製棚柱SPN-1820専用の棚柱端面に取り付けるエンドキャップです。
材質ポリプロピレン
色ホワイト
質量(g)0.9
種類エンドキャップ
アズワン品番64-6792-58
1個
¥34
税込¥37
4日以内出荷
棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
質量(g)355
取付穴数11
推奨ねじ十字穴付皿タッピン ねじ呼び3
棚受の取付穴が正面から見えないデザイン性に優れた棚柱です。正面カバー(別売品)を使用することで取付ねじを隠せます。正面カバーは2色ご用意しています。棚受取付穴が内穴のため、掘込取り付けもできます。棚板の高さ調整が20 mmピッチで行え、目安となる数字を刻印しているため、高さ調整が簡単です。棚受は別売品のステンレス鋼製棚受 SPW-20型をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップがあります。SPW-EC20型の他に、SP-18E型も使用できます。
材質硬質ポリ塩化ビニル
質量(g)8
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
関連キーワード