80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ工業) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)面付シリンダー錠
外筒チェンジ式による引き出し用・右開き扉用の兼用型です。面付タイプなので、かぶせ扉などに適しています。面付シリンダー錠2100型の後継機種で、キー番号は共通で使えます。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20、2.1×10(ステンレス鋼)、キー、リング、受座 シリンダー径(Φmm)18 キー番号同番
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製ラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途扉、柵用 仕様ポジション固定機能付
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SUS304) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)2.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
749 税込824
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質ステンレス鋼(SUS304) 寸法E(mm)24 仕上サテン仕上げ
1個
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途片開き 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)108 仕上ヘアライン仕上 アズワン品番64-6782-35
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

LAMP(スガツネ工業)ルーター用隠し丁番
RoHS
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ランプ印 ステンレス鋼製 ラッチ BL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304、黄銅(真鍮)/ヘアーライン、ニッケルめっき 付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製回転取手 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作はつまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付です。室内にいる方が施錠状況を確認しやすくなっています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、ステンレス鋼(SUS303)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3827 質量(g)120 仕上サテン仕上
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

HHC-85 ランプ印 ステンレス鋼製引戸面付カマ錠 (表示器付) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のレバーを採用しています。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所にご使用いただけます。便利な左右兼用タイプです。使用できる引戸の厚みは、26 mm~38 mmです。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上本体・掛止部・レバー部・受座:ステンレス鋼(SUS304)、回転軸:黄銅(真鍮)/本体・受座:サテン、掛止部・レバー部:バレル研摩、回転軸:クロームめっき 付属品十字穴付皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3835 質量(g)120
1個
4,498 税込4,948
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

回転取手HR型 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。 材質ステンレス(SUS304) 穴径(mm)4.5
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ工業) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,198 税込6,818
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

B-BS型ステンレス 丸落し LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で耐食性に優れ、いつまでも美しくご使用いただけます。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
用途トイレの打掛など 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 材質/仕上1.本体:ステンレン鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ2.受け座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ3.落し棒:黄銅/ニッケル鍍金4.つまみ:黄銅/ニッケル鍍金 5.受座:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げ タイプ丸落し 寸法H(mm)16.5 寸法B(mm)27 寸法L2(mm)36 寸法P1(mm)16 寸法P2(mm)15
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき 種類その他 チェーン長(mm)150
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-30 ランプ印 ステンレス鋼製引戸掘込みカマ錠 HC-30 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
サムターン式のカマ錠です。ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。緊急時に室外から解錠できる機能が付いています。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 仕上サテン仕上
1個
7,698 税込8,468
当日出荷

操作はレバーつまみを上下に回すだけです。取り付け簡単、スリムなデザインで、さまざまな場所で使用できます。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
用途6810、3310面付シリンダー錠用スペーサー
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。表裏ともにサムターン式で、両側から施錠できます。幼児などが安易に扉を開閉することを防ぎます。取り付けが簡単でスリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(フロントプレート)ステンレス鋼(SUS304)、(本体)鋼、(サムターン本体)ステンレス鋼(SUS304)、(つまみ)亜鉛合金 仕上(フロントプレート)ヘアライン仕上、(本体)クロメート処理、(サムターン本体)サテン仕上、(つまみ)クロムめっき
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

HC-70 ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3801 仕上サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

半回転取手 ステンレス製 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)半回転取手 ステンレス製
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など 材質ステンレス(SUS304) 付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類取手・引手 グリップ径(Φmm)5 仕上サテン仕上 取付け方法丸穴 穴径(mm)4.5-7.5
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 フック
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 内掛け BLT型(鏡面仕上) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
肉厚で堅牢な構造です。掛け金はねじで固定でき、不意に外れることを防ぎます。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上鏡面研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 角ラッチ KR65
RoHS
取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20 ステンレス鋼(SUS304) 材質ステンレス鋼 質量(g)125 仕上バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ステンレス鋼製 ワンタッチ解錠掛け金 HP-AK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ワンタッチで施錠、解錠できます。掛金の先端を樹脂でカバーしているため安全で、解錠時の音を和らげます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。ステンレス鋼製で耐食性に優れ、長期間美しくご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
1,598 税込1,758
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレスアングルハンドル
RoHS
グリップ径(Φmm)2.5 高さ(mm)18 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上塗装 ブラック 種類面付ハンドル 付属品十字穴付皿木ねじ3.1×20(ステンレス鋼) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製 丸落し BSS2型(バネ入り) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
落し棒が長く、段階調節できるためよりしっかりと施錠できます。落し棒はばねにより、施錠、解錠それぞれの位置でがたつかず、はずれにくくなっています。受座は2種類付いています。使い分ける事で、縦方向・横方向どちらでも取付が可能です。
材質ステンレス鋼 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼製) 仕上ヘアライン仕上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製フック
RoHS
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)