68件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
1セット
879 税込967
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質 高さ(mm)45.4 種類スライド形 段数3 仕上(レール)光沢クロメート処理 推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外) 幅W(mm)12.7 材質(レール) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1セット
2,798 税込3,078
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

スライドレール C3275 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3275
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドレール LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール
3段引のスライドレールです。スライドレール4670のブラック仕様です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mmです。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(黒色クロメート処理) 材質 ブラック 高さ(mm)45.5 幅W(mm)12.5
1セット
特価
3,898 税込4,288
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レールを全閉時に保持する簡易的なキャッチ機能付きです。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質 高さ(mm)46.7 仕上光沢クロメート処理 推奨ねじM4バインド小ねじ、M4トラス小ねじ、M4丸小ねじのいずれか RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
4,698 税込5,168
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。高さ寸法が16mmと小さく、さまざまな場所に使用できます。アウターメンバーとインナーメンバーがアルミニウム合金の押出し材のため、軽量です。
トラスコ品番132-5208 段数3
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ) 材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)45.7 シリーズAccuride
1セット(2本)
4,798 税込5,278
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール C3271
エコ商品
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。 種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/- 推奨ねじM4バインドねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,388 税込1,527
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)スライドレール
スライドレール3670の金色めっき仕様です。インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。ノイズ、ショックを吸収する樹脂製スプリング付です。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置は、レール長さ350 mmまでは引き出しが完全に閉じる20 mm手前で、レール長さ400 mm以上は36 mm手前です。引き出しの最大幅は、レール長さ+200 mmです。 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(金色めっき) 材質 ゴールド 高さ(mm)36 幅W(mm)12.5
1セット
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スライドレール L52145 LAMP(スガツネ) 動画あり
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 定格荷重(N)540/ペア 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 仕様セルフ&ソフトクロージング機構が作動する位置はレール全閉時より50 mm手前です。 材質 高さ(mm)51.9 仕上(レール)光沢クロメート処理 耐荷重(N/ペア)540 推奨ねじ丸穴、皿穴/M5サラ小ねじ、長穴/M4トラス小ねじまたはM4バインド小ねじ RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
特価
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

スライドレール C3407 重量用 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライドレール C3407 重量用
エコ商品
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開にするとレールが固定され、レバー操作で解除でき、同じレバーでインナーメンバーを取り外せます。
種類スライド形 段数3 材質(レール)鋼(SPCC) RoHS指令(10物質対応)対応 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
1本
6,998 税込7,698
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの脱着ができます。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) 材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)81.3 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1個
8,098 税込8,908
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) セット内容左右1台ずつ 材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)53.8 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1セット
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。インナーメンバーに切り起しがあり棚板の裏側に直接ねじ止めできます。
種類スライド形 段数3 材質(レール) 表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価) セット内容(レール)左右各1本 材質/仕上鋼/中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板 高さ(mm)35.3 シリーズAccuride 推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
1セット(2本)
9,298 税込10,228
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7 B301.6 D425.4 C412.7 移動距離(mm)479 質量(kg/ペア)2.04 耐荷重(N/ペア)667 レール長さ(mm)457.2
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3 B504.8 D628.6 C615.9 移動距離(mm)678.6 質量(kg/ペア)2.67 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)660
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9 B454 D577.8 C565.1 移動距離(mm)632 質量(kg/ペア)2.72 耐荷重(N/ペア)510 レール長さ(mm)609.6
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
F250.8 D361.9 C349.2 E374.6 移動距離(mm)429 質量(kg/ペア)1.5 耐荷重(N/ペア)559 レール長さ(mm)406.4
1個
7,398 税込8,138
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A212.7 F301.6 D412.7 C400 E425.4 移動距離(mm)480 質量(kg/ペア)1.73 耐荷重(N/ペア)520 レール長さ(mm)457.2
1個
7,498 税込8,248
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
D311.1 C298.4 E323.8 移動距離(mm)378 質量(kg/ペア)1.37 耐荷重(N/ペア)588 レール長さ(mm)355.6
1個
7,098 税込7,808
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
A295 B310 移動距離(mm)376 質量(kg/ペア)1.06 耐荷重(N/ペア)333 レール長さ(mm)350
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9 B454 D577.8 C565.1 移動距離(mm)629.4 質量(kg/ペア)2.5 耐荷重(N/ペア)353 レール長さ(mm)610
1個
3,698 税込4,068
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3 B504.8 D628.6 C615.9 移動距離(mm)683 質量(kg/ペア)2.91 耐荷重(N/ペア)471 レール長さ(mm)660.4
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1 B352.4 D476.2 C463.5 移動距離(mm)530 質量(kg/ペア)2.27 耐荷重(N/ペア)637 レール長さ(mm)508
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B250.8 D374.6 C361.9 移動距離(mm)424.6 質量(kg/ペア)1.68 耐荷重(N/ペア)500 レール長さ(mm)406
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A339.7 B568.3 F555.6 D666.7 C654 E679.4 移動距離(mm)734 質量(kg/ペア)2.77 耐荷重(N/ペア)353 レール長さ(mm)711.2
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A314.3 B517.5 F504.8 D615.9 C603.2 E628.6 移動距離(mm)683 質量(kg/ペア)2.54 耐荷重(N/ペア)382 レール長さ(mm)660.4
1個
9,898 税込10,888
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A288.9 B466.7 F454 D565.1 C552.4 E577.8 移動距離(mm)632 質量(kg/ペア)2.32 耐荷重(N/ペア)412 レール長さ(mm)609.6
1個
9,498 税込10,448
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)378 質量(kg/ペア)1.59 耐荷重(N/ペア)755 レール長さ(mm)355.6
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7 B555.6 D679.4 C666.7 移動距離(mm)733 質量(kg/ペア)3.13 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)711.2
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
A245 B260 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)0.9 耐荷重(N/ペア)353 レール長さ(mm)300
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2 D273 C260.3 移動距離(mm)327 質量(kg/ペア)1.36 耐荷重(N/ペア)785 レール長さ(mm)304.8
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールを全開にすると、全開状態で固定されます。レバー操作で解除します。
A263.5 B415.9 F403.2 D514.3 C501.6 E527 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)2.13 耐荷重(N/ペア)441 レール長さ(mm)558.8
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5 B403.2 D527 C514.3 移動距離(mm)581 質量(kg/ペア)2.54 耐荷重(N/ペア)579 レール長さ(mm)558.8
1個
3,598 税込3,958
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・レールの脱着はできません。・全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
A195 B210 移動距離(mm)278 質量(kg/ペア)0.74 耐荷重(N/ペア)363 レール長さ(mm)250
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。・重量用のレールです。
A314.3 B504.8 C628.6 移動距離(mm)682.6 質量(kg/ペア)8.4 耐荷重(N/ペア)1961 レール長さ(mm)660.4
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1 B352.4 D476.2 C463.5 移動距離(mm)527 質量(kg/ペア)2.1 耐荷重(N/ペア)451 レール長さ(mm)508
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5 B403.2 D527 C514.3 移動距離(mm)578.2 質量(kg/ペア)2.34 耐荷重(N/ペア)402 レール長さ(mm)559
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7 B555.6 D679.4 C666.7 移動距離(mm)729.8 質量(kg/ペア)2.87 耐荷重(N/ペア)294 レール長さ(mm)711
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200 D323.8 C311.1 移動距離(mm)375.4 質量(kg/ペア)1.47 耐荷重(N/ペア)529 レール長さ(mm)356
1個
2,498 税込2,748
4日以内出荷