こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
高さが35.3 mmの鋼製スライドレールです。補強板が入っており、高耐荷重です。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが27 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定します。レバー操作で解除します。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(スチールボール)鋼/-
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドねじ、M3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-
種類スライド形
段数3
推奨ねじM4バインドねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時に簡易的に保持します。アウターメンバー取付部のクッション効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
材質鋼
高さ(mm)45.4
種類スライド形
段数3
仕上(レール)光沢クロメート処理
推奨ねじ板金用取付ねじ:M4小ねじ(皿頭以外)/木板用取付ねじ:呼び4タッピンねじ(皿頭以外)
幅W(mm)12.7
材質(レール)鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。ドロワーレールの使用によりワンタッチでレールの取り外しができます。全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
セット内容左右1台ずつ
材質/仕上鋼/ドロワーレール、中間レール、インナーレール、アウターレール:光沢クロメート処理(三価クロム) リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)53.8
シリーズAccuride
推奨ねじM4バインド、またはM4トラスねじ
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。レール全閉時にその状態を簡易的に保持します。全開時、全閉時の金属音を緩和する消音機構付です。取付調整用カムで取付穴を上下に動かせるため、最終調整が容易です。アウター取付部のクッション効果により、キャビネットが多少変形してもスムーズなスライドが得られます
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラス低頭タッピンねじ4.2×11(特殊ねじ)
材質/仕上鋼/アウターレール、中間レール、インナーレール:光沢クロメート処理(三価クロム)、リテーナー:亜鉛めっき鋼板
高さ(mm)45.7
シリーズAccuride
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。レール全開状態で固定されます。レバー操作で解除でき、同じレバーでレールを取り外せます。中間メンバーとインナーメンバーが順序よく開閉するシーケンシャル機構付です。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12
材質鋼
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが20 mmの小型鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数3
推奨ねじM3バインドまたはトラスねじ
材質(レール)鋼(SPCC)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
高さが35.3 mmのステンレス鋼製スライドレールです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(インナーレール・アウターレール・リテーナー)ステンレス鋼<SUS304BA>/素地(ボール)ステンレス鋼<SUS440C>/-
高さ(mm)35.3
種類スライド形
段数3
幅W(mm)19.1
材質(レール)SUS304
アルミ押出し材製でたわみが少なく、小型・軽量です。
仕様簡易保持タイプ
高さ(mm)20
種類スライド形
段数3
材質(ボール)鋼
幅W(mm)16
材質(レール)アルミニウム合金
RoHS指令(10物質対応)対応
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
厚み12.7 mmの鋼製スライドレールです。
用途プリンター、コピーマシンなどOA機器、コンピュータ周辺機器、計測器、精密機器、ゲームマシンなど。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
材質/仕上(アウターレール・インナーレール・中間レール・リテーナー)鋼/光沢クロメート<三価クロム>(リテーナー)ポリプロピレン/-(スチールボール)鋼/-
推奨ねじM4バインドねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
高さが20 mmの小型ステンレス鋼製スライドレールです。
種類スライド形
段数3
材質(レール)SUS304
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)20
仕上素地
推奨ねじバインド頭またはトラス頭のM3小ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200
D323.8
C311.1
移動距離(mm)378
質量(kg/ペア)1.59
耐荷重(N/ペア)755
レール長さ(mm)355.6
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7
B555.6
D679.4
C666.7
移動距離(mm)733
質量(kg/ペア)3.13
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)711.2
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5
B403.2
D527
C514.3
移動距離(mm)581
質量(kg/ペア)2.54
耐荷重(N/ペア)579
レール長さ(mm)558.8
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
3段引のスライドレールです。ボールクリープを起こりにくくする機構を搭載しているため、操作力の変化が少ないレールです。高さ寸法が15.5mmと小さく、たわみを少なくする設計のため、さまざまな場所に使用できます。
段数3
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7
B301.6
D425.4
C412.7
移動距離(mm)479.5
質量(kg/ペア)1.84
耐荷重(N/ペア)549
レール長さ(mm)457.2
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2
D273
C260.3
移動距離(mm)327
質量(kg/ペア)1.36
耐荷重(N/ペア)785
レール長さ(mm)304.8
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2
D273
C260.3
移動距離(mm)327.2
質量(kg/ペア)1.24
耐荷重(N/ペア)588
レール長さ(mm)304.8
1個
¥5,098
税込¥5,608
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1
B352.4
D476.2
C463.5
移動距離(mm)527
質量(kg/ペア)2.1
耐荷重(N/ペア)451
レール長さ(mm)508
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5
B403.2
D527
C514.3
移動距離(mm)578.2
質量(kg/ペア)2.34
耐荷重(N/ペア)402
レール長さ(mm)559
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9
B454
D577.8
C565.1
移動距離(mm)631.9
質量(kg/ペア)2.45
耐荷重(N/ペア)481
レール長さ(mm)609.6
1個
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7
B555.6
D679.4
C666.7
移動距離(mm)729.8
質量(kg/ペア)2.87
耐荷重(N/ペア)294
レール長さ(mm)711
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200
D323.8
C311.1
移動距離(mm)375.4
質量(kg/ペア)1.47
耐荷重(N/ペア)529
レール長さ(mm)356
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B149.2
D273
C260.3
移動距離(mm)324.2
質量(kg/ペア)1.24
耐荷重(N/ペア)500
レール長さ(mm)305
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B250.8
D374.6
C361.9
移動距離(mm)428
質量(kg/ペア)1.82
耐荷重(N/ペア)716
レール長さ(mm)406.4
1個
¥2,998
税込¥3,298
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7
B301.6
D425.4
C412.7
移動距離(mm)475.8
質量(kg/ペア)1.88
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)457
1個
¥2,898
税込¥3,188
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B200
D323.8
C311.1
移動距離(mm)377.9
質量(kg/ペア)1.44
耐荷重(N/ペア)579
レール長さ(mm)355.6
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A212.7
B301.6
D425.4
C412.7
移動距離(mm)479
質量(kg/ペア)2.04
耐荷重(N/ペア)667
レール長さ(mm)457.2
1個
¥3,198
税込¥3,518
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3
B504.8
D628.6
C615.9
移動距離(mm)682.7
質量(kg/ペア)2.65
耐荷重(N/ペア)461
レール長さ(mm)660.4
1個
¥8,798
税込¥9,678
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9
B454
D577.8
C565.1
移動距離(mm)629.4
質量(kg/ペア)2.5
耐荷重(N/ペア)353
レール長さ(mm)610
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3
B504.8
D628.6
C615.9
移動距離(mm)683
質量(kg/ペア)2.91
耐荷重(N/ペア)471
レール長さ(mm)660.4
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A238.1
B352.4
D476.2
C463.5
移動距離(mm)530
質量(kg/ペア)2.27
耐荷重(N/ペア)637
レール長さ(mm)508
1個
¥3,298
税込¥3,628
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
B250.8
D374.6
C361.9
移動距離(mm)424.6
質量(kg/ペア)1.68
耐荷重(N/ペア)500
レール長さ(mm)406
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A339.7
B555.6
D679.4
C666.7
移動距離(mm)733.5
質量(kg/ペア)2.85
耐荷重(N/ペア)441
レール長さ(mm)711.2
1個
¥9,498
税込¥10,448
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A314.3
B504.8
D628.6
C615.9
移動距離(mm)678.6
質量(kg/ペア)2.67
耐荷重(N/ペア)333
レール長さ(mm)660
1個
¥3,898
税込¥4,288
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A288.9
B454
D577.8
C565.1
移動距離(mm)632
質量(kg/ペア)2.72
耐荷重(N/ペア)510
レール長さ(mm)609.6
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・インナーレールを完全に引き出せる3段引のスライドレールです。
A263.5
B403.2
D527
C514.3
移動距離(mm)580.3
質量(kg/ペア)2.25
耐荷重(N/ペア)500
レール長さ(mm)558.8
1個
¥7,598
税込¥8,358
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ