深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具棚受アクセサリー
棚柱Pin等に使用するネジセットです。
質量(g)45
付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
扉にフラットに収まる取付ねじです。ねじ頭を隠す化粧カバー付きです。
用途大型ショーケース用
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
仕様M4
質量(g)150
仕上素地
皿穴加工なしでM3、M4、M5、M6の皿ねじを使用できます。キャップCS-492型とセットでご使用いただくと、ねじ頭を隠せます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
仕様M4
材質ポリエチレン
質量(g)0.23
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
上下調整機構付(±2.5 mm)。厚み:0 mm(標準厚)。ダイレクトスクリューねじ(6.5×12)がついています。H寸法はインセット仕様時、扉厚+17 mmとなります。GH-360FP使用時では、扉厚+19 mmとなります。下穴径Φ5、深さ8.5以上
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数3
座金厚さ(mm)0(標準厚)
WSD型配線孔ケーブルクランプ用です。 (WSD-70:1個、WSD-140:2個、WSD-280:4個まで取付可能)。配線を90°に曲げて締結できます。
付属品十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
トラスコ品番836-3185
セット内容十字穴付なべ小ねじM4×4(ステンレス鋼)2本
材質鋼(SPCC)
質量(g)61
仕上ニッケルめっき
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):1400~2000●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-0463
アズワン品番67-5602-83
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
上蓋用のコンパクトなダンパーヒンジです。
蓋を閉じる際に手を離してもゆっくり閉じ、開き方向の動きもスムーズです。
インセットタイプの側板付仕様です。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
テーブル専用電動昇降機です。
昇降中にぶつかると、自動で停止し、約20mm戻ります。
動作音が50dB以下と静音です。
天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。
仕様●均等荷重(kg):102●対応天板奥行(mm):700~800●対応天板幅(mm):800~950●電圧:AC100V●電力:240W●最大連続運転時間:2分(18分休止)●推力:1000N(102kgf)●最大上昇速度:38mm/秒●梱包は2箱●セット内容/付属品:電源変換アダプター(アース付3Pプラグから2Pプラグに変換)、バインドタッピンねじ4.5×16(天板取付用)、ケーブルクランプ、ハンドセットCPN-4UD●天板はお客様で用途にあったものをご用意ください。●本製品は連続使用の目的には設計されていませんのでご注意ください。●本体・コントロールユニット・ハンドセットは、油・水などが浸入しない施工をしてください。●油・水などが浸入すると回路が破壊され、誤作動や故障の原因になります。天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●天板受けセットと脚部セットから1品番ずつお選びください。●原産国:ドイツ●コード番号:225-2024
アズワン品番67-5602-82
1台
¥73,980
税込¥81,378
翌日出荷
オリンピア スライド丁番の標準扉用と厚扉用(インセット)の調整ねじを隠すためのカバーです。
材質鋼
色シルバー
仕上ニッケルメッキ
メーカー商品コード160-046-885
1個
¥79
税込¥87
3日以内出荷
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質ポリアミド
色ブラック
アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。
プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセットタイプの側板付仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
フック部は180°回転し、フリクション(低抗機能)が振動による首振りを防止します。アームが閉じた状態に戻るため、掛けた物が外れにくい構造です。
材質ステンレス鋼
トラスコ品番799-9178
セット内容十字穴付バインドタッピングねじ5×30
質量(g)800
種類ナス環タイプ
奥行(mm)114.5
寸法H(mm)106
寸法A(mm)80
寸法B(mm)164
取付け方法壁付け
材質(フック)ステンレス鋼(SCS13)
付加機能可動(フリクション)
耐荷重(N)392
吊下荷重N(kgf)392(40)
1個
¥27,980
税込¥30,778
当日出荷
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
材質ステンレス鋼
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番799-9003
セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)
質量(g)180
種類ナス環タイプ
穴径(Φmm)(鍵穴)10
寸法H(mm)40.5
寸法A(mm)18.4
寸法B(mm)89.7
取付け方法壁付け
適合ロープ径(Φmm)12以下
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能南京錠対応
耐荷重(N)196
吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途各種産業機器。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ(ステンレス鋼)
トラスコ品番824-7641
セット内容十字穴付丸皿タッピンねじ6×30(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS303)
幅(mm)173
色シルバー
高さ(mm)300
奥行(mm)173
寸法L(mm)300
寸法d(mm)Φ6.2穴・Φ12.5皿
寸法A(mm)20
寸法D(mm)16
参考使用荷重(kg)15
表面処理鏡面研磨/サテン仕上
寸法P(mm)110
寸法N(mm)3
寸法d1(mm)6.2
寸法d2(mm)12.5
取付穴数3
耐荷重N(kgf)147/15
H(mm)173
耐荷重(N)147
吊下荷重N(kgf)147/15
RoHS指令(10物質対応)対応
使用荷重(kN)147
1個
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
ラプコン・ダンパーヒンジ UDH型を組み込んだコンパクトなダンパーヒンジです。開き方向の動きもスムーズです。上蓋インセット仕様です。取付穴はルーターで容易に加工できます。カバー付きで取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
用途適用負荷トルク範囲内で使用してください。丁番同士の軸芯にずれがないように取り付けてください。
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ポリアセタール(POM)
種類特殊型
RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
色プラグ:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
HG-TA型にアシスト機能がつきました (0°~65°)。ばねのアシストで上蓋を軽く操作できます。両羽根ともL字のブラケットで、幅が長い蓋に最適です。保持トルクは調整ねじ(呼び10スパナ)を回すことで調整できます(0~ 3N。m/ヶ、0~6N。m/セット)。カバーによりすっきりとした外観になります。
用途医療機器、FA機器、液晶モニターや監視カメラなど
使用温度(℃)-10~50
RoHS指令(10物質対応)対応
正面付オールロック用シリンダー錠です。正面付けのため、鍵の操作が容易です。1ヶ所のキーを操作するだけで、縦方向すべての引き出しをロックできます。シリンダー錠は、最上段の引き出し前板または幕板に取り付けます。標準仕様(別売の部品セット)は3ヶ所のロック用部品がついていますが、4ヶ所以上のロックもできます。部品単品(~)(別売品)をご注文ください。ロックピンの位置調整により、引き出しの深さは自由です。連動バーは右用・左用があります。シリンダー錠 ALF1600型をミリオンロック用シリンダー錠 ALF1800型に変えることにより、最大100万通りの鍵違い数が可能になります。ただし、適応板厚は異なります(ALF1800型は24 mm)。
付属品キーリング十字穴付皿木ねじ2.7×16(部品セット ALFR、ALFLに付属)十字穴付なべ木ねじ2.7×13(部品セット ALFR、ALFLに付属)
材質(本体)亜鉛合金(キー・リング)黄銅(真鍮)
ストローク(mm)(連動バー)13.5
シリンダー径(Φmm)18
取付板厚(mm)18
鋳肌独特の荒い質感にこだわり、時を経たような深みのある風合いが魅力的です。侘・寂(わび・さび)を感じさせる無駄を削ぎ落とした形状は、和洋どちらの空間にもマッチします。
材質黄銅(真鍮)
付属品専用取付ブラケット十字穴付皿小ねじM3.5×5
セット内容プレート、専用取付ブラケット、十字穴付皿小ねじM3.5×5(2本)
質量(g)290
種類スイッチ・コンセントプレート
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×139×8.2
関連キーワード
1
2
3
次へ