マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。感知する範囲をさまざまに設定できます。 感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6 m。モニターLED付きです。屋内専用です。タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
用途室内用
仕様モニターLED付
材質プラスチック
色ホワイト
使用温度範囲(℃)0~43
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
電流(mA)20(待機時)、50(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
感知距離(mm)最大/68(前後20°、左右最大90°)
1個
¥51,980
税込¥57,178
4日以内出荷
・マグナロックに直結できる専用赤外線センサーです。・感知する範囲をさまざまに設定できます。感知範囲:前後20°、左右最大90°、距離最大6m・モニター LED付きです。・屋内専用です。・タイマー機能付きで、感知範囲からはずれてからの解放時間(0.5秒/4秒/8秒)を設定できます。
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
関連キーワード