簡単に後付けができるドアクローザーです。屋内用の5613-01と屋外用の5613-85の2種類があります。スプリングにより自動的にドアが閉まります。軽量ドア用です。(最大ドア質量 40 kg)。ドアブレーキ0122-01、0222-01と組み合わせて使用すると、扉は静かに閉まります。推奨扉開き角度は110°です。本製品の取り付け位置により、開き角度が若干変わります。製品取り付け前に、現品で扉の開き角度をご確認ください。
用途軽量ドア用
適合扉質量(kg)最大40
付属品十字穴付皿タッピンねじST3.5×16(2本)十字穴付皿タッピンねじST4.2×25(2本)
材質アルミ合金/鋼/ステンレス鋼(SUS304)
種類その他
開き角度(度)110
操作はつまみを左右にスライドするだけです。取付場所に合わせて選べる2種類の受座付きです。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付皿タッピンねじ2.7×16(ステンレス鋼)
仕上ヘアライン仕上
従来のネクタイ掛にない機能的なデザインです。ネクタイの厚みに応じて2種類の掛け方ができます。ネクタイのスベリ止めとしてソフトなエラストマーを使用しています。
材質(本体)ABS樹脂
付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×14(ステンレス鋼)
質量(g)105
材質(すべり止め)エラストマー
吊下荷重N(kgf)アーム部1ヶ所当たり2.94N(アーム部1ヶ所当たり0.3kg)
両開き扉や引き出し用に便利な、デッドボルトが2つあるシリンダー錠です。引き出しに使用する場合、上下の引き出しを本製品1つで施錠できます。
付属品十字穴付皿木ねじ2.7×16、3.1×25(ステンレス鋼)十字穴付トラスタッピンねじ3.5×12(ステンレス鋼)キー(3本)リング受座(2種)
材質ABS樹脂
厚さ(mm)2
色ホワイト
質量(g)4.5
1個
¥92
税込¥101
3日以内出荷
ロッカーやキャビネット内に臭いや湿気がこもるのを防ぐ空気孔付きです。空気孔は手掛かりの周囲にあるため、正面から見えません。耐薬品性に優れています。本品は手掛かりがあります。
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付き皿タッピンねじ 2種(溝なし)4×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)7.3
質量(g)40
長さL(mm)105
仕上ヘアライン仕上
最大適合板厚(mm)25
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)18
ステンレス鋼(SUS304)製の棚受です。使い勝手にあわせて、91°(鏡面研磨)と90°(サテン仕上)の2種類があります。棚受には91°タイプ、コーナの補強金具には90°タイプといった使い分けをお薦めいたします。
用途間仕切やパネルのジョイント金具。コーナーの補強金具。ボート、ヨットの手すりの補強金具
材質ステンレス鋼 (SUS304)
形状特殊
耐荷重(N)490/本
関連キーワード