非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
材質/仕上チタン合金/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質/仕上チタン合金/ブラスト
質量(g)30
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
非磁性体のチタンを使用しています。チタン合金製の取付ねじもご用意できます。
材質チタン合金
仕様埋込・掘込取手
高さ(mm)2.8
質量(g)30
仕上ブラスト
取付け方法おねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)11.7
1個
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)106
L164
ねじ付属:4×20
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上鏡面研磨
B118
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)160
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L180
H45
質量(g)225
L1118
ねじ付属:5×32、推奨小:M5
t10
d111
h16.5
P160
仕上鏡面研磨
B123
h25
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)62
L164
ねじ推奨小:M5
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上ショットブラスト
B118
h24.5
材料チタン合金
寸法B2(mm)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM8
B12
L162
H50
質量(g)105
CR6
S10
P150
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM8×(板厚+5~10)
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5
B8
L108
H60
質量(g)37
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
¥5,598
税込¥6,158
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L150
H42
質量(g)172
L189
ねじ付属:5×32
t10
d111
h16
P128
仕上鏡面研磨
B121
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)180
取付小ねじ(参考)M5
1個
¥6,098
税込¥6,708
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L80
H35
質量(g)70
L132
ねじ付属:4×20
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上鏡面研磨
B116
h24
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)140
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L80
H35
質量(g)37
L132
ねじ推奨小:M5
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上ショットブラスト
B116
h24
材料チタン合金
寸法B2(mm)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L150
H42
質量(g)96
L189
ねじ推奨小:M5
t10
d111
h16
P128
仕上ショットブラスト
B121
h24.5
材料チタン合金
寸法B2(mm)180
1個
¥27,980
税込¥30,778
4日以内出荷
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM6
B10
L130
H40
質量(g)59
CR5
S8
P120
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM6×(板厚+5~8)
1個
¥5,798
税込¥6,378
4日以内出荷
棚柱Pin等に使用するネジセットです。
質量(g)45
付属品木ねじ×1、アンカープラグ×1
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
仕上ショットブラスト
取付け方法丸穴
推奨ねじM4(小ねじ)
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質チタン合金
種類標準
仕上ショットブラスト
取付け方法壁付け
付加機能なし
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
塩化ビニル製のため耐薬品性に優れています。軸以外は樹脂製で金属同士の摩耗がないため、金属粉は発生しません。クリアー仕様のため、透明な扉でもデザインを損なわずご使用いただけます。鉛不使用で環境に配慮しています。
用途半導体製造装置、液晶製造装置など
材質(羽根)塩化ビニル樹脂(PVC)、(回転軸)チタン合金、(ワッシャー)PEEK樹脂
質量(g)74
種類平蝶番
仕上(羽根)クリアー、(回転軸)素地
耐荷重(N/ペア)98
推奨ねじM5ねじ(締付けトルク推奨値 2.0N・m)
本体長さ(mm)100
羽根厚さ(mm)8
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)80
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
関連キーワード