非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
材質/仕上チタン合金/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金製で、軽量化、防錆が必要な場所に最適です。・チタンは金属アレルギーがでにくいため人に優しいハンドルです。
dM5
B8
L108
H60
質量(g)37
CR4.5
S8
P100
仕上鏡面研磨
材料チタン合金
推奨ねじM5×(板厚+5~8)
1個
¥4,998
税込¥5,498
3日以内出荷
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
関連キーワード