メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
幅W(mm)14
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー
材質(本体)ステンレス鋼/素地
材質ステンレス鋼
質量(g)16
種類軸型
長さL(mm)37
材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地
仕上素地
材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど
質量(g)38
種類軸型
長さL(mm)55
幅W(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
材質(本体)ステンレス鋼/素地
質量(g)25
種類軸型
材質(軸)ポリブチレンテレフタレート
材質(ねじ部)ステンレス鋼
仕上素地
材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
材質ステンレス鋼
質量(g)10
種類軸型
長さL(mm)37
仕上素地
幅W(mm)14
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード