5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 仕上(本体)素地、(軸)左用:ホワイト、右用:グレー 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート 幅W(mm)14
1個
特価
669 税込736
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色により左右の見分けができます。さらに、スロー回転タイプは軸の形状を変えています。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバー 材質(本体)ステンレス鋼/素地 材質ステンレス鋼 質量(g)16 種類軸型 長さL(mm)37 材質(ねじ部)ステンレス鋼/素地 仕上素地 材質(軸受)ポリブチレンテレフタレート
1個
849 税込934
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。スプリングとダンパーの併用により、開ける時も動きがとてもスムーズです。本体の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、メンテナンス用のカバーなど 質量(g)38 種類軸型 長さL(mm)55 幅W(mm)20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ラプコン・ダンパーヒンジ UDH-16N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー7万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 材質(本体)ステンレス鋼/素地 質量(g)25 種類軸型 材質(軸)ポリブチレンテレフタレート 材質(ねじ部)ステンレス鋼 仕上素地 材質(軸受)ポリフェニレンサルファイド RoHS指令(10物質対応)対応
1個
859 税込945
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ラプコン・ダンパーヒンジ
RoHS
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。コンパクトかつ、単体での脱着が可能です。軸の色および形状により、左右の見分けができます。軸の識別色からトルク値の区別ができます。
用途トイレの便座・便蓋、家具の扉、メンテナンス用のカバーなど 仕様使用温度:0 ℃~40 ℃ 材質ステンレス鋼 質量(g)10 種類軸型 長さL(mm)37 仕上素地 幅W(mm)14 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
669 税込736
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)