ラチェット機構のストッパーにより、扉を開けながら段階的に保持できるステーです。 保持段数:LBTS-350…4段、LBTS-450…6段。扉を開時保持位置から解除位置まで持ち上げてストッパーを解除します。保持段数の途中から閉める際は、一度解除位置まで持ち上げてください。作動の安全性を確保するために、ピンなどをロック穴に通してステーを開時保持位置(最大角度)でロックできます。
質量(g)820
寸法A(mm)450
寸法D(mm)256
寸法B(mm)280
寸法C(mm)170
仕上ヘアライン仕上
ストッパー多段階保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])686[70]
開き方上開き
圧縮荷重(N)686
ステー種類フラップステー
関連キーワード