111件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)20 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
付属品受座スポンジクッション十字穴付皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼) 材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ラッチ・受座)ステンレス鋼(SUS430)/- ホワイト 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 使用環境防錆
1個
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

堅牢なダイカスト製ボディです。吸着面に対して2方向の取り付け(水平・垂直)ができます。
高さ(mm)8 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)34 吸着力(N)44.1 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)13.5 アズワン品番64-8608-06 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
499 税込549
当日出荷

1個
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。強力な磁力に対応した、堅牢なダイカスト製ボディです。
付属品受座 材質(本体)亜鉛合金 種類標準タイプ 仕上本体:ニッケルめっきヨーク:有色クロメート処理受座:有色クロメート処理 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
669 税込736
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR) 全長(mm)200 種類標準タイプ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

吸着面は前後調節できるため、扉の反りなどにも対応できます。
付属品受座 W4 材質(本体)プラスチック 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/素地 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理
1個
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13 材質(本体)PBT樹脂 種類標準タイプ 色(本体)ホワイト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。小型タイプです。
高さ(mm)12.5 材質(本体)ポリアミド(PA) 質量(g)5.3 種類標準タイプ 長さL(mm)26 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)9.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 質量(g)12 種類標準タイプ 長さL(mm)45 吸着力(N)19.6 使用環境防錆|クリーンルーム 幅W(mm)6.6
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

XL-GC09-CR マグネットキャッチ LAMP(スガツネ) 動画あり
天板が木、ガラスのどちらでもご使用できます。観音開き錠 XL-GC01型、開き戸錠 XL-GC02型や、ガラス蝶番 XL-GC04-CR、天板ガラス受 XL-GC05-CRなどと一緒に使用すると統一したデザインのガラスキャビネットにできます。
付属品十字穴付バインド小ねじM4×12 高さ(mm)13.5 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)110 種類標準タイプ 長さL(mm)32.5 仕上クロムめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 幅W(mm)29
1個
3,898 税込4,288
4日以内出荷

キャビネット内を有効活用できる、スリムなプッシュラッチです。マグネット付タイプは扉を閉める時に指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。ストローク長さを調整できます。伸ばす際はストローク部分が本体から外れません。埋込仕様と面付仕様があります。
用途ITALIANA プッシュラッチ IT4523型 材質
1個
29 税込32
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)12 材質(本体)ポリエチレン 質量(g)17 種類標準タイプ 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)極薄型マグネットキャッチ
エコ商品
ラウンド形状のマグネットキャッチ受座です。
材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類関連部品 仕上銅めっき(黒色処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
68 税込75
当日出荷

マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム 高さ(mm)13 材質(本体)ポリアセタール(POM) 質量(g)21 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 使用環境防錆|クリーンルーム 吸着力(N[kgf])29.4(3) 推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
1個
679 税込747
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)極薄型マグネットキャッチ
エコ商品
縦幅10.2 mm、厚み2.4 mmとスリムな極薄型サイズです。
高さ(mm)10.2 種類標準タイプ 長さL(mm)42 幅W(mm)2.4 材質(本体)鋼(SPCC) 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)クリーンマグネットキャッチ
エコ商品
板金の加工穴にワンタッチで取付けできます。マグネットを樹脂で包んでいるため、錆に強く、金属粉の飛散がありません。また、吸着時の接触音を和らげます。マグネットは可動し、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。
用途スチールキャビネット、洗浄機、厨房機器、水回り(キッチン、浴室)など 質量(g)13 吸着力(N)25 高さ(mm)16.5 使用環境防錆|クリーンルーム 種類標準タイプ 長さL(mm)54 付加機能ワンタッチ取付 幅W(mm)10 材質(本体)ポリプロピレン(PP) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後5.5 mm
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.7×13 高さ(mm)14.2 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)18 種類標準タイプ 吸着力(N)29.4 吸着力(N[kgf])29.4[3] 材質(磁石)フェライト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ
エコ商品
垂直取付型のスタンダード品です。
用途産業機器関係。 付属品受座 トラスコ品番825-2558 材質本体:黄銅ニッケルめっき、磁石:フェライト、受座:鋼製ニッケルめっき 全長(mm)50 シルバー 吸着力(N)68.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
当日出荷

センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器 高さ(mm)11 材質(本体)ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)10 種類標準タイプ 長さL(mm)39 吸着力(N)73.5 仕上素地 幅W(mm)7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
当日出荷

金属ケースのマグネットキャッチです。
付属品受座 トラスコ品番481-1224 ブラウンメタリック 高さ(mm)13 材質(本体)アルミ合金/ブラウンメタリック塗装 質量(g)72.9 種類標準タイプ 吸着力(N)88.2 仕上塗装/ブラウンメタリック 吸着力(N[kgf])88.2[9] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/クロームめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
819 税込901
当日出荷

板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9 吸着力4.5kg RoHS指令(10物質対応)対応
1個
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

吸着面の調節幅:前後4 mm。吸着面の前後調節は、本体背面のつまみで簡単にできます。
付属品受座 W12 材質(本体)ポリアミド(PA)、(ヨーク)鋼、(磁石)フェライト、(受座 W12)鋼(SUM) 高さ(mm)16.5 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)14.5 種類標準タイプ 吸着力(N)24.5 仕上(ヨーク)クロメート処理、(受座 W12)ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])24.5[2.5] RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品衛生法に基づき定められた、ゴム製器具(ほ乳器具を除く)容器包装規格試験に適合した材料を本体に使用しています。本体は自然界では珍しいブルー色のため、万一、食品などに混入しても発見しやすいです。マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
高さ(mm)17 材質(本体)シリコーンゴム(Q) 種類標準タイプ 使用環境防錆|ハイジェニック 色(本体)ブルー 幅W(mm)6.6
1個
829 税込912
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3614 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製 受座
エコ商品
ステンレス鋼製のマグネットキャッチ受座です。
材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 仕上光沢バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
99 税込109
当日出荷

LAMP(スガツネ)マグネットキャッチ MC0051
エコ商品
ブラック 高さ(mm)14.8 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)17 種類標準タイプ 吸着力(N)53.9 吸着力(N[kgf])53.9[5.5] 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理 材質(受座)鋼/光沢クロメート処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

LAMP(スガツネ)クリーンマグネット受座
エコ商品
樹脂で外周を覆ったマグネットキャッチ用受座です。受座を樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。耐薬品性に優れ、水回り(洗浄機、厨房機器など)に最適です。
用途洗浄機、厨房機器など 材質(本体)ポリプロピレン(PP) 質量(g)7.3 種類関連部品 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)平行薄型マグネットキャッチ
エコ商品
厚み4.5 mmの薄型サイズです。
吸着力(N[kgf])16.6(1.7) 材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)フェライト/- 高さ(mm)9 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)5 種類標準タイプ 長さL(mm)36 吸着力(N)16.6 仕上ニッケルめっき 幅W(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
359 税込395
9日以内出荷