6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 適合扉厚(mm)25~30 適合扉質量(kg)26以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)25
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の蝶番です。ドアを90°前後に開いた状態で保持するホールドオープン機構付きです。
用途小さなスイングドアや店鋪のカウンターで使用するスイングドア用の丁番です。 適合扉厚(mm)19~24 適合扉質量(kg)26以下 付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(8本) 材質黄銅(真鍮)/鋼 最大扉厚(mm)24 最小扉厚(mm)19
1個
19,980 税込21,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

トルクヒンジ HG-TB型 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど 種類特殊形状 開き角度(度)360 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

グリスレス仕様です。スガツネ独自の技術により、構成部品を減らして低価格を実現しました。アルミフレームに取り付けできます。
用途音響機器、FA機器、各種自動機器 材質ステンレス(SUS304) 仕様グリスレス使用温度:-10 ℃~50 ℃使用湿度:90 % RH以下 種類平蝶番型 表面処理光沢バレル研磨仕上げ 仕上光沢バレル研磨 取付け方法ねじ止め(別売) 動作範囲0~180° ねじ穴数4 穴径(mm)4.3
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状ドロップ丁番型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ガラスドア用丁番 仕上ニッケルめっき 掘込深さ(mm)(底板側)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16 推奨扉厚(mm)4~6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

ランプ印 ラプコンドアダンパー LDD-V型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ドアを閉じると本体が外側から見えない、埋込タイプの屋内開き戸用ドアダンパーです。ドア全閉間際からのダンパー機能とドア引込機能により、「バタン」という衝撃をやわらげ、ゆっくりと確実に閉まります。ドアクローザーと比べ、ドアを軽く開けられます。三次元調整機能付の隠し丁番HESシリーズ全製品(家具用除く)と併用可能です。フラットでソフトクローズする扉を作ることができます。既存のドアに後付けできる面付タイプのドアダンパーLDD-S型もあります。
グレー 適合扉質量(kg)15~40 適合扉幅(mm)900以下 付属品十字穴付バインドタッピンねじ4×45十字穴付バインドタッピンねじ3.5×20 材質/仕上(本体)鋼、ポリアセタール、ポリブチレンテレフタレート (受座)鋼、ポリアセタール/(本体)光沢クロメート処理 (受座)無電解ニッケルめっき 種類その他 適合扉厚(mm)33以上
1個
4,798 税込5,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)