防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
使用温度範囲(℃)-40~60
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
付属品ストライクプレート
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)・ポリウレタン・鋼(ヨーク部)(ストライクプレート)特殊鋼
質量(kg)9.3
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)4.2
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])7938[810]
RoHS指令(10物質対応)対応
防水・防塵仕様です。マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。DC12 V/24 Vどちらの電圧にも対応できます。標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM)、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM)の3タイプがあります。側面取付タイプと正面取付タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(kg)4.8
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
消費電力(W)3
電流(mA)250/125
吸着力(N[kgf])5341[545]
・触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。・感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。・マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。・バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
1個
¥86,980
税込¥95,678
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)5341
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し
電流(mA)250/150
吸着力(N[kgf])545
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)5341
機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し
電流(mA)250/150
吸着力(N[kgf])545
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)5341
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き
電流(mA)250/150
吸着力(N[kgf])545
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)5341
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:付き
電流(mA)250/150
吸着力(N[kgf])545
1個
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)4.8
吸着力(N)7938
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し
電流(mA)350/200
吸着力(N[kgf])810
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)5341
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し
電流(mA)250/150
吸着力(N[kgf])545
1個
¥119,800
税込¥131,780
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)9300
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)4.8
吸着力(N)7938
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し
電流(mA)350/200
吸着力(N[kgf])810
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:付き、扉開閉感知D:無し
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)4800
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)5341
機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し
電流(mA)250/150
吸着力(N[kgf])545
1個
¥99,980
税込¥109,978
4日以内出荷
触れる間だけ作動する室内用ドアハンドル型のタッチセンサースイッチです。感度は可変式になっており、手袋や衣服を通して感知させることもできます。マグナロックと併用して、緊急脱出用のドアハンドルとして使用できます。バーの長さはドアの幅に合わせて切断できます。ただし全長240 mmは確保してください。
用途室内用
材質アルミ合金/ポリアミド
質量(g)2800
使用温度範囲(℃)0~43
電圧(V)DC12/24(-5~+25%)
仕上シルバーアルマイト処理/ブラック
電流(mA)40(待機時)、25(作動時)
RoHS指令(10物質対応)対応
接点容量(出力)2A
1個
¥77,980
税込¥85,778
4日以内出荷
関連キーワード