「ドア枠」の検索結果
特価
本日12月21日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
HES3D-E190型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用
最小扉厚(mm)41
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-120型、HES3D-120-A100型をスチールドア(SD)・スチール枠に取付けるためのブラケットです。
用途建具用
最小扉厚(mm)32
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
種類関連部品
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。既存のドアに後付けが可能な、屋内開き戸用ドアダンパーです。取付位置のあわせが簡単で、施工性に優れています。取付後、受座の位置と引込力(閉止力)が調整できます。ドアダンパー本体の厚さはわずか20 mmのため、ドア枠にすっきりと納まります。開いたときにアームを引き込んだ状態にすると、ダンパー引込機能をOFFにできます。(アームを引き出すと、再びダンパー引込機能をONにできます)
用途室内ドア
適合扉質量(kg)15~40
幅(mm)212
奥行(mm)35
高さ(mm)20
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×30十字穴付バインドタッピンねじ4×16
材質ドアダンパー本体・受座/銅、亜鉛合金、カバー/ABS樹脂
材質(カバー)ABS樹脂
質量(g/セット)467
適合扉幅(mm)900
ドアとドア枠に取り付け、ドアがバタンと大きな音を立てたり、勢いよく閉じるのを防ぎます。ドアが閉まる際、約10°の角度で作動してドアにブレーキをかけます。簡単に後付けができます。ブレーキの速度を調節できます。
色シルバー
付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.9×19(8本)
材質鋼/アルミ合金
種類その他
掛けたものが外れにくいナス環タイプの先端部を持つフックです。フック部の穴に南京錠が取り付けられ、盗難防止対策に最適です。太さΦ12までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドア枠や窓枠にも付けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
材質ステンレス鋼
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
トラスコ品番799-9003
セット内容十字穴付なべタッピングねじ4×25(ステンレス鋼)
質量(g)180
種類ナス環タイプ
穴径(Φmm)(鍵穴)10
寸法H(mm)40.5
寸法A(mm)18.4
寸法B(mm)89.7
取付け方法壁付け
適合ロープ径(Φmm)12以下
材質(フック)ステンレス鋼(SCS14)
付加機能南京錠対応
耐荷重(N)196
吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
ドアとドア枠に取り付け、独特のブレーキ機構でドアをゆっくり、スムーズに止め、ドアをしっかりと保持します。ドア枠から出っ張らないで取り付けたり、ドアの上部に受座を取り付けるスペースがない場合に最適です。左右兼用で、簡単に後付けできます。ドアの風あおり対策用として適しています。ダンパーは※印の穴に3 mmの六角レンチを入れて回すことで調節可能です。温度変化に影響されにくいシリコーンオイルを使用しています。ドアに対して、水平・垂直どちらにも取り付けできます。バネ強度の強いタイプやステンレス鋼製の製品もご用意できます。
仕上クロムめっき
種類その他
材質/仕上鋼/クロームめっき
ブラケットの高さが通常のハンドルより高いため、扉がドア枠より奥側にある場合でも開閉時に手をぶつけにくく、工作機械のインセットスライドドアに最適です。通常のハンドルと同じ高さのMTH-L型もあり、工作機械のハンドルをトータルコーディネートできます。パイプとブラケットをねじで固定しているため、パイプのがたつきや空回りを防ぎます。パイプは握りやすく、スライドしやすい楕円形状です。
用途工作機械、大型扉など
U字形種類組立形
グリップ径(Φmm)27
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
色ブラック
取付け方法丸穴
種類ハンドル
耐荷重(N)500
面付形種類U字形
物を掛けると開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。太さΦ10までの鎖やロープが掛けられます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付なべタッピンねじ4×25 (ステンレス鋼製)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)85
仕上鏡面研磨
適合ロープ径(Φmm)10以内
吊下荷重N(kgf)196[20](吊下げ方向)
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。EN-K84は太さΦ10まで、EN-K120はΦ20までの鎖やロープが掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品EN-K84:十字穴付皿タッピンねじ4×25EN-K120:十字穴付皿タッピンねじ5×30
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。
シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。
マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。
ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722
質量(g)52.2
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ラッチ部分を押し下げると、アームが上にも開くため、より多く物が掛けられ、素早く取り外せます。物を掛けるとワンタッチで開閉部がばねの力で閉まり、物が外れにくくなるナス環フックです。太さΦ20までの鎖やロープが2本まで掛けられます。幅が狭く、ドアや窓枠に取り付けできます。
用途住宅・商店、ペット用リードフック、船舶等
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)131
種類ナス環タイプ
奥行(mm)43.3
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
アズワン品番64-6777-23
耐荷重(N)392
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
三次元調整機能付隠し蝶番 HES3D型等につかう加工治具(テンプレート)です。ルーターやトリマーを使った扉・枠の掘込加工が簡単に行えます。メタクリル樹脂(アクリル樹脂)製のため、使い回しが可能です。
用途建具用
材質メタクリル樹脂(PMMA)
色クリアー
種類関連部品
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。耐火性規格ANSI/UL 10C、CAN/ULC-S104を取得しています(登録番号 20160430-R38588)。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)190
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)38
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
関連キーワード