「ネオジウム マグネット」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)10
種類標準タイプ
長さL(mm)39
吸着力(N)73.5
仕上素地
幅W(mm)7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
板金の加工穴にワンタッチで取り付けできます。MC-FP5S型はネオジム磁石を使用しており、コンパクトながら高吸着力です。
質量(g)9
吸着力4.5kg
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)12
種類標準タイプ
RoHS指令(10物質対応)対応
はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
材質ネオジム/ニトリルゴム(NBR)
全長(mm)200
種類標準タイプ
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YS001P、MC-YS002Pのみ受座十字穴付皿木ねじ2.9×13、十字穴付なべ木ねじ3.1×13
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
色(本体)ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
材質/仕上(ヨーク・センターヨーク)ステンレス鋼(SUS430)/素地(磁石)フェライト/素地(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/素地
高さ(mm)11
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)9
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上素地
吸着力(N[kgf])29.4[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。クリーンルームには、受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)13
材質(本体)ポリアセタール(POM)
質量(g)21
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])29.4(3)
推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。
仕様本体・受座・ねじ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3622
材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])26.5[2.7]
推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
¥349
税込¥384
当日出荷
裏止め仕様なので、ねじ頭にゴミなどが付着しにくいです。ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。厚さ2.2 mmの薄型サイズです。裏止めタイプの受座もご用意しています。
付属品六角ナットM5 ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS430)
質量(g)14
種類標準タイプ
仕上光沢バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ネオジム磁石を使用した高吸着力タイプです。
用途厨房機器、各種試験装置など
トラスコ品番497-3682
全長(mm)50
色シルバー
高さ(mm)17
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)41
種類標準タイプ
吸着力(N)137
仕上光沢バレル研磨
取付穴径(Φmm)3.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
仕様本体のみ
付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14
トラスコ品番418-3614
材質/仕上(本体)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき
高さ(mm)12
材質(本体)鋼(SPCC)
質量(g)4
種類標準タイプ
吸着力(N)26.5
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)15
種類標準タイプ
吸着力(N)39.2
仕上(磁石)ニッケルめっき
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])39.2[4]
推奨ねじトラス小ねじM4
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。厚さ5.6 mmの薄型サイズです。洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
高さ(mm)17
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)8.5
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
使用環境防錆|クリーンルーム
高さ6 mmの薄型で小型なマグネットキャッチです。
仕様本体のみ
材質(本体)PBT樹脂
種類標準タイプ
長さL(mm)34
色(本体)ホワイト
幅W(mm)13.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリプロピレン
質量(g)8.5
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ブラック
1個
¥729
税込¥802
4日以内出荷
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール(POM)、(ヨーク)鋼(SPCC)、(磁石)ネオジム、(ネオスポ)クロロプレン発泡ゴム、(蓋)ポリアセタール(POM)
高さ(mm)14
材質(本体)ポリアセタール(POM)
種類標準タイプ
長さL(mm)63
仕上(本体)グレー、(ヨーク)光沢クロメート処理(三価)、(蓋)グレー
推奨ねじM4または呼4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
色(本体)グレー
幅W(mm)19
・マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。・ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高い吸着力が得られます。・厚さ5.6mm の薄型サイズなのでスペースを有効に活用できます。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリプロピレン
質量(g)8.5
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ホワイト
1個
¥729
税込¥802
翌々日出荷
センターヨークのため、コンパクトながら高吸着力です。フェライト磁石タイプは、ステンレス鋼製のため、防錆性に優れています。ネオジム磁石タイプは※印部の品番刻印で識別できます。
用途食品機器、厨房機器
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。マグネットを樹脂で包んでいるため、防錆、防塵、防爆に優れています。洗剤などを使う水回りには、クリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売)との組み合わせが最適です。クリーンルームには受座 MC-JM49(別売)との組み合わせが最適です。
用途クリーンルーム、洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ポリアセタール、(磁石)ネオジウム
色グレー
推奨ねじ呼び4タッピンねじ(トラスまたはバインド)またはM4ねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。・クリーンルームには受座MC-JM49との組み合わせが最適です。・蒸気や熱湯及び水などが常にかかる状態では使用しないでください。・酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化する恐れがあります。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリアセタール
質量(g)21
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ブラック
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
・マグネットを樹脂で包んでいるためさびに強く、水まわりに最適なマグネットキャッチです。・クリーンルームには受座MC-JM49との組み合わせが最適です。・蒸気や熱湯及び水などが常にかかる状態では使用しないでください。・酸性、塩基性の強い洗剤などは付着させたままにしないでください。劣化する恐れがあります。・80℃以上の環境では使用しないでください。・吸着力にはバラつきがあります。現品にてご確認ください。
材質ポリアセタール
質量(g)21
タイプ磁石:ネオジム
品名マグネットキャッチ
吸着力(N)29.4
仕上ホワイト
1個
¥749
税込¥824
翌々日出荷
マグネットを樹脂で包んでいるため錆に強く、水回りに最適なマグネットキャッチです。マグネットは可動するため、受座(別売)と吸着面が多少ずれても、吸着します。洗剤などを使う水まわりには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売品)との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)、(カバー)ポリプロピレン(PP)、(シャフト)ステンレス鋼(SUS303)、(Oリング)フッ素ゴム(FKM)、(マグネット)ポリプロピレン(PP)/ネオジム
高さ(mm)19
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)26
種類標準タイプ
吸着力(N)29.4
仕上(本体)光沢バレル研磨、(カバー)ホワイト、(シャフト)素地、(Oリング)ブラック、(マグネット)ホワイト
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])29.4(3)
推奨ねじM4ねじ、または呼び4タッピンねじ(ステンレス鋼製、頭部形状:トラスまたはバインド)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。ステンレス鋼製でさらに磁石にもエポキシ樹脂コーティングを施しているため防錆性に優れています。リベット取り付けも可能です。
付属品MC-YN015SPのみ受座十字穴付皿タッピンねじ3×14(ステンレス鋼)
材質(ヨーク)ステンレス鋼(特殊材)、(蓋)ステンレス鋼(SUS304)、(磁石)ネオジム、(受座)ステンレス鋼(特殊材)
高さ(mm)12
材質(本体)ステンレス鋼(特殊材)
種類標準タイプ
吸着力(N)22.5
仕上(ヨーク)バレル研磨、(蓋)素地、(磁石)エポキシ樹脂コーティング、(受座)バレル研磨
使用環境防錆
吸着力(N[kgf])22.5(2.3)
推奨ねじ皿小ねじM3または、皿木ねじ呼び3.1
取付面は吸着面に対して2方向(平行・垂直)から選べます。
用途80℃以上の環境では使用しないでください。
付属品受座十字穴付なべ木ねじ3.1×13十字穴付皿木ねじ2.9×13
材質(本体)ポリカーボネート、(ヨーク、受座)鋼(有色クロメート処理)、(磁石)ネオジウム
高さ(mm)11
材質(本体)ポリカーボネート(PC)
質量(g)10
種類標準タイプ
吸着力(N)78.4
吸着力(N[kgf])78.4[8]
関連キーワード