ボルト先端にマイナスの溝、底部には六角穴があり、取り付けや調節に、マイナスドライバーや六角棒スパナを使用して回すこともできます。
用途工作機械、自動販売機用
材質/仕上鋼/黒亜鉛めっき
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質/仕上(本体・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エラストマー/ブラック
材質(本体)鋼
表面処理黒亜鉛めっき
材質(カバー)鋼
材質(底部)エラストマー(黒色)
ねじ部は約10°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節はボルト先端のすりわりと底部の六角穴から、マイナスドライバー、六角棒スパナで行えます。手で廻しやすいように本体を八角形とし、スパナ(二面幅:24 mm)で廻すこともできます。本体と底が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調節が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
材質/仕上(本体)鋼/黒亜鉛めっき(カバー)ポリアミド/ブラック(底部)エラストマー/ブラック
耐荷重N(kgf)588(60)
材質(本体)ポリアミド(PA)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)30
耐荷重(N)588
黒色クロメート処理のアジャスターです。ねじ部は約6°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部の二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体をスパナで廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で取り付けや調節に便利な六角穴付です。
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
ねじ長さL1(mm)80
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)鋼/光沢クロメート処理
材質(ねじ部)鋼/光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
仕様かじり防止処理
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/潤滑塗料・焼成処理
付加機能焼き付き(かじり)防止
RoHS指令(10物質対応)対応
ADHSK型は焼き付き防止処理を施しているため、スムーズに上下調整ができます。ねじ頭部の六角棒スパナ用穴からも、調整作業ができます。
用途工作機械、コンベアー、半導体、液晶製造装置など
付属品ナット1個
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
材質(ねじ部)ステンレス鋼(SUS304)/電解研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
すべり特性の良い特殊ポリエチレン樹脂を使用しているため、グリスやオイルの塗布が不要です。特殊ポリエチレン樹脂は耐薬品性に優れ、各種化学薬品に対して安定しています。難燃性はUL94HBです。ガタつきの少ない予圧タイプのキャリッジもあります。レールはリサイクルが可能です。
用途ミニガイドキャリッジMR-20CS用
種類リニア形
材質(レール)アルミニウム合金
表面処理(レール)シルバーアルマイト処理
寸法A(mm)20
寸法C(mm)25
寸法D(mm)50
寸法F(mm)7.2
寸法E(mm)12.4
仕上シルバーアルマイト処理
材質アルミ合金
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM4
扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。ヒンジにねじ1本で簡単に取り付けできます。
用途各種筐体の上蓋、上カバーなど
面付ハンドルながら、ねじが目立ちにくいハンドルです。
先端の滑り止めなど、細やかな配慮をしたデザインです。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
耐荷重(N)300
耐荷重N(kgf)31
推奨ねじ六角穴付ボルトM5、または十字穴付なべ小ねじM5
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)70
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)19
最大扉高さ(mm)1200
最大扉幅(mm)600
アルミフレーム取付用のブラケット、取付ねじ、ASナットのセット品です。
色プラグ:ホワイト
RoHS指令(10物質対応)対応
ナットが不要、位置決め不要、ねじ1本でアルミフレームを簡単にジョイントできるので、作業時間が短縮できます。付けたい位置に直接取り付けでき、後付けが可能です。各社アルミフレームに幅広く使用できます(一部使用できないものもあります)。組み立てたアルミフレーム同士を導電状態にするタイプもあります。PJ-80HA、PJ-100HAは、ジョイントカバーの向きを変えることにより、5 mmのパネルを取り付けできます(ねじ穴付仕様をお選びください)。
材質/仕上(ジョイントカバー)アルミ合金/焼付塗装(シルバー)(インナージョイント)亜鉛合金/有色クロメート処理(三価)
タイプ1本溝/後付け/スタンダード
溝数1
ねじの種類六角穴付サラねじ(寸法d)
ソフトクローズヒンジ HG-JV65-S型をアルミフレームに取り付けるためのブラケットセットになります。(セット内容:取付ねじ・ASナット・ブラケット)
メーカー独自の「デュアルX構造」により、水平・垂直どちらの荷重を受けても動きが滑らかです。
。作動荷重が、水平・垂直共に120Nまで対応した中荷重用です。
。200 mm/secで、100 mmを50万回往復する試験(総走行距離100 km)を実施しています。
。ボールクリープ現象がないためモーター駆動と併用が可能です。
。モーメントを受けても軽い作動力で安定した動きを実現します。
。キャリッジは、ガタつきの少ない予圧タイプです。
用途自動機、医療機器、分析装置、工作機械など
材質ステンレス鋼(SUS304)
推奨ねじ六角穴付ボタンベルトM4(頭部径:Φ7.6mm以下、頭部高さ:2.2mm以下)
RoHS指令(10物質対応)対応
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)50
取付け方法壁付け
付加機能なし
取付ねじの見えないフックです。なめらかな曲線とシャープな直線、有機的かつ機能的なデザインです。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.2×45※在庫がなくなり次第、ヘクサロビュラ穴付皿木ねじ4×50に変わります。アンカープラグ六角棒スパナ
種類標準
奥行(mm)80
取付け方法壁付け
付加機能なし
AS-C型をアルミフレームに取り付けるためのセットです。コーナーキャップは樹脂製で丸みをもたせているため、ケガや製品に傷をつける心配がなく、アルミフレームの角が美しく収まります。1箇所のねじを締め付けるだけで簡単に取り付けできます。接着剤や両面テープでの固定もできます。
ポイントフィックス(別売品)用のホルダーです。ポイントフィックスを使用して、手すりの支柱などにガラスを取り付ける際に使用します。別売の推奨ポイントフィックスと併用してお使いください。M5ねじ仕様(PTH-5)と、M8ねじ仕様(PTH-8)の2種類です。調整範囲:上下方向±5 mm、前方向4 mm。左右方向の調整は、ポイントフィックスでできます(PTH-8のみ可能)。屋外で使用できます。
材質/仕上(本体)SCS13、(前後調整ねじ)ステンレス鋼SUS304/(本体)鏡面研磨、(前後調整ねじ)ヘアーライン
材質(本体)ステンレス鋼
調整範囲(mm)上下方向±5、前方向4
推奨締付トルク範囲(N・m[kgf・cm])44(443)
推奨ねじ六角穴付ボタンボルトM10
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用
本体長さ(mm)120
開き角度(度)100°
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)36
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
材質亜鉛合金(ZDC)
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)160
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
RoHS指令(10物質対応)対応
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
ガラス厚(mm)6~ 8
ラプコン機構により、下開き扉がゆっくりと静かに開くステーです。扉が閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。調整ねじで扉の開き速度が調整できます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
AS-PTBをアルミフレームに取り付けるためのセットです。アルミフレームにパネルを取り付ける場合、パネルのばたつきを防止するために使用するブラケットです。ジョイントシステムPJ型ねじ穴付タイプ専用です。
RoHS指令(10物質対応)対応
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
用途パネルを笠木 LV-KSから吊り下げるための金具です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質/仕上亜鉛合金/サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥3,500
税込¥3,850
4日以内出荷
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
パネルを笠木から吊り下げるための金具です。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込みます。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ4×16
材質ポリアミド
色ブラック
ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が80°、90°、100°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品スタンダード座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用
付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類標準
付加機能三次元調整機能|分割機能
本体長さ(mm)90
開き角度(度)180°
最小扉厚(mm)23
最大扉高さ(mm)1500
最大扉幅(mm)600
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別右
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
ラプコン機構により、上蓋がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉が最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。取付位置により、全開時の角度が70°、105°になります。調整ねじで扉の閉じ速度が調整できます。
左右区別左
仕様使用温度:0 ℃~40 ℃
付属品取付座金 NSDX-SZ十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
自開式の上蓋用小型ダンパーヒンジです。
プッシュラッチなどと併用することで、上蓋をソフトにポップアップできます。
インセットタイプの側板付仕様です。
六角棒スパナで、蓋の開き速度を調整できます。
別売の受座に差し替えることで裏面付に対応します。
カバー付で取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。
取付穴はルーターで容易に加工できます。
質量(g)56
アジャスター機能付で高さ調節ができます(調節代22.5 mm)。適応パネル厚は13、15、16、20 mmです(別売のスペーサー使用)。アジャスター部はステンレス鋼(SUS304)製のため、耐食性に優れています。パネルの固定は、付属のコネクターねじセットにより両側から狭み込む方法です。
付属品コネクターねじセット六角穴付皿ボルトM6×16(ステンレス鋼)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)、亜鉛合金/サテン、サチライトクロームめっき
適合パネル厚さ(mm)13、15、16、20 (別売のスペーサー使用)
1個
¥5,998
税込¥6,598
4日以内出荷
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
仕様適応ガラス厚:8 mmまたは10 mm
材質ステンレス鋼(SUS316)
材質/仕上クランプ、ベースプレート、バンパープレート:ステンレス鋼(SUS316) バンパー:合成ゴム/クランプ、ベースプレート、バンパープレート:Zwei L仕上 バンパー:ブラック
シリーズZweiLシリーズ
対応ガラス板厚(mm)8または10
ガラスやサインなどを固定します。丸穴(ストレート)加工用です。六角棒スパナで固定します。
材質(ピン)ステンレス鋼(SUS304)、(スペーサー)ポリアセタール(POM)、(クランプ)ステンレス鋼(SUS304)
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(ピン)ヘアライン仕上、(スペーサー)ブラック、(クランプ)素地
推奨ねじ六角穴付きボルトM8
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ガラス厚(mm)8~12
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。取付ねじが外側から見えません。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。本品とトータルコーディネートできる製品があります。
付属品六角穴付ボルトM8×70(プラスチックアンカー付属)
種類戸当り
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。
付属品十字穴付皿木ねじ4.1×32(ステンレス鋼)プラグ(木ねじ呼び4.1用、適用ドリル径Φ6)六角棒スパナ
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類多連
奥行(mm)72
仕上Zwei L仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
1個
¥89,980
税込¥98,978
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ