ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。
フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。
フック収納時は、フラットになるデザインです。
フック先端は、角の丸みを持たせ、安全性も考慮しています。
用途キャビネット、車輌など
材質本体:アルミニウム合金(ADC)、アーム:アルミニウム合金(ADC)、 カバー:ポリアセタール(POM)、ローレットピン、ばね:ステンレス鋼(SUS304)、 クッションゴム: クロロプレンゴム(CR)
色ホワイト
質量(g)32
仕上シボ
推奨ねじ木板27~ 31 mm:十字穴付皿タッピンねじ4×25、木板32 mm以上:十字穴付皿タッピンねじ4×30
耐荷重(N)(先端)93、(根元)500
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
フック収納時は出っ張りが少ないスマートなデザインです。フックの先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック部が波状になっているため、複数のものを分けて掛けられます。
材質亜鉛合金(ZDC)
取付け方法壁付け
種類収納タイプ
耐荷重(N)49
付加機能自動収納なし
付属品十字穴付皿タッピンねじ3.5×16
使わないときはアームが天板木口側へ自動的にゆっくり収納されます。収納時、アームが木口面に見えるため、フックがあることを確認できます。推奨対応板厚は26 mm以上です。26 mm以下の場合は、オプション品のディスタンスプレート(3 mm厚)を併用し、取付位置をお好みで調整してください。
用途店舗、施設、住宅など
付属品十字穴付き皿タッピンねじ4×20
RoHS指令(10物質対応)対応
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC)
質量(g)90
種類収納タイプ
奥行(mm)34.2
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり
耐荷重(N)196
収納フックNF-60型、NF-R64、NF-K64を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質/仕上鋼/有色クロメート処理
質量(g)22
付属品NF-60用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×20(ステンレス鋼)NF-R64/NF-K64用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3924
材質鋼(SPCC)
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)/焼付塗装/クリアー
付加機能なし
1個
¥379
税込¥417
翌々日出荷
収納フックNF-60D型、NF-R52・77型、NF-K52・77型を板金に取り付けるためのブラケットです。
材質鋼(SPCC)
付属品NF-60D用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM6×20(ステンレス鋼)NF-R52/NF-K52用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM4×14(ステンレス鋼)
トラスコ品番497-3861
質量(g)25
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)
付加機能なし
1個
¥289
税込¥318
翌々日出荷
収納フックNF-45D型を板金に取り付けるためのブラケットです。板金の表裏のどちらからでも取付できます。仮固定用の両面テープ(推奨テープ厚:0.8~1.0 mm)を貼り付けるフランジがあります。
付属品取付用ねじ表側取付用:十字穴付皿小ねじM4×25(鋼製/クロメート処理)裏側取付用:平座金組込十字穴付なべ小ねじM5×20(鋼製/クロメート処理)
材質鋼(SPCC)
質量(g)40
種類関連部品
仕上有色クロメート処理(三価)
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥169
税込¥186
4日以内出荷
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など
材質(フック)アルミニウム合金(ADC)
質量(g)49
種類収納タイプ
奥行(mm)40
取付け方法壁付け
付加機能自動収納あり(ソフトクローズ)
耐荷重(N)294
収納フックNF-47D型を板金に取り付けるためのブラケットです。
用途キャビネット、車輌など
付属品十字穴付き皿小ねじM4×16
材質鋼(SPCC)
質量(g)25
仕上有色クロメート処理(3価)
アズワン品番64-8619-49
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149
税込¥164
3日以内出荷
開いた扉をキャビネット内側へ収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効に活用できます。スライド蝶番とスライドレールの組み合わせにより、取付、調整が簡単に行えます。
開き方水平収納
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納
仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
用途アルミ面付棚柱AP-DM用の取付ねじです。皿頭面に棚柱と同じ色の塗装を施しているため、ねじ部が目立つことはありません。
アルミニウム合金製のため、棚柱を木製家具に取り付けた状態や、棚柱を束ねた状態での切断加工が容易です。厚みが3 mmと薄く、面付仕様であっても棚板との隙間が気になりません。ねじ穴の数を従来品の1.8倍に増やしているため(メーカー比)、短くカットした際のねじ穴不足や側板の芯材位置との兼ね合いも解消します。予期せぬ接触でも棚受が脱落しにくい、新設計の棚受取付穴形状です。棚受は別売品のAP-FB20をご使用ください。別売品で棚柱の端面に取り付けるエンドキャップAP-EC20があります。ブロンズが新しく加わりました。
蓋を閉めるだけで、簡易ロックされ操作が簡単です。プッシュボタンを押すとキーパー部が浮き上がり、ロックが解除されます。鍵違い数は5通りです。
用途車両用収納BOX、輸送用ケース、各種収納BOXなど
付属品十字穴付バインドねじM4×12(ステンレス鋼)、鍵本数:2本
トラスコ品番584-1097
材質本体:亜鉛合金(シルバー塗装)、ボタン:AES樹脂(グレー)
幅(mm)47
全長(mm)70
色シルバー
高さ(mm)70
奥行(mm)22
キー番号同番
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
面を構成するベースパネル25mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色ブラック
仕上アルマイト処理マット調
長さL(mm)3640
仕様フルクス250/750用
1枚
¥69,980
税込¥76,978
11日以内出荷
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色ブラック
仕上アルマイト処理マット調
長さL(mm)3640
仕様フルクス250/750用
1枚
¥49,980
税込¥54,978
11日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
面を構成するベースパネル75mmピッチタイプ。
棚やフックを自由に取り付けできます。
ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
取付ネジは別途ご用意ください。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚ウォークインクローゼット内の収納棚など
色ブラック
仕上アルマイト処理マット調
長さL(mm)3640
仕様フルクス250/750用
1本
¥17,980
税込¥19,778
11日以内出荷
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
棚やフックを自由に取り付けできます。ねじで固定していくだけなので、施工が簡単です。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など
流し台キャビネット、引き出しなど、貴重品・危険物などが収納されている箇所に取り付けて扉を開けにくくします。ねじを止めるだけで簡単に取り付けできます。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×10
質量(g)20
種類その他
長さL(mm)56
幅W(mm)30
1個
¥749
税込¥824
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ワンタッチで取り付けできるため、取付時間を大幅に削減し、コストセーブに貢献します。・回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。・取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。・縦付けの場合、上下を正しく取り付けてください。
色ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ラプコン機構により、扉がゆっくりと静かに閉まります。
扉をキャビネット天板の下側に水平収納できるため、キャビネットを重ねて設置できます。
ステーの調整ねじで扉の閉じる速度を調整できます。
1セット
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。
用途点検口に。床下収納扉に。
材質ステンレス(SUS304)
穴径(mm)4.5
引き出しの底にレールを取り付けるタイプです。引き出しても筐体側にスライドレールが見えません。レバー操作でアウターメンバーを取り外せます。本体の厚みは、わずか19.5 mmと薄型です。
用途宝飾品・時計など店舗のショーケースなど。ホテルの茶器収納部分など。
材質鋼(SPCC)
仕様底引き
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様2段
付属品棚板幅900mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受8ケ、棚ズレ防止パーツ4ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 24本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 24本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 4本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)3
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:580、B:600、C:620
型番SKTA型
棚板、アルミ棚柱、棚受、棚ズレ防止パーツ、各取付ねじが1梱包にまとめられています。工具(プラスドライバー等)があれば、棚板収納の組立ができます。棚板のホルムアルデヒド発散等級はF☆☆☆☆です。
仕様4段
付属品棚板幅1810mm2枚、アルミ棚柱4本、棚受16ケ、棚ズレ防止パーツ12ケ、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×40 64本、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 64本、棚ズレ防止パーツ用十字穴付皿木ねじ呼び3.1×20 12本
材質アルミ(棚柱)
質量(kg)5
色棚柱(シルバー)、棚板(ホワイト)
サイズ(cm)A:1780、B:1800、C:1820
型番SKTA型
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。
ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機能)があります。
アルミフレーム取付ができます。
用途各種機器の収納ハンドルなど
材質ステンレス鋼(SCS13)
仕上鏡面研磨
耐荷重(N)490
耐荷重N(kgf)50
推奨ねじM6ねじ
指はさみ防止機能付の引手です。車いすの方などが通る際は、戸当りを収納して引戸をフルオープンにし、開口幅を広げられるやさしい設計です。40~50 mm厚の扉にも使用可能です。(必要な長さのねじをご用意していただく必要があります。)
付属品十字穴付丸皿小ねじM4×25
質量(g)290
種類引手
適合扉厚(mm)30~40
スペースが有効活用できる、スライド式のコートハンガーです。押入れ、収納ユニット家具など、奥行の深い場所での使用に最適です。ブラケットの取り付けには、200 mmの調整代があります。取手部にもハンガーが掛けられ、着替えなどで便利にご利用いただけます。
用途押入れ、収納ユニット家具など、奥行きの深い場所
材質/仕上(ハンガーパイプ、移動レール)鋼/クロームメッキ(固定レール)鋼/焼付塗装:メタリックブラウン(取手)アセチ/ブラック
付属品十字穴付丸木ねじ4.5×20
関連キーワード
1
2
次へ