20万回開閉試験をクリアしています。超大型のガラス扉を吊ることができるスライド丁番です。施工後に扉の三次元調整ができます。開閉を繰り返しても調整が緩みにくい構造です。
用途博物館・美術館・店舗の超大型ガラスショーケース。商業施設の光壁
質量(g)15
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
インナーメンバーを完全に引き出せる3段引きのスライドレールです。レールを全閉にした時、閉じた状態を保持する簡易的なキャッチ機能付きです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。脱着レバーは左右兼用です。レール長さ150 mmタイプが新しく加わりました。
高さ(mm)36
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。押し込むと「カチッ」という音で締結し、ねじのような締め込み不足がありません。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も、本製品は脱落しません。ばね機構により、取付総板厚は0.5~5.5 mmと幅広く適応できます。
材質(ハウジング)亜鉛合金、(インサート)アルミニウム合金、(仮止めスプリング)鋼、(フック部)焼結鋼
質量(g)27
適合板厚(mm)0.5~5.5
仕上(ハウジング)マットクロムめっき、(インサート)素地、(仮止めスプリング、フック部)光沢クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,098
税込¥1,208
4日以内出荷
長尺のはめ込み式吊金具で、工具を使わずにパネルの取り付け・取り外しが簡単に行えます。取り付けた際、パネルと壁の隙間はわずか5 mm以下になります。パネル側と壁側は同一部材なので、管理を含めて取り扱いが簡単です。連続したパネルの取り付けも簡単です。大型パネル等の反りを防止する効果があります。ビスガイドの溝を、取付穴に設定できます。
用途展示パネル、絵画、家具など
材質アルミニウム合金
仕上アルミニウム合金シルバーアルマイト処理
推奨ねじ皿タッピンねじ呼び4
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
質量(g)16
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。詳細はDSTシリーズ紹介 をご覧ください。
ヘッドを指またはプラスドライバーで回転させて取り外せます。
仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
材質つまみ:アルミニウム合金、ハウジング:亜鉛合金(ZDC)、 フック部:焼結鋼、板ばね、仮止めスプリング:ステンレス鋼
質量(g)12
タイプローレット
仕上つまみ:アルマイト処理、ハウジング:サチライトクロムめっき、 フック部:クロメート処理、板ばね、仮止めスプリング:素地
引張荷重(N)330
せん断荷重(N[kgf])550
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。取付時は工具を使用せず、パチッと音がするまで押し込んでください。仮止めスプリングにより、筐体からパネルを外した後も脱落しません。
用途サーバーラック、OA機器、理化学機器、医療機器など
質量(g)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
ボールベアリング入りで動きが滑らかです。芯棒の材料がステンレス鋼(SUS304)のため、錆びにくく、耐久性があります。仕上が3種類あります。使用するドアの意匠に合せてお選びいただけます。使用するドアの意匠に合わせて平儀星、丸儀星(別売)をお選びいただけます。(4040BPB)。上下の儀星を外して、軸を抜くことができます。
長さ(mm)101.5
材質黄銅
幅(mm)102
板厚(mm)3.3
ねじ穴数8
付属品取扱い上のご注意を必ずご確認ください。十字穴付皿タッピンねじ5×32
質量(g)330
種類平儀星丁番
適合扉高さ(mm)2000以下
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)50以下
最大扉高さ(mm)2000
最大扉幅(mm)900
こんなお得な商品も!

スライドレール 三段引
モノタロウ
¥639~
税込¥703~
レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
種類スライド形
段数3
材質(レール)鋼
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12
セット内容左右各1本
高さ(mm)45.5
3段引のスライドレールです。レバー操作でインナーメンバーを取り外せます。アウターメンバー取付部の衝撃吸収効果によりキャビネットの多少の変形にもスムーズなスライドが得られます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ呼び4×12
材質鋼
高さ(mm)36
幅W(mm)12.5
RoHS指令(10物質対応)対応
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.4~2.7
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.4~2.7
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
M6ねじに押し込んで簡単に取り付けできます。反時計方向に回すと取り外せます。
材質ポリアミド(PA)
色ブラック
質量(g)5
1セット(20個)
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
レールは前後があり、前側には抜けません。後側は摩擦抵抗によりブレーキがかかり止まります。さらに強く引くとインナーメンバーを取り外せます。インナーメンバーに切り起しがあり、引き出しの裏側に直接ねじ止めできます。システムキッチンの両面ハッチなどに適しています。
用途システムキッチンの両面ハッチ等
種類スライド形
段数2
材質(レール)鋼(SPCC)
表面処理(レール)光沢クロメート処理(三価)
仕様両トラベル
セット内容左右各1本
高さ(mm)35.3
推奨ねじM4バインドまたはトラスねじ
材質/処理(アウターレール・インナーレール・リテーナー)鋼/光沢クロート処理(三価クロム)(スチールボール)鋼/-
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。隣接する2枚以上のパネルを結合することが出来ます。
材質黄銅
質量(g)8
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥389
税込¥428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.0~2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W9
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.1~1.3
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.5
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
仕上ブラック
材料ポリアミド(PA)
適合板厚0.8~1.5
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付部ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付部ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。別売のインサートやカム、ラウンドロッドなどと組み合わせて、1点ロックや2点ロック、3点ロックとして使用します。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。別売のインサート用Oリングとハウジング用Oリングを両方使用することで、IP65に適応できます。別売の専用工具を使うと、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
材質(ハウジング)亜鉛合金(フック部)焼結鋼
色ブラック
適合板厚(mm)0.8~1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,598
税込¥2,858
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ