4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状ドロップ丁番型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ガラスドア用丁番 仕上ニッケルめっき 掘込深さ(mm)(底板側)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16 推奨扉厚(mm)4~6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)フェイス・プレート
3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
1個
1,098 税込1,208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

IT2597 ITALIANA 棚受 IT2597 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2597
固定ねじを締めると、棚板を固定できる棚受です。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質(本体)亜鉛合金 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。 取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 質量(g)21 シリーズITALIANA 適合板厚(mm)18~19 材質(ねじ部)(取付ねじ)鋼、(固定ねじ)亜鉛合金 仕上ニッケルめっき/グレー 材質(カップ部)ポリアセタール 材質(ブッシュ)ポリアミド 最大適合板厚(mm)19 最小適合板厚(mm)18 棚受け金具その他棚受
1個
8,498 税込9,348
4日以内出荷

ITALIANA 棚受 IT2600型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ITALIANA 棚受 IT2600型
棚板を簡易的に固定する棚受です。キャビネットと棚板のがたつきを抑えられるタイプです。棚板から本体とカップが出っ張らず、きれいに収まります。ブッシュで固定するため、ねじ止めと違い取付穴を傷つけにくい構造です。システム32の下穴に合わせたΦ5穴用です。
用途木板棚用 材質亜鉛合金/鋼/ポリアミド 仕様取付ねじを締めると取付穴の内部でブッシュが広がり固定します。取付ねじを緩めるとブッシュが元に戻り簡単に取り外しできます。 シリーズITALIANA 仕上ニッケルめっき/グレー 棚受け金具その他棚受
1パック(100個)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)