セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)
RoHS指令(10物質対応)対応
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
ステンレス鋼SUS316製で優れた耐食性。d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。ブラックが新しく加わりました。
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類標準
シリーズd lineシリーズ
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)30
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ブラックが新しく加わりました。
シリーズd lineシリーズ
付属品ヘクサロビュラ穴付木ねじ4.5×70、プラグ六角棒スパナ
形状シングル・両端固定
材質/仕上(本体)ステンレス鋼(SUS316)、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体)ヘアーライン、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
仕上ヘアライン仕上
つまみを押し込むとフラットな外観になり、突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。
材質(本体)亜鉛合金
取付部その他
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20
材質(つまみケース・キャップ)ABS樹脂
質量(g)76
種類丸形
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状能でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途傾斜や凹凸のある場所の高さ調整に。計測機器・理化学機器・自動販売機。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)ステンレス鋼
表面処理サテン仕上
材質(カバー)ステンレス鋼(SUS304)
材質(底部)エラストマー(黒色)
マグネットを樹脂で包んでいるため錆を防止します。
ネオジム磁石を使用。コンパクトながら高吸着力です。
厚さ3.2 mmの極薄型サイズです。
洗剤などを使う水回りには、樹脂で外周を覆ったクリーンマグネット受座 MC-JMP45型(別売) との組み合わせが最適です。
用途洗浄機、厨房機器など
材質磁石:ネオジム
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)5
吸着力(N)14.7
推奨ねじ皿小ねじM3
RoHS指令(10物質対応)対応
つまみを押し込むとフラットな外観になり、扉をスマートに演出します。また、扉からの突起物がなく安全です。つまみ用キャップの使用で、扉厚15~35 mm(15~25 mm:Φ28貫通穴、26~35 mm:Φ28穴、Φ40ざぐり)、別売の厚扉用キャップ PK04VBの使用で扉厚29~39 mm(Φ28貫通穴)に取り付けできます。同じデザインのプッシュラッチ PKL-08型もあります。
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付トラス小ねじM3×20(ステンレス鋼)
材質(本体)亜鉛合金
質量(g)67
種類つまみ
材質(ケース)ABS樹脂
材質(キャップ)ABS樹脂
適合扉厚(mm)15~35 ※付属キャップ使用時
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
材質/仕上ABS樹脂/ブラック
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
色ブラック
質量(g)30
適合扉厚(mm)15~30
保持力N(kgf)98(10)
保持力(N)98
1個
¥379
税込¥417
当日出荷
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
付属品十字穴付トラス小ねじ
シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。
ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。
扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。
約90°で扉を簡易保持します。
89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。
別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮)
形状角部:角丸
ガラス厚(mm)8、10
耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490
付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1)
仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下
ねじ穴数3
シンプルなデザインのハンドルです。
オプション品のブラケット HA-AF-BKT型を併用し、フレームに加工することで隠し丁番Air用アルミフレームに取付可能です。
隠し丁番Air用アルミフレームに合わせた4色展開です。
付属品十字穴付皿小ねじM3×8 (ステンレス鋼、アルミフレーム・板金取付用)、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 (ステンレス鋼、木取付用)
取手取手
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
種類戸当り
HES3D-120型 用のガラス扉用ブラケットです。
シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
付属品六角穴付皿ボルトM5×14、十字穴付皿小ねじM5×14、六角棒スパナ呼び3
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
ガラス厚(mm)6~ 8
HES3D-90型用のガラス扉用ブラケットです。縦長でスタイリッシュなデザインです。シルバー、ゴールドはブラケットと同じ仕上げのねじカバーが付属しています。ブラックはヒンジ本体付属のカバーをご使用ください。
用途家具・ショーケース用
付属品六角穴付皿ボルトM5×12 十字穴付皿小ねじM4×12六角棒スパナ呼び3
材質亜鉛合金(ZDC)
形状隠し丁番型
種類関連部品
付加機能三次元調整機能
ガラス厚(mm)5~6
ダンパー付きのトルクヒンジです。トルク調整機能付きです。開閉中の蓋や扉を任意の位置で止め、さらに閉じ際のスピード感を変えられます。トルクは一方向に発生します。逆方向のトルクがほとんど発生しないため、スムーズに操作できます。ストッパーは不要です。(保持機能はありません)
用途分析装置、医療機器、FA 機器、OA 機器など
付属品ねじカバー(エラストマー)
材質本体:亜鉛合金(ZDC)、アンダーカバー:ABS樹脂、十文字付皿小ねじM3×8:鋼(SWCH)
質量(g)490
使用温度(℃)0~40
RoHS指令(10物質対応)対応
モーメント(N・m)蓋:2.0~5.0/1個(20.4~50.9kgf・cm/1個)
光電センサをMRS-30型のキャリッジに取り付けるためのブラケットです。
光電センサの取付ピッチである25.4 mmに対応しています。
このブラケットを使うことで、光電センサの位置・角度調整が簡単に行えるようになります。
用途工場の製造ライン、各種試験機等
付属品座金組込十字穴付なべ小ねじ P=4 ステンレス鋼 M3x12(光電センサ取付用)、十字穴付なべ小ねじ ステンレス鋼 M4x8(キャリッジ取付用)
材質プレート:ステンレス鋼(SUS304)、つまみ本体:ステンレス鋼(SUS303)、つまみ先端:ポリアセタール(POM)
色つまみ先端:ブラック
仕上プレート:光沢バレル研磨、つまみ本体:素地
締付トルク(N・m)つまみ:0.1以下
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)(参考値)14以下
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用
材質黄銅
形状通常型
縦(mm)80
対応ガラス板厚(mm)8、10
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
質量(g)63
取付け方法埋込タイプ
種類つまみ付プッシュ型
保持力(N)98
材質(本体)亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。
Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター
材質アルミニウム合金
耐荷重(N)600
角度(°)60(アーム)
取付面位置天板
取付け方法面付
質量(g)930
付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3)
仕様60° 壁面面付仕様 PAT
d line社のシンプルかつ高級感のあるデザインです。フック付きの戸当たりです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズd lineシリーズ
付属品六角棒スパナ皿木ねじ4.5×70プラグ
材質/仕上(本体、取付プレート)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)天然ゴム、(軸芯)黄銅(真鍮)、(六角穴付止ねじM4×3)ステンレス鋼/(本体、取付プレート)ヘアーライン、(バンパー)ブラック、(軸芯、六角穴付止ねじM4×3)素地
質量(g)60
種類戸当り
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)2
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠します。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。本製品はラッチ本体とプッシュつまみのセットです。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3x25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1x10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1x28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
材質(ケース)ABS樹脂・亜鉛合金(つまみ本体・カバーリング)ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ラッチ本体・ラッチ受座)ASB樹脂/ブラック
材質(本体)ステンレス鋼
質量(g)100
種類つまみ付プッシュ型
適合板厚(mm)13~23
取付け方法埋込タイプ
色(本体)Zwei L仕上
保持力N(kgf)98[10]
保持力(N)98
1個
¥29,980
税込¥32,978
4日以内出荷
関連キーワード