樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品ストライク十字穴付なべ木ねじ2.7×13十字穴付皿木ねじ2.4×10
材質ABS樹脂
色ブラック
質量(g)15
種類プッシュ型
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)29[3]
RoHS指令(10物質対応)対応
保持力(N)29
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
かぶせ扉、インセット扉兼用です。
用途一般家具、厨房器、キッチンまわり、マリン環境下における家具など
質量(g)1.5
引張強度N(kgf)26.5(2.7)
推奨ねじ十字穴付丸木ねじ呼び2.4
押込力N(kgf)30.4(3.1)
材質(メス)ポリアセタール
材質(オス)ポリアミド
RoHS指令(10物質対応)対応
小型で高保持力のプッシュラッチです。本体はワンタッチで取り付けできます。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
質量(g)2.3
推奨ねじ皿小ねじM2.5 皿木ねじ呼び2.4
RoHS指令(10物質対応)対応
オールステンレス鋼製の軽量扉用隠し丁番です。
用途家具用
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理(本体・アーム)ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン(ケーシング・ファスナー・カラー類・軸類)ステンレス鋼(SUS304)/-
付属品十字穴付皿木ねじ2.4×13(ステンレス鋼)
質量(g)28
種類標準
板厚(mm)最低15
仕上ヘアライン仕上
本体長さ(mm)50
適合扉扉質量2.6kg以下扉寸法W450×H700以下
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)15
最大扉高さ(mm)700
最大扉幅(mm)450
1個
¥2,398
税込¥2,638
3日以内出荷
関連キーワード