15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)小型ローレットつまみ BRT-NC型
エコ商品
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など 材質(本体)黄銅 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)黄銅
1個
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ロングセラーで、シンプルなデザインのつまみです。ブラックが新しく加わりました。
ねじの呼びM4 材質(本体)アルミ合金 材質(取付部)アルミ合金 取付長(mm)12 取付部めねじ 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 材質アルミニウム合金 種類丸形 ねじピッチ0.7 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみ 413-9202型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ 413-9202型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

つまみ 413-9201型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)つまみ 413-9201型
エコ商品
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など 材質(本体)亜鉛合金 種類特殊形 仕上(本体)マットクロームめっき 取付部ワンタッチ形 材質(フック)焼結鋼 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)9
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーの、シンプルなデザインのつまみ等です。
取付部めねじ 種類特殊形
1個
379 税込417
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製つまみ
エコ商品
中空のため軽いつまみです。
用途医療用・業務用流し台、自動車、船舶 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 種類丸形 取付部めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 材質(取付部)ステンレス鋼(SUS304)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)つまみ
樹脂製の黒色つまみです。
仕様引き出し、キャビネット。 付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 トラスコ品番421-3475 ブラック 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)5 種類丸形 外径(Φmm)19 取付部めねじ ねじの呼びM4 取付長(mm)10 ノブ高さ(mm)21 材質(取付部)ABS樹脂
1個
179 税込197
当日出荷

脱落防止ねじ DBN型 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)脱落防止ねじ DBN型
エコ商品
パネルの取付穴に押し込むだけで、ワンタッチで取り付けできます。このため、取り付けの工程が少なく、コストダウンが図れます。取り付けに止め輪やワッシャが不要のため、現場作業での部品の紛失がなくなります。取付部が樹脂のため塗装面の傷付きを防止します。
用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)ポリアセタール 取付部おねじ(段付) ブラック 種類丸形 最大適合板厚(mm)5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
139 税込153
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)つまみ
エコ商品
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 ブラック(カバー) 材質(本体)アルミニウム合金 種類特殊形 仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 取付部めねじ ねじの呼びM6 RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)25 取付長(mm)6 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

LAMP(スガツネ)つまみ
エコ商品
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品十字穴付トラス小ねじM4×25 ブラック(カバー) 材質(本体)アルミニウム合金 質量(g)28 種類特殊形 仕上(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 高さT(mm)27 取付長(mm)10 材質(取付部)アルミニウム合金
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

LAMP(スガツネ)アルミ押出つまみ AOT35型
エコ商品
滑らかなラインの仕上が美しいハンドルです。中央に窪みがあるため、つまみやすい形状です。
材質アルミニウム合金 高さ(mm)10 材質(本体)アルミ合金 種類特殊形 寸法P(mm)160 仕上(本体)ステンレス調アルマイト処理 取付部めねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)8 材質(取付部)アルミ合金 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
5,798 税込6,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。木扉にもガラス扉にも取付可能です。同じデザインのドアノブ ZL-1503型もあります。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品回転止め剣先ピン木扉厚16~23 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×28(ステンレス鋼)ガラス扉厚4、5、6 mm用:ZL十字穴付小ねじM4×16(ステンレス鋼)パッキン 材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上 種類つまみ シリーズZweiLシリーズ 仕上Zwei L仕上 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大適合板厚(mm)23
1個
20,980 税込23,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ダイカストハンドル
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質亜鉛合金(ZDC) 付属品936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28 ノブ高さ(mm)23 種類ハンドル グリップ径(Φmm)9 取付け方法めねじ RoHS指令(10物質対応)対応 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
709 税込780
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)取手
エコ商品
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)85 長さL(mm)122 グリップ径(Φmm)10 仕上(本体)クロムめっき 取付け方法めねじ ピッチP(mm)102 RoHS指令(10物質対応)対応 ノブ高さ(mm)30 U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
849 税込934
翌々日出荷

LAMP(スガツネ)ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。オプション品の丸座ZL-2301型を使えば、ガラスに取り付けられます。類似品はXL-CU型、XL-JS型です。
材質ステンレス鋼(SUS316) 付属品十字穴付トラス小ねじM4×30(ステンレス鋼) 種類ハンドル グリップ径(Φmm)10 取付け方法めねじ U字形種類ストレート 面付形種類U字形
1個
15,980 税込17,578
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)