オイルミストの侵入を防ぎます。IP54F 防油・防水(飛まつ)・防塵仕様です。なお、開口部を下向きに取り付けた場合に限ります。大小複数のケーブルを通せます。ケーブルはΦ30まで対応可能で、Φ30の場合は3本まで通すことができます。パッキンを締めつける力を2段階で調整できます。配線交換は、工具を使わずにできます。配線孔の本体固定ねじからアースがとれます。
用途加工機、工作機械など
トラスコ品番786-7387
材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ、カバー:ABS樹脂/ホワイト
質量(g)438
1個
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
ケーブルをクランプに固定できます。
トラスコ品番786-7379
材質/仕上本体:鋼(SPCC)/ニッケルメッキ
質量(g)23
1個
¥479
税込¥527
翌々日出荷
関連キーワード