除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。JIS Z 2801に準じた抗菌材料を含有させています。金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気の不快感をやわらげます。ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。
用途ワゴン、医療機器、医薬品製造機器、半導体製造・計測機器、学校施設、その他除電・抗菌の必要な施設など
材質(芯材)ポリアミド
仕様使用温度:-30 ℃~80 ℃
付属品十字穴付なべ小ねじばね座金+みがき丸座金組込みM6×20(ステンレス鋼)
色ブルー
高さ(mm)80
質量(g)250
種類ハンドル
使用温度範囲(℃)-30~80
長さL(mm)200
グリップ径(Φmm)25
コーティング特殊エラストマ
取付け方法めねじ
付加機能除電|抗菌
ピッチP(mm)175
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
・ 除電・抗菌効果のある特殊エラストマーでコーティングしたハンドルです。・金属ハンドルに触ったときの放電現象で生じる「バチッ!」という静電気による不快感をやわらげます。・ハンドルの握り部分は滑りにくいシボ加工を施し、ハンドルの表面はやわらかく、握りやすさと安全性に配慮しています。・使用温度範囲は-30℃~ 80℃です。・除電効果を得るには導電性の面に取り付けてください。取付面が非導電性の場合には除電しません。アースによる放電が必要になります。・この製品は感じる痛みを少なくするためのもので、痛みをなくすものではありません。人により痛みの感じ方に差が生じます。
色ブルー
質量(g)250
材料ポリスチレン(PS)・特殊エラストマー
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
丸みを帯びた形状で握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
付属品FT-R-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-R-160:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類面付ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
重量感のある形状ながら、内側は丸みを帯びているため握りやすいハンドルです。取付部を内側にすることで、従来のFT型ハンドルよりも握り部を広くし、掴みやすくしました。丁寧に磨き上げられた美しい鏡面研磨仕上です。
U字形種類ストレート
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
種類面付ハンドル
面付形種類U字形
付属品FT-T-120:十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)FT-T-170:十字穴付丸皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)FT-T-220:十字穴付丸皿タッピンねじ6×35(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L108
質量(g)136
P100
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥3,798
税込¥4,178
4日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L88
質量(g)125
P80
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・握り部が90°折れ、使わないときは倒せるハンドルです。・ハンドルを倒すときにクリック感(仮保持機構)があります。・ハンドルの断面は握りやすい楕円の形状です。
L128
質量(g)146
P120
仕上鏡面研磨
材料ステンレス鋼(SUS304)
耐荷重N(kgf)50
耐荷重(N)490
1個
¥4,098
税込¥4,508
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34
質量(g)385
L1390
L2323
t18
H242
H160
P335
仕上ブラックアルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM6
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)228
H2W
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34
質量(g)495
L1600
L2502
t18
H242
H160
P522
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM6
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W38
質量(g)1647
L11090
L2939.8
t20.2
H259.8
H180
P975
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM8
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34
質量(g)605
L1816
L2686
t18
H242
H160
P710
仕上ブラックアルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM8
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34
質量(g)495
L1600
L2502
t18
H242
H160
P522
仕上ブラックアルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM6
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34
質量(g)385
L1390
L2323
t18
H242
H160
P335
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM6
1個
¥16,980
税込¥18,678
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W38
質量(g)1647
L11090
L2939.8
t20.2
H259.8
H180
P975
仕上ブラックアルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM8
1個
¥41,980
税込¥46,178
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
W34
質量(g)605
L1816
L2686
t18
H242
H160
P710
仕上ステンレス調アルマイト処理
材料アルミニウム合金
MM8
1個
¥22,980
税込¥25,278
4日以内出荷
・流れるようなデザインの握りやすいハンドルです。・長さ違いも製作いたします。
質量(g)228
H2W
仕上ブラックアルマイト処理
材料アルミニウム合金
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
握りやすく傾斜したハンドルです。
指にかかる負担が少ないグリップ形状です。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
付属品十字穴付トラス小ねじM5×28(ステンレス鋼)
鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
用途特殊車両やコンテナなどの外装部品、大型扉など
材質鋼(樹脂コーティング)
仕様埋込・掘込取手
色ブラック
高さ(mm)5.5
質量(g)378
仕上樹脂コーティング
取付け方法丸穴
RoHS指令(10物質対応)対応
取付穴深さ(mm)30
1個
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/鏡面研磨
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
握り易い形状のポリアミド製ハンドルです。ねじ部を隠すカバーキャップ付です。
材質ポリアミド(PA)
RoHS指令(10物質対応)対応
握りやすい太さ、形状のハンドルです。チタン合金製は、非磁性体のチタンを使用しています。
材質チタン合金
付属品ステンレス鋼製ハンドルのみ付属:十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼)
種類ハンドル
仕上ショットブラスト
取付け方法丸穴
推奨ねじM4(小ねじ)
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。
滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
仕上アルマイト処理
長さL(m)274
耐荷重(N)350
質量(g)289
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
用途ワゴン、操作用パネル。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)90
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)500
RoHS指令(10物質対応)対応
断面形状が縦長円で握りやすく、シンプルな形状のハンドルです。滑らかで触り心地の良い質感です。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)54
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)24
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
耐荷重(N)350
RoHS指令(10物質対応)対応
無垢独特の重厚感があります。手に馴染みやすい四角柱のハンドルです。正面から見ると握り部が宙に浮いたように見えるデザインです。
材質アルミニウム合金
高さ(mm)80
種類裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)32.3
仕上アルマイト処理
取付け方法めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
・鋼製のハンドルを樹脂コーティングしているため、握りやすく安全です。・特殊車両やコンテナなどの外装部品に適しています。・大型の扉などへの使用に適しています。・出っ張りが少なく、スマートなデザインです。
質量(g)378
仕上樹脂コーティング/ブラック
材料鋼
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L172
質量(g)236
P160
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥5,198
税込¥5,718
4日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L108
質量(g)182
P96
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥3,598
税込¥3,958
4日以内出荷
・握り部分が傾斜し、握り易い形状です。・Φ12mmの太いハンドルで、安定感と強度があります。
L140
質量(g)211
P128
仕上サテン仕上
材料ステンレス鋼(SUS304)
1個
¥4,798
税込¥5,278
4日以内出荷
握り部が90°折れ、使わない時は倒せるハンドルです。ハンドルを倒す時と起こす時にクリック感(仮保持機構)があります。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨
材質ステンレス鋼(SUS304)
高さ(mm)48
種類トランクハンドル|裏止めハンドル
グリップ径(Φmm)10
仕上鏡面研磨
取付け方法おねじ
耐荷重N(kgf)490(50)
耐荷重(N)490
取付穴深さ(mm)11
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)106
L164
ねじ付属:4×20
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上鏡面研磨
B118
h24.5
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)160
取付小ねじ(参考)M4
1個
¥3,998
税込¥4,398
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・トラスねじは使用できません。
A116
B85
L125
質量(g)162
P100
仕上サチライトクロムめっき
材料亜鉛合金(ZDC)
耐荷重N(kgf)51
耐荷重(N)500
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ハンドルの高さ・幅を広く取り、作業用手袋着用時でも握りやすいため、作業用のキャビネットなどに最適です。
用途半導体製造機器、特装車両、大型扉、搬送機器など
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ハンドル
仕上鏡面研磨
取付け方法丸穴
U字形種類ストレート
面付形種類U字形
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
色ブラック
B28
L172
H50
L1128
h139
P150
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・表からねじ止めできるハンドルです。・ハンドル表面はスタイリッシュなフラット仕上げで、内側部分は握りやすい丸みを帯びたデザインです。・ねじは別売のキャップで隠せます。キャップは4色からお選びいただけます。・キャップは外れにくいため、いたずらを防げます。・キャップは1ヶ単位での販売になります。
色ホワイト
質量(g)0.7
材料PBT樹脂
1個
¥79
税込¥87
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L120
H36
質量(g)62
L164
ねじ推奨小:M5
t9
d19.5
h15.5
P96
仕上ショットブラスト
B118
h24.5
材料チタン合金
寸法B2(mm)160
1個
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d6
L180
H45
質量(g)225
L1118
ねじ付属:5×32、推奨小:M5
t10
d111
h16.5
P160
仕上鏡面研磨
B123
h25
材料ステンレス鋼
寸法B2(mm)200
1個
¥6,998
税込¥7,698
4日以内出荷
・握りやすい太さ、形状のハンドルです。・軽く堅牢で耐食性に優れたチタン合金(さらに金属アレルギーがでにくい)と、ステンレス鋼SUS316相当の鋳鋼材SCS14を使用した2種類があります。・チタン合金製ハンドルに取付ねじは付属していません。
d5
L80
H35
質量(g)37
L132
ねじ推奨小:M5
t8
d19.5
h15.5
P64
仕上ショットブラスト
B116
h24
材料チタン合金
寸法B2(mm)140
1個
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ