13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
759 税込835
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)長丁番
エコ商品
必要な長さにカットして使用できます。カットする際は、抜け止めのためローレットのない側をカットしてください。特殊寸法・穴加工品も対応可能です。
材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 材質鋼(SPCC) 種類長蝶番 仕上光沢クロメート処理 羽根厚さ(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。カットして使用できます。
種類長丁番 寸法S(mm)3.5 板厚(mm)1.2 寸法d(Φmm)3 仕上ヘアライン仕上
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製 長丁番 LSN型
エコ商品
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上素地 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ステンレス鋼製長蝶番
エコ商品
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上研磨 羽根厚さ(mm)1.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)38
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)2枚合長丁番
2枚合わせのため、軸部分が通常の丁番より細いのが特長です。真鍮製です。カットして使用できます。
材質黄銅 材質/仕上黄銅(真鍮)/研磨仕上 種類長丁番 板厚(mm)1.2 仕上研磨仕上
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カットして使用できます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 種類長蝶番 仕上光沢研磨 羽根厚さ(mm)0.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)黄銅(真鍮)製 引抜平丁番 KHB型
エコ商品
引抜き材を使用しており、軸の外径が小さい蝶番です。
用途船舶・車輛、厨房機器 材質(本体)黄銅(真鍮)/クロームめっき 材質黄銅 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)黄銅(真鍮) 仕上クロムめっき 羽根厚さ(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)32
1個
579 税込637
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジ
44.5~57.5 mmの扉厚に適したタイプです。後付けもできます。
種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上シルバーアルマイト処理 耐荷重(N)392
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅広なステンレス鋼製平蝶番です。折り曲げての使用も想定しています。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕上研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
特価
599 税込659
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ペムコヒンジ
32~35 mm板厚の住居用扉に適したタイプです。
種類長丁番 仕上ブロンズ 耐荷重(N)392
1個
59,980 税込65,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製ミシン長丁番 HG-MH型
エコ商品
全開、全閉時に軸が出っ張りません。カットして使用できます。
材質アルミ合金 種類ミシン丁番(180°開閉) 羽根厚さ(mm)3.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)70
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)