123件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 玉付回転フック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質(フック)ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け
1個
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
97 税込107
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

長押に引っ掛けて使うフックです。ガーデニングのパネルやパーティションに引っ掛けて使うこともできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 質量(g)17 種類標準 奥行(mm)46.5 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)92.12 吊下荷重N(kgf)92.12(9.4) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
419 税込461
当日出荷

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

石膏ボードなどに取付可能なオールステンレス鋼製フックです。高級感のある鏡面研磨仕上で、付属ピンで簡単に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品ピン 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)19.6 吊下荷重N(kgf)19.6(2)
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。フックを回しながらねじ込んで取り付けます。
シリーズステンレスシリーズ 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/研磨 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 仕上研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

フレックスフック ステンレス製 LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フック部が広く、物が掛けやすいデザインです。上からでも下からでも取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 シリーズステンレスシリーズ 仕上サテン仕上 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98
1個
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

角部を研磨した手に優しい形状です。曲げ跡がない美しいサテン仕上です。フックが斜めになっているので、ハンガーが掛けやすくなっています。太めのハンガーにも対応できるように、引掛け部を大きく取っています。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類その他 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重N(kgf)14.7(1.5)フック1ヵ所あたり 耐荷重(N)14.7
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードなど、ひも状のものを巻き取って掛けられ、フックとしてもご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付トラスタッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0576 質量(g)16 種類標準 奥行(mm)22 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)130
1個
389 税込428
当日出荷

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)240 吊下荷重N(kgf)196(20)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製 スイングフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動
1個
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TZ-360 ステンレス鋼製 バタフライフック LAMP(スガツネ) 動画あり
本体がヒンジ構造のため、平面、入隅、出隅など、場所を選ばずに取り付け可能です。フック部が回転するため、取り付ける場所に柔軟に対応します。フック部先端が球状なので、安心してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×12(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0461 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)41.7 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)59 吊下荷重N(kgf)平面取付時58.8(6.0)入角取付時54.9(5.6)出角取付時29.4(3.0)
1個
479 税込527
当日出荷

NF-60 収納フック NF-60 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)収納フック NF-60
フックは自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。
用途キャビネット、車輌など 材質/仕上アルミ合金/ダークグレー焼付塗装 耐荷重N(kgf)196(20) 質量(g)31 トラスコ品番440-3932 ダークグレー 種類収納タイプ 奥行(mm)40.3 取付け方法壁付け 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
999 税込1,099
当日出荷

LAMP(スガツネ)樹脂製フック
エコ商品
カラーバリエーションに富んだ樹脂製のフックです。天板・壁のどちらにも使用できます。
付属品十字穴付トラスタッピンねじ4×20 材質ポリアミド(PA) 質量(g)24 種類標準 奥行(mm)48 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)78 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
509 税込560
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)マグネットフック
マグネット2ヶをT字形に組み込んだ、ずり落ちにくい構造です。ロングセラー製品です。
用途机、ロッカー、冷蔵庫、自動車、他 質量(g)58 種類標準 奥行(mm)43.5 取付け方法マグネット 材質(フック)ABS樹脂 付加機能なし 耐荷重(N)19.6 吊下荷重N(kgf)19.6(2)
1個
619 税込681
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ガラス用と同デザインの木用フックです。円錐をつなげた天地がない形状のため、どの向きでも取り付けできます。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
材質ステンレス鋼(SUS303) 取付け方法壁付け 種類標準 耐荷重(N)150 付加機能なし 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×50平座金
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品4H-40、4H-55:十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)4H-65:十字穴付丸皿木ねじ5.1×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)98 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)コートフック
鮮やかなカラーが特長の高級感あるデザインです。表面の荒れが少ない滑らかな仕上で、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド(PA) 質量(g)19 種類標準 奥行(mm)47 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)100
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

収納フック NF-R64 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)収納フック NF-R64
フックは自動的に閉まります。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。サイズとカラーのバリエーションが豊富です。
材質(フック)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)90 種類収納タイプ 奥行(mm)34.2 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり 耐荷重(N)196
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製 フリクション式ジャンボフック LAMP(スガツネ) 動画あり
フック部は180°回転し、フリクション(抵抗機能)が振動による首振りを防止します。
用途各種特装車(救急、消防、放送、工事他)、車載用機器、食品加工機器、半導体機器、電力制御盤、工作機械他 材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨 付属品JF-T45、JF-T70:十字穴付トラスタッピンねじ4×20(ステンレス鋼)JF-T100:十字穴付バインドタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能可動(フリクション) 耐荷重(N)170 吊下荷重N(kgf)98(10)
1個
6,998 税込7,698
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SCS13) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フック PXB-GR05-211型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
用途保育園、幼稚園 質量(g)78 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)63.1 取付け方法壁付け 種類帽子掛 耐荷重(N)100 付加機能なし 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨及びサテン
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼) トラスコ品番254-0533 質量(g)16 種類多連 奥行(mm)29.5 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)50 吊下荷重N(kgf)49(5)
1個
419 税込461
当日出荷

フック PXB-GR05-111型 (フック本体+カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
仕様シリコーンカバー内部は抜け止め形状になっているため、カバーが外れにくくなっています。ベースにステンレス鋼材を使用しているため、しっかりものを掛けられます。1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 付属品十字穴付なべタッピンねじ4×32(ステンレス鋼) 質量(g)48 種類標準 奥行(mm)50.5 取付け方法壁付け 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 付加機能なし 耐荷重(N)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シューシャインペーパーフック LAMP(スガツネ) 動画あり
ホテルなどでご使用いただける細身のフックです。穴径の小さなシューシャインペーパーや靴べら、洋服ブラシなどを掛けられます。衣服が引っかかりにくいストレート形状です。スワロフスキー┣sup┫┣/sup┫・クリスタルのきらびやかな輝きを大胆に融合したタイプもあります。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。
付属品十字穴付なべタッピンねじ3.5×30 マットブラック 種類標準 奥行(mm)40 仕上クロメート処理/マットブラック 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)58
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フック PXB-GN05M-101型 (フック本体 +カバー) LAMP(スガツネ) 動画あり
質量(g)32 材質(フック)シリコーンゴム(Q) 奥行(mm)35 取付け方法マグネット 種類標準 耐荷重(N)10 付加機能なし 仕様1ロット(300ヶ)以上でのご注文から、特注色も承ります。 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)フック
エコ商品
底面がフラットで、すっきりとしたデザインです。マットブラックは特殊なクロメート処理を施しています。塗装のような外観とめっき特有の強さを併せ持った仕上です。付属のねじも本体と同じ色味です。
付属品HK-FH30:十字穴付皿タッピンねじ4×20HK-FH50:十字穴付皿タッピンねじ5×30 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 取付け方法壁付け 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

材質ステンレス鋼(SCS13) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨 付属品TA3S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)TA3L:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)180 吊下荷重N(kgf)156.8(16)
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

収納フック NF-60D型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ソフトクロージング機構によりフックはゆっくりと自動的に閉まります。フック先端に手掛かりがある開けやすい形状です。フック収納時の出っ張りが少ないデザインです。ブラックが追加になりました。
用途キャビネット、車輌など 材質(フック)アルミニウム合金(ADC) 質量(g)49 種類収納タイプ 奥行(mm)40 取付け方法壁付け 付加機能自動収納あり(ソフトクローズ) 耐荷重(N)294
1個
2,698 税込2,968
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)