「フラップ扉用」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
L-100S、L-140Sを木製扉に取り付けるためのワンタッチ取付ブラケットです。最後にキャップをはめ込むことで固定できるブラケットです。
適合L-100S、L-140S
セット内容アームブラケット×1、ケースブラケット×1、固定キャップ×2
仕上光沢バレル研磨
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
ステー種類関連部品
1セット
¥699
税込¥769
当日出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、わずかなスペースに取り付けできます。
用途通信機器、各種表示盤などの小型扉
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。耐食性に優れたチタン製もあります。
材質/仕上本体・ステー・上下ブラケット:ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン仕上げローター・リベット:ステンレス鋼(SUS304)
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
ステー種類フラップステー
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。
ストローク(mm)74
仕上バレル研磨
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)200
ステー種類フラップステー
1本
¥1,398
税込¥1,538
欠品中
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)33
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])298[30.4]
開き方上蓋
伸長(mm)104
ステー種類その他ステー
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。扉を最大に開いた状態および閉じた状態を保持するキャッチを組み込んでいます。
材質ABS樹脂/鋼
仕様キャッチ付
付属品マウンティングプレート SDS-A十字穴付皿タッピンねじ3.5×14
質量(g)165
仕上ニッケルめっき
トルク値N・m(kgf・cm)(軸トルク)3.92~6.86[40~70]/1本使い
推奨扉厚(mm)(スライド丁番)標準20、(一軸丁番)最大20
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。片羽根がストレート、片羽根がL字ブラケットのトルクヒンジです。
用途液晶モニターや監視カメラなど
種類特殊形状
開き角度(度)360
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])196[20]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)196
ステー種類フラップステー
1本
¥5,698
税込¥6,268
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])294[30]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)294
ステー種類フラップステー
1本
¥4,298
税込¥4,728
3日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
仕上ヘアライン仕上
ストッパー開時保持
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])245[25]
開き方上開き|上蓋
圧縮荷重(N)245
ステー種類フラップステー
1本
¥4,898
税込¥5,388
4日以内出荷
扉を開状態で保持するステーです。開時保持位置から全開位置まで扉を持ち上げると解除します。作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
扉を開状態でロックするステーです。全開位置で解除プレートを押すと解除します。(セーフティーロック解除)。L-140Sと同じ取付ピッチです。小型で薄いため、小さなスペースにも取り付けることができます。上蓋、上開き、2つの扉開閉方向でお使いいただけます。
ストローク(mm)52
仕上バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮荷重(N[kgf])147[15]
開き方上蓋|上開き
圧縮荷重(N)147
伸長(mm)140
ステー種類フラップステー
1本
¥1,298
税込¥1,428
欠品中
・重量扉用のステーです。・主要部材はステンレス鋼製なのでサビに強く、レンジフード等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉扉時、可動ステー端末部はステー本体内に納まるためキャビネット内部が有効に使えます。・左右兼用です。取り付けはもちろんのこと、管理も簡単です。・2本または1本でもご使用いただけます。・作動の安全性を確保するために、ドライバーやピンなどをロック穴に通してステーをロックできます。
圧縮荷重(N)245
1個
¥5,398
税込¥5,938
4日以内出荷
・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用
A350
B230
D206
C120
段数ストップ:4
圧縮荷重(N)686
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様左用
A450
B280
D256
C170
段数ストップ:6
圧縮荷重(N)686
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様右用
A450
B280
D256
C170
段数ストップ:6
圧縮荷重(N)686
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
・重量扉用のフラップステーです。・ラチェット機構方式のストッパーの作動により、扉を開ける途中で手を離してもその位置を保持します。・作動の安全を確保するためにピン等を使用して、全開放状態で扉をロックできます。・1本使いで使用してください。・主要部材はステンレス鋼製でサビに強く、レンジフート等、火気を扱う所でも安心してご使用いただけます。・閉める際は、解除ストローク分伸張させてください。
仕様右用
A350
B230
D206
C120
段数ストップ:4
圧縮荷重(N)686
1個
¥9,998
税込¥10,998
4日以内出荷
キャッチ機構付きの上蓋用ステーです。
材質鋼(SPCC)
材質(ベース)鋼
質量(g)122
仕上クロムめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])410[41.8]
開き方上蓋
伸長(mm)217
ステー種類その他ステー