1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソフトクロージング機構付下部コーナー金具 M101E10型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
従来のフロアヒンジ設置に必要としたセメントボックスの床埋込み施工が不要です。 床に、ベースプレート中央にある本体取付穴を開けずに取り付けできるため、さらにスピーディーに施工できます。 自動補正機構により、床の傾きを吸収し、扉を天井に対し水平に保ちます。
ガラス厚(mm)8/10/12/13.5 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉高さ(mm)ガラス厚8:2200以下、ガラス厚10~13.5:3000以下 適合扉質量(kg)0.1以下 タイプフロアヒンジ
1個
99,980 税込109,978
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)