15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

付属品受座 高さ(mm)17 材質(本体)黄銅 種類標準タイプ 仕上ニッケルめっき RoHS指令(10物質対応)対応
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する、すっきりとしたデザインの戸当りです。 非常時に、工具不要で扉を開放させることができます。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムで包まれているのでドアをやさしく吸着します。
用途シャワーブースなど
1個
379 税込417
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚み2.6 mmの極薄型サイズです。
高さ(mm)16.5 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)12 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨークに内蔵したばねが衝撃を和らげます。
付属品受座 高さ(mm)15.3 材質(本体)アルミ合金 種類標準タイプ 仕上本体:金色アルマイトヨーク:ニッケルめっき受座:ニッケルめっき 材質(磁石)フェライト 材質(ヨーク) 材質(受座) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

強力なマグネットにより、ワンタッチで扉をホールドします。かがんで掛金の操作をする必要がなく、両手に荷物を持っていても使用できます。キャッチ部が球面のため、本体の床付け、幅木付けはもちろん、多少斜めに取り付けても扉を確実にホールドします。
付属品十字穴付丸木ねじ3.5×22(本体用)十字穴付丸木ねじ3.1×16(受座用) 材質プラスチック 質量(g)140 種類ドアホルダー 吸着力(N)137
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

はさみやカッターで簡単に切断できます。裏面に粘着剤が付いているため、取り付けが簡単です。
長さ(mm)1000 材質ニトリルゴム/フェライト 材質(本体)フェライト/塩素化ポリエチレン(CPE) 種類標準タイプ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。取付ねじを隠す化粧プレート付きです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.58 質量(g)580 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 推奨ねじ十字穴付サラタッピンねじ呼び6 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

磁石の力で扉が確実に閉まる、インセット扉用ガラスドア用蝶番です。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。ばねではなく、マグネットを使用しているため長寿命、動きもソフトです。
用途シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 質量(kg)0.75 質量(g)750 種類ガラスドア用丁番 対応ガラス板厚(mm)8、10 適合扉高さ(mm)2000以下 付加機能マグネット付 適合扉幅(mm)1000以下 適合扉質量(kg)40kg/ペア以下 適合ガラス厚(mm)8 最大扉高さ(mm)2000 最大扉幅(mm)1000
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りの受座です。
1個
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

厚さ2.2 mmの極薄型サイズです。リベット取り付けも可能です。
用途MC型対応の受座です。 仕様本体・受座・ねじ 付属品MC-YN001Pのみ受座 MC-YN001U十字穴付皿タッピンねじ3×14 トラスコ品番418-3622 材質/仕上(受座)鋼/ニッケルめっき(磁石)ネオジウム/ニッケルめっき 高さ(mm)12 材質(本体)鋼(SPCC) 質量(g)4 種類標準タイプ 吸着力(N)26.5 仕上ニッケルめっき 吸着力(N[kgf])26.5[2.7] 推奨ねじサラ小ねじM3または、サラ木ねじ3.1
1個
349 税込384
当日出荷

ガラスドア用マグネット付丁番8100型、8102型、セルフクロージングガラスドア用丁番8050型、8052型のプロファイルです。マグネット付エッジシール8851型用のアルミプロファイルです。
長さ(mm)2500
1個
13,980 税込15,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マグネットの吸着により、ドアの閉時状態を簡易保持する戸当りです。 シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。 マグネットがシリコーンゴムに包まれているのでドアをやさしく吸着します。 ブラケットの向きを変えることで、薄枠への取付も可能です。
トラスコ品番225-1722 質量(g)52.2
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ
エコ商品
本体が金属製のため、高強度です。 ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。 難燃材規格UL94V-0に適合した樹脂を使用しています。 マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。 本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。 かぶせ扉にご使用の場合は、下図のように側板と扉の間をあけてください。
付属品受座、十字穴付皿タッピンねじ呼び4×16、十字穴付皿タッピンねじ呼び3×16 材質(本体)亜鉛合金(ZDC) 質量(g)160 吸着力(N)29.4 仕上焼付塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ML-ZN80BR 金属製マグネラッチ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)金属製マグネラッチ
エコ商品
本体が金属製のため、高強度です。ラッチの押出力が強いため、ドアのような大きな扉でも使用できます。難燃性:樹脂部はUL94V-0適合の材料を使用。マグネットが左右に約1.5°可動するため、受座と吸着面が多少ずれても吸着します。本体側の取付ねじが外から見えず、すっきりとした外観です。ブラウンが追加になりました。
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
3,958 税込4,354
3日以内出荷