1,312件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
FAD-5 ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用 扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷


扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/光沢クロメート処理 仕上光沢クロメート処理
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)52.4 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)500
1セット
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工無しで取付ができ、直角に締結することが可能です。
材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)69.3 仕上有色クロメート処理 推奨ねじ十字穴付バインド小ねじM6×10 耐荷重(N)300
1個
279 税込307
当日出荷

材質 材質/仕上鋼/有色クロメート処理 質量(g)72.5 仕上有色クロメート処理 耐荷重(N)600
1セット
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

面取加工を施した人に優しいデザインのガラス用のクランプです。LEDによりガラス棚を発光させます。(シアンまたはブルーの2タイプ)。大型のクランプでガラスをしっかりと固定できます。本製品を使用したガラス棚システム「ユニットシェルフ」もあります。
用途店舗や住宅の装飾棚、陳列棚。ウォークインクローゼット内の収納棚など 材質(本体)亜鉛合金 仕上本体:ソフトクロームめっき、パッキン:ブラック 対応ガラス板厚(mm)8または10 材質(パッキン)エラストマー
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

垂直収納扉金物 ALT-2V-5 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-5
エコ商品
扉の垂れ調整が簡単な、インセット仕様の開き戸収納金物のパーツです。開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。扉の垂れを簡単に調整できます。施工時に持ち上げるだけで、5段階の角度で仮保持します。扉がゆっくりと静かに閉まります。
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)930 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付きボルト(M6×40)、六角穴付き皿ボルト(M3×8)、六角穴付きボタンボルト(M3×8)、小径平座金(M3)、六角棒スパナ(呼び3) 仕様60° 壁面面付仕様 PAT
1個
17,980 税込19,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 270型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)90(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)595 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20) 仕様90° 天板面付仕様 PAT
1個
10,980 税込12,078
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 170型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)450 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様60° 天板裏止め仕様 PAT
1個
9,998 税込10,998
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ9.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 支柱の厚みと幅がCTB65型より薄い、スリムタイプです。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)400 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)366 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び4×20)、六角穴付ボルト(M6×40)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様60° 天板裏止め仕様・スリムタイプ PAT
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 240型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)60(アーム) 取付面位置天板 取付け方法面付 質量(g)570 付属品十字穴付皿タッピンねじ(呼び5×20) 仕様60° 天板面付仕様 PAT
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

カウンター天板面に追加で天板を設けるために最適な支柱金物です。 Φ10.5までの配線ケーブルを内部に通す事ができます。 200型です。
用途店舗カウンター等、キッチンカウンター 材質アルミニウム合金 耐荷重(N)600 角度(°)90(アーム) 取付面位置天板 取付け方法裏止め 質量(g)423 付属品十字穴付皿タッピンねじ(M5×20)、六角穴付ボルト(M6×45)、木用座金(呼び6)、ばね座金(呼び6) 仕様90° 天板裏止め仕様 PAT
1個
8,998 税込9,898
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)垂直収納扉金物 ALT-2V-220
開いた扉をキャビネット内部に収納するため、キャビネット周辺のスペースを有効活用でき、中身の出し入れも便利です。スライドレールを使用しているため、扉の動きが非常にスムーズです。 。扉は完全に引き出した状態で保持され、扉のたれ下がりを防ぎます。
用途ランドリースペースなどの扉と床面を離す場合に使用。 取手取手
1個
319 税込351
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
44 税込48
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


AF-25やFD-80シリーズに使用する3,000mmの目隠しカバーです。
ライトグレー 寸法(mm)3000 材質エラストマー(TPE) 仕様扉1枚の必要数(本):2
1本
1,398 税込1,538
4日以内出荷

ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理 ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開いた扉をキャビネット内部に収納できるため、周辺のスペースを有効に使用できます。
開き方垂直収納 仕様扉幅:800 mm以下扉高さ:1760~2300 mm扉質量:20 kg以下(扉1枚当り)
1個
2,698 税込2,968
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
10 税込11
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

蓋を外すと、口径をさらに大きくできます。難燃性規格UL94HBをクリアした樹脂材料を使用しています。
材質ABS樹脂 材質/処理ABS樹脂/- 形状丸型
1個
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 質量(g)25 種類マウンティングプレート シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき
1個
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
89 税込98
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

片側はめ込みタイプです。薄型タイプはH寸法が浅いので薄い板にもお使いいただけます。蓋をはずせば、口径をさらに大きくとれます。
形状丸型 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

消音および取付不備回避用スポンジ付きです。
材質/仕上(本体)PBT樹脂/-、(ヨーク)鋼/光沢クロメート処理、(受座)鋼/クロームめっき ホワイト
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス鋼製棚受 SPE型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
棚柱への取り付け、取り外しがスピーディーで確実にできます。棚受カバー(別売品)を取り付けると滑りにくくガラス棚板などにも最適です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。
用途木板棚用 種別棚受け 耐荷重N(kgf)785(80) 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)4.5 種類棚受 耐荷重(N)785
1個
60 税込66
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス内掛 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ばねの力で掛け金部を押さえるため、振動などで掛け金が外れるのを防止します。掛け金を外す時は、PUSH部を押してください。逆位置に取り付けると、PUSH部をワンプッシュするだけで掛け金が外れる便利な使い方ができます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付なべタッピンねじ(ステンレス鋼) 仕上光沢研磨仕上
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

棚受 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
アルミ製棚柱 AP-DM型、AP-DH型専用の棚受です。薄型形状のため、収納物の邪魔にならず、本棚などの使用に最適です。ブロンズが新しく加わりました。
用途木板棚用 材質ステンレス鋼(SUS430) 質量(g)5.3 種類棚受 耐荷重(N)441 棚受け金具棚柱用
1個
35 税込39
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シングル受座とダブル受座が選べます。
材質/仕上(本体)ポリエチレン/-、(ヨーク)鋼/有色クロメート処理、(磁石)フェライト/-、(受座)鋼/有色クロメート処理 ホワイト
1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
319 税込351
当日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)配線孔
内径Φ15、Φ19、Φ23の小型配線孔です。電話、FAX、モデムを接続するためのケーブルや端子などの比較的小さな穴に最適です。電話線、LANケーブルは内径Φ15、USB端子はΦ19を使用すると、ケーブルが配線孔の中に落ちにくくなります。
形状小型ハトメ 材質ABS樹脂 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

USB、LAN、VGA、HDMIケーブル等が落下するのを防止します。本体からカバーをはずしても使用できます。
形状丸型 材質ABS樹脂 主材質ABS樹脂 仕様使用温度:-50 ℃~60 ℃ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
629 税込692
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スライド丁番
開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)


ステンレス掛け金(HP-型) LAMP(スガツネ工業) 動画あり
リングのまわりに配置された4つの突起により、不用意なリングの回転を防ぎます。表面の穴から現物あわせで、取付位置を決定できます。南京錠や封印具シリーズとあわせて使用できます。 現品にてご確認ください。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304) 仕上バレル研磨
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)