耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上本体:電解研磨カバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
ほこりや塵の侵入を簡易的に防ぎます。ニトリルゴムのパッキンとパイルが密閉度を高め、サイズ違いや複数の配線による隙間をふさぎます。ベースプレートとガイドプレートが2分割できるため、ケーブルを抜き差しせずに、部品交換や配線孔の後付けができます。配線交換は、工具を使わずにできます。大小複数の配線を通せます。配線はΦ20まで対応可能で、Φ20の場合はWSD-70:3本、WSD-140:6本、WSD-280:12本まで通すことができます。パッキンを締めつける力が2段階で調整できます。配線孔の本体固定ねじ穴からアースがとれます。
用途加工機、工作機械の制御盤、配電盤など
材質鋼ほか
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単に取り付けることができます。底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)エチレンプロピレンゴム/ホワイト(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
ダイヤル錠式で、鍵を持つ必要がありません。3桁の解錠番号は変更できます。取付穴への挿入およびナットの装着時、カムの取り外しは不要です。290-9307は納品時、右勝手扉仕様です。カムを組み替えることで、左勝手扉仕様に変更できます。
用途制御盤、配電盤、サーバーラック
仕様カム付
材質(つまみ・ハウジング)亜鉛合金/ブラック塗装(カム)鋼/光沢クロメート処理(Oリング)ニトリルゴム
質量(g)150
適合板厚(mm)18以下
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途配分電盤・制御盤・車両・船舶など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質ステンレス(SUS304)
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
種類取手・引手
グリップ径(Φmm)5
仕上サテン仕上
取付け方法丸穴
穴径(mm)4.5-7.5
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)ポリアミド/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
レバーはばねの力で開時、閉時のそれぞれで保持するため、ロック解除時でもぶらつきません(PS32、P32)。
用途小型の計測機器、制御盤、分電盤など
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。指を引っ掛けて引くコンパクトなハンドルです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/ブラック
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。回転取手の一方にある目印のラインを押し、収納した取手を押し出します。取手を収納した際、簡易ラッチが取手を保持し飛び出しを防ぎます。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質(ハンドル)ポリアミド/ブラック
材質(フック)焼結鉄/亜鉛めっき
材質(ケース)ポリアミド/ブラック
RoHS指令(10物質対応)対応
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途配電盤、制御盤、分電盤など
材質(本体)黄銅
種類丸形
仕上(本体)クロムめっき
取付部めねじ
RoHS指令(10物質対応)対応
材質(取付部)黄銅
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付部ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。錆に強いオールステンレス製の製品です。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
ストローク(mm)120
仕上バレル研磨
ストッパー開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)300
ステー種類フットステー
1本
¥2,498
税込¥2,748
4日以内出荷
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。
指掛が大きい仕様です。
薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。
扉の表面から取付ねじは見えません。
ラ ッ チ ボ ル ト は、UL94規 格 に 準 拠 し た 難 燃 材(UL94-HB適合グレード)を使用しています。
固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品ばね座金+みがき丸座金組込十字穴付なべ小ねじ M6×12 (ステンレス鋼)
材質ケース、ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)、 ラッチ:ポリアミド(ガラス強化)、固定金具:ステンレス(SUS304)、十字穴付なべWセムスねじM6×12:ステンレス鋼
質量(g)94
仕上バレル研磨、素地
RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製のため柔らかく正面から手で取り付けができるため、治具は不要です。
適応板厚は1~ 4 mmで幅広く使用できます。
19インチラックに適応しています。
インチねじ仕様も受注対応可能です。詳細はお問い合わせください。
アースナットを取り付けると、筐体の塗装面を削り、簡単にアースが取れます。
難燃材(UL94HB適合)使用
用途配電盤、制御盤などを格納する筐体
材質ケージ:ポリアミド(PA)、ナット:鋼
質量(g)200
適合板厚(mm)1~ 4
最大締付トルク(N・m)8
RoHS指令(10物質対応)対応
LSN40-100-500、LSN40-100-1000には耐摩耗性に優れた金属メッシュ樹脂複合ブッシュを内蔵しています。軸抜け防止のため、両端部に蓋を溶接しています。LSN30-100-1000、LSN30-100-2000は軸抜け防止のため片側端部の軸を溶接しています。
用途銀行のATM、ゲーム機、制御盤、他。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類長蝶番
仕上素地
RoHS指令(10物質対応)対応
底部にプラスドライバー用の十字穴があるためインパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。ADWS型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWHS型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)ステンレス鋼<SUS304>/電解研磨(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
扉を閉めると自動的にラッチが掛かります。薄型で、機器内部への出っ張りが気になりません。扉の表面から取付ねじは見えません。ラッチボルトは難燃性に関する規格、UL94規格に準拠した難燃材(UL94V-0適合グレード)を使用しています。固定金具を使い、扉を間に挟んで取り付けます。
用途建設機材(屋外)、車両・制御盤等のメンテナンス扉
付属品十字穴付なべWセムスねじ M4×10(ステンレス鋼)
材質(本体、ハンドル)ステンレス鋼(SUS304)、(ラッチ)PBT樹脂(ガラス強化)、(固定金具)ステンレス鋼(SUS304)
質量(kg)35
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
仕上(本体、ハンドル)バレル研磨、(ラッチ)ホワイト、(固定金具)バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
最小適合板厚(mm)1
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせるとロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、制御盤、通信機器、各種表示盤など
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/光沢バレル研磨
付属品操作シール
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上蓋|上開き|横開き
ステー種類ロック付重量用ステー
扉の木口や点検口など表面に突起物を出したくない場所での使用に最適です。ハンドルは肉厚で手にやさしい仕上がりです。
用途制御盤、配電盤、点検口など
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品ST-80:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)ST-100:十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

セミパッチン錠 ステンレス
モノタロウ
¥189~
税込¥208~
レバーはばねの力で自動的に閉じるため、ロック解除時でもぶらつきません。南京錠や封印具を取り付けるための鍵穴付タイプと、鍵穴なしタイプがあります。
用途制御盤、計測機器、分電盤、工作機器など
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。同じデザインのプルラッチハンドルもあります。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質亜鉛合金
仕上マットクロムめっき
取付部ワンタッチ取付
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。薄型で狭い場所への取り付けも簡単です。90°つまみを倒せるので、邪魔にならず省スペースです。別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金/マットクロームめっき
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
用途シールドラック、制御盤、配電盤など
材質(本体)亜鉛合金
種類特殊形
仕上(本体)マットクロームめっき
取付部ワンタッチ形
材質(フック)焼結鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
取付長(mm)9
クオーターターン専用です。3点ロック用として使用します。通常カムのストローク量20mm(90°)に対して、別注仕様カム(別売品)で27.5mm(120°)までストローク可能です。
用途配分電盤、制御盤の3点ロック
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1個
¥2,898
税込¥3,188
3日以内出荷
マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
材質ABS樹脂
色ライトグレー
質量(g)800
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)AC100(50/60Hz)
1個
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。ロック解除方法は、足のつま先でステーを持ち上げるだけの簡単操作です。YFN-300Wは、約85°と約110°(全開)で止められます。
用途配分電盤、通信機器、制御盤、各種表示盤など
ステー種類フットステー
材質鋼(SPCC)
仕上有色クロメート処理(三価)
開き方横開き
RoHS指令(10物質対応)対応
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)630
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
・マグナロックの性能をフルに生かす専用コントローラーです。・マグナロックとDC24V仕様の通電時施錠型電気錠のみ制御できます。詳細は電気錠システムの構成 をご覧ください。・マグナロックを他社の電気錠制御盤(通電時施錠型電気錠対応)で制御する際、インターフェースとして機能します。・火報連動(ブレイク入力時)や隠し解錠に使用可能な入出力端子を搭載しています。・マグナロックの不調による他社の電気錠制御盤への影響を防止します。
1個
¥60,980
税込¥67,078
4日以内出荷
耐油性・難燃性に優れ、水や音等の漏れも抑制します。UL94規格の難燃グレードV-0相当の材料を使用しています。使用目的に合わせて寸法が選択可能です。またご自身でカットしてお使いいただけます。アクリル系両面テープで取り付けできます。(お客様ご用意)
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質ニトリルゴム(NBR)+塩化ビニル樹脂(PVC)
色ブラック
伸び(%)180
引張強度(MPa)0.15
RoHS指令(10物質対応)対応
圧縮応力25%(kPa)2
見掛密度(kg/m3)65
発泡体構造半連続気泡
パネルとフレームを自由に組み合わせて配線孔の位置を変更できます。これまでのグロメットではケーブルの数だけ穴加工が必要でしたが、本品は1つの穴で複数のケーブルを通せます。他の防水・防塵グロメットシリーズを取り付けできます。例えば、ホールドタイプを付ければストレインリリーフ機能を付加できます。特注で色変更も可能です。各パーツを単品またはセットでご購入いただけます。
用途サーバーラックや制御盤など、数多くのケーブルを通す機器に。
種類グロメット
適合T-2665400(フレーム単品)、T-2665401/T-2665402/T-2665403(セット品)
材質ポリプロピレン(PP)、エラストマー(TPE)
色ライトグレー
使用温度(℃)-20~125
防塵防水性能IP65適合
難燃性UL94HB適合
適合ケーブル(Φmm)パネルA:4~10(×10本)パネルB:6~13(×2本)パネルC:5~10(×2本)、8~17(×2本)パネルD:8~17(×2本)パネルE:7~14(×9本)パネルF:6~13(×1本)
仕様使用温度:-20 ℃~125 ℃防水・防塵(IP65適合)難燃材(UL94HB適合)使用ハロゲンフリー材料使用
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別左
仕様左用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
3日以内出荷
扉を全開にすると、自動的にロックするあおり止めステーです。グリップをスライドさせると、ロックが解除します。ストップ位置までグリップをスライドさせると、ロック解除状態を保持します。従来はロック解除操作をしながら扉を閉めるため大変だった作業も、ステーから手を離して扉を閉めることができるため、安全・確実です。ロック解除状態を保持している時は表示窓が赤色になります。(表示付)。YA-2020W(R/L)は、手元でロックの解除ができるワイヤー付です。上蓋扉、上開き扉にも使えます。1本使い、2本使いとも使えます。
用途配分電盤、キュービクル、大型制御盤、シェルター用扉、その他の鉄扉など
左右区別右
仕様右用
付属品操作シール
質量(g)650
仕上光沢バレル研磨
ストッパー全開時ロック
主要材質ステンレス鋼(SUS304)
RoHS指令(10物質対応)対応
引張荷重(N[kgf])1470[150]
圧縮荷重(N[kgf])588[60]
開き方上蓋|上開き|横開き
圧縮荷重(N)588
伸長(mm)395
ステー種類ロック付重量用ステー
1本
¥8,598
税込¥9,458
4日以内出荷
使用目的に合わせて、各種の素材、寸法、断面形状がありますので、用途に応じて選択が可能です。
用途計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器など
材質クロロプレンゴム
仕様(圧縮応力)400(gf/cm2))(耐オゾン性)48hr ノンクラック
色ブラック
長さ(m)1
使用温度範囲(℃)-25~100
硬さ20(耐熱老化性:22)
伸び(%)300(耐熱老化性:250)
引張強度(MPa)1.5
見掛密度(g/cm3)0.4
吸水率(%)5wt以下
100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])1.5[-]
関連キーワード
1
2
次へ