8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングリフトアップ SLUN-N型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
主材質ABS樹脂/鋼 仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) セット内容左右各1本 幅(mm)(扉)600~900 グレー 高さ(mm)(扉)390~450 仕上クロムめっき RoHS指令(10物質対応)対応 開き方垂直上開き 最大扉高さ(mm)450 最大扉幅(mm)900 最小扉高さ(mm)390
1セット
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイングリフトアップ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スイングリフトアップ
エコ商品
ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に下がりながら開きます。標準取付位置では開ききるとキャビネットの開口部がすべて見えるようになります。スプリングの力により、扉は軽く閉まります。キャビネット地板上部に取り付けるため、施工の位置出しが簡単です。扉アシスト力の調整機能により、従来品よりも扉に合わせた動きの調整ができます。扉は上下、左右、角度の調整が可能です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)スイングリフトアップ SLUH型用 連動バー
エコ商品
連動バーはキャビネット幅W600mmと900mm用の2種類のみです。(キャビネットの側板15mmに設定)
材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合扉木製ムク扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合幅(mm)(キャビネット)900 バー全長(mm)835 適合扉ガラス枠扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
1,998 税込2,198
3日以内出荷

ラプコンを搭載した、リフトアシスト・ソフトクローズ機能を持ったステーです。扉は手前に約50~70 mm開くと、スプリングの力で軽く開きます。キャビネット天板下部に取り付けるため、従来のステーよりも高さ方向のデッドスペースが少なく、棚を取り付ける際も邪魔になりません。
仕様使用温度:5 ℃~35 ℃ 付属品十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15(本体取付用)十字穴付皿タッピンねじ3.5×20(ダンパー取付用)十字穴付トラスタッピンねじ4.5×12(連動バー取付ねじ) 材質アルミニウム合金 仕上アルマイト処理 適合幅(mm)(キャビネット)600 バー全長(mm)551 適合扉ガラス枠扉 RoHS指令(10物質対応)対応 開き方関連部品
1本
1,898 税込2,088
4日以内出荷

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。傾斜角度を変えられます。帯の幅:55 mm。直径:33 mm。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
付属品アンカー
1個
199,800 税込219,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。詳細はお問い合わせください。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップあり(カバーグリップ長さ:295mm、硬質ポリウレタン製/ブラック) 付属品アンカー シリーズHEWIシリーズ
1個
189,800 税込208,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ポリアミド製の肉厚管に、防錆加工鋼管が入っているため、とても堅牢です。可動部はブレーキ付きなので、突然降りてくることがなく安心です。直径:33 mm。カバーグリップ付きもあります。 (カバーグリップ長さ:295 mm、硬質ポリウレタン製/ブラック)。その他のカラーもあります。
材質ポリアミド 直径(Φmm)33 仕様カバーグリップなし 付属品アンカー シリーズHEWIシリーズ
1個
159,800 税込175,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)