3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LAMP(スガツネ)スナップロック 282-90型
エコ商品
扉や蓋の開閉がワンタッチでできます。取り付けもワンタッチで簡単です。内蔵ばねは、ステンレス鋼製です。
材質(本体)ポリアミド(ばね)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)10 適合板厚(mm)0.8~2.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス鋼製で耐食性に優れています。ばねの力で締め付けます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/仕上本体:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨受座/ばね部:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カムロックファスナー<小型フラッシュタイプ>252F型 LAMP(スガツネ) 動画あり
ロックおよびロック解除ともに、プラグの頭を押すだけのワンタッチ操作です。ロック時にプラグの頭が誤解除防止のためフラットになります。解除する場合、先のとがったもので押してください。樹脂タイプと金属タイプがあります。パネルの開閉が迅速・簡単にできます。カムでロックしているため、振動で外れにくい構造です。
材質(プラグ・ソケット・ナット)ポリアセタール/ブラック(止め輪)鋼/ブラック塗装 質量(g)6 タイプ樹脂タイプ 引張強度N(kgf)147[15] 許容荷重(N)147
1個
699 税込769
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)