2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
封印具 AL型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。品番AL-35は、C-TPAT(米国政府と民間企業が協力して設立した、貿易港湾の警備強化基準)、ISO17712(コンテナを安全に封印するための封印具規格)の適合製品です。ケーブルは航空機で使われる特殊な亜鉛合金製ケーブルを使用しています。一度締めると緩めることができない、逆戻り防止機能付きです。ステンレス鋼製コーナーファスナーSTF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途キャビネット、コンテナ、アミューズメント機器、水道・ガス・電気などのメーター、投票箱など 使用温度範囲(℃)-40~110 材質(本体)アルミ合金/アルマイト処理・レッド 材質(ワイヤー部)亜鉛合金/光沢クロメート処理 ワイヤー長(mm)300 タイプ厳重封印タイプ
1セット(10個)
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

CK-15 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)封印具 CK型
RoHS
封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど 仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。 材質ポリカーボネート(PC) 材質(本体)ポリカーボネート 質量(g)25 タイプスタンダード 使用温度範囲(℃)-20~110 本体寸法(mm)14.7×20×5.6 ワイヤー径(Φmm)1.1 材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)クリアーレッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(100個)
6,998 税込7,698
当日出荷