ガイドのレバーを下げてワンタッチで扉の脱着ができる、インセット仕様の軽量扉用折戸金物です。ガイドA、Bの向きをかえることにより、左右開きに対応できます。掘込みタイプのレールにより天板と扉のすき間を少なくできます。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
質量(g)25
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
100シリーズ スライド丁番用の座金(マウンティングプレート)です。
こんなお得な商品も!

ステンレス鋼製ハンドル 雄ねじ
モノタロウ
¥249~
税込¥274~
おねじタイプのステンレス鋼製丸棒ハンドルです。化粧座金付きです。非常ボタン等の押下防止にもお使いいただけます。
材質/仕上ハンドル:ステンレス鋼(SUS304)/鏡面研磨座金H42-Z型:ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨スプリングワッシャ:ステンレス鋼/素地六角ナット:ステンレス鋼/素地
座金ねじ穴数3
材質鋼
仕上ニッケルめっき
種類マウンティングプレート
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55
L143
P39.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80
L168
P64.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B10
L206
H45.5
L1154
h135.5
P180
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.5
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55
L143
P39.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B8.5
L166
H39.5
L1114
h131
P140
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.5
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L55
L143
P39.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B10
L206
H45.5
L1154
h135.5
P180
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.3~2.0
1個
¥6,198
税込¥6,818
4日以内出荷
マグネットをシリコーンゴムで包んでいるため、吸着時の衝撃音を和らげます。本体固定穴に座金をはめて補強しているため、ねじ止めの際シリコーンゴムが裂けにくい仕様です。
材質(本体)シリコンゴム(Si)、(磁石)ネオジム
高さ(mm)17
材質(本体)シリコーンゴム(Q)
質量(g)15
種類標準タイプ
吸着力(N)39.2
仕上(磁石)ニッケルめっき
使用環境防錆|クリーンルーム
吸着力(N[kgf])39.2[4]
推奨ねじトラス小ねじM4
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80
L168
P64.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
B8.5
L166
H39.5
L1114
h131
P140
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.3~2.0
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L105
L193
P89.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。
L80
L168
P64.6
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.4~2.7
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.4~2.7
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
仕様扉の三次元調整ができます(前後+3/-0.5 mm、かぶせ量〔左右〕+2/-4 mm、上下±2 mm〔別売の151シリーズ座金で調整〕)。
材質鋼
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数2
座金ピッチ(mm)32
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.8~2.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
材質鋼
質量(g)30
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
1個
¥209
税込¥230
当日出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・ねじ穴がなくすっきりしたデザインで、スペースを取らないコンパクト設計です。・取手の高さ(H)が25mmと37.5mmの2タイプあります。・別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
H37.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥1,898
税込¥2,088
4日以内出荷
かぶせ量を2 mm少なくしたい時に使います。
用途ステンレス鋼製スライド丁番 100シリーズ用のマウンティングプレートです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類マウンティングプレート
シリーズランプ印 100シリーズ
仕上研磨
座金厚さ(mm)0(標準厚)
ねじ部裏にプラスドライバー用の十字穴があるため簡単にインパクトレンチなどで取り付けできます。ADW型の底部材料クロロプレンゴムは耐候性に優れています。ADWH型の底部材料エチレンプロピレンゴムは耐熱性、耐候性に優れています。また、移行しにくい材料です。
用途工作機械・自動販売機・コンベアー・コンピューターラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質/仕上(ねじ部・カバー)鋼/黒亜鉛めっき(底部)クロロプレンゴム/ブラック(ワッシャー)ポリアミド/-
表面処理亜鉛メッキ
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.6~0.9
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W5.4
H25
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.1
1個
¥2,098
税込¥2,308
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H9.5
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚1.2~1.5
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚2.0~2.2
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・413-9201型は別売の専用工具で、筐体に取り付けた後でも取り外せます。
W8.5
H10
仕上マットクロムめっき
材料亜鉛合金
適合板厚0.8~1.0
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・スナップイン仕様のため、ねじ、ナット、ワッシャは不要です。・握りやすいデザインです。・別売の化粧キャップで、ハンドルの取り付け後にフック部を隠せます。
色ブラック
B28
L172
H50
L1128
h139
P150
材料ポリアミド(PA)
適合板厚1.3~2.0
1個
¥2,798
税込¥3,078
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ