偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。スペーサーにより、アーム同士の摩耗、扉の落ち込みを軽減しています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)69.1
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥599
税込¥659
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。H95TSHの小型版です。ワンタッチで脱着が可能です。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
仕様扉の調整機能(前後±2 mm)
質量(g)80.8
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥999
税込¥1,099
3日以内出荷
メーカー1万回開閉試験をクリアしています。大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
質量(g)94
種類マウンティングプレート
仕上ニッケルめっき
RoHS指令(10物質対応)対応
座金ねじ穴数6
座金ピッチ(mm)35
1個
¥599
税込¥659
4日以内出荷
埋込コンセント、USBコンセント、コネクタ類をコンセントプレートDMF-ES型、DMFH-EA型、DMF-EP型にワンタッチで取り付けできる取付枠です。
質量(g)500
棚柱収納システム用プレート AP-SP型に取り付けて、小物を収納できるボックスです。
本体が樹脂のため軽量です。
プレートにワンタッチで取り付けられます。
取付後はスライドさせるだけで位置を自由に決められます。
材質ABS樹脂
耐荷重(N)19.6
質量(g)195
仕様アルミ製棚柱 AP-DM型用
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
メーカー3万回開閉試験をクリアしています。ラプコン機構により、重い上開き扉がゆっくりと静かに閉まるステーです。全閉時、全開時に扉を保持し、閉時にソフトに閉止します。ユニットをマウンティングプレートにワンタッチで取り付けられます。最大モーメントは従来品のHDSの29.4 N・mに対し、HDSNは34.3 N・m(扉開き角度80°のみ)まで対応しています。20 mm、45 mm以上のアルミフレームに対応した取付座金を別売でご用意しています。
用途2本使い用
付属品マウンティングプレート十字穴付バインドタッピンねじ3.5×15
材質ABS樹脂/鋼
色ライトグレー
仕上ニッケルめっき
主要材質ABS樹脂、鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
開き方上開き
伸長(mm)294.5
トルク機構付きの95°開きスライドヒンジです。
閉まり際にトルクを解放するため、反転(スプリングバック)が起きません。
ワンタッチで脱着が可能です。
本体の固定はマウンティングプレートのピンに引っかけ、押し込むだけです。
大きく持ち出しながら回転する構造のため、側面方向への干渉が少なくなります。
ロックレバーの誤作動を防止する機能付です。
用途小型の自動販売機、券売機、連続扉、壁面に埋め込まれる筐体の扉など
材質鋼
質量(g)180
仕上ニッケルめっき
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
関連キーワード