457件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)15~19 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。吊元のオープニングクリアランスが小さいです。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シルバー 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1個
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)ルーター用隠し蝶番 金属扉専用
エコ商品
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 ブラック 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右1 mm)
用途家具・ショーケース用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサーガラス取付ねじM5×8(ガラス厚5、6 mm用)ガラス取付ねじM5×10(ガラス厚8 mm用)側板用ねじ6.3×13 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 付加機能キャッチ付 開き角度(度)230° 最大扉幅(mm)600
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷

ダンパー内蔵スライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
開き角度(度)94° 最小扉厚(mm)20 最大扉厚(mm)30 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
339 税込373
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm)4~6 カップ径(Φmm)26 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

スライド丁番 M100 軽量扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚15~20 mm、カップ径Φ26の軽量扉用スライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)26 掘込深さ(mm)11 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

100シリーズ スライド丁番 H90 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚18~34 mm、90°開きのスライド丁番です。
シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)90 推奨扉厚(mm)18以上 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)スライド丁番
開き角度(度)105°|85° 最小扉厚(mm)14 最大扉厚(mm)20 材質 仕上ニッケルめっき 種類ワンタッチスライドヒンジ シルバー
1個
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 シリーズランプ印 36 0シリーズ 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)22~26 最小扉厚(mm)18
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 最小扉厚(mm)18
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
シリーズランプ印 360シリーズ
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番H360厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー10万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。
材質 仕上ニッケルめっき 最大扉厚(mm)30 かぶせ量分類(mm)12~16 最小扉厚(mm)18
1個
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライド丁番 G100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
一軸タイプ
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) 材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:亜鉛合金 仕様キャッチ付 シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき 取付可能ガラス厚(mm)4~6 開き角度(度)100 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ランプ印 アングル丁番 シングルタイプ (精密肉厚丁番) AHS型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途かぶせ扉用 材質黄銅 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

100シリーズ 広角度開きスライド丁番 厚扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
取付板厚18~34 mm、160°開きのスライド丁番です。
材質本体/鋼、カップ/亜鉛合金(ZDC) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上サチライトクロムめっき カップ径(Φmm)40 掘込深さ(mm)15 開き角度(度)160 推奨扉厚(mm)18~34 最大扉厚(mm)34 最小扉厚(mm)18
1個
特価
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ランプ印 アングル丁番 ダブルタイプ (精密肉厚丁番) AHW型 かぶせ扉用 LAMP(スガツネ) 動画あり
用途かぶせ扉用 材質黄銅 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,298 税込4,728
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ミシン丁番(精密肉厚丁番) LAMP(スガツネ) 動画あり
ダブルジョイントメカニズムタイプの丁番で180°開きます。180°開いた際にフラットになります。
材質黄銅(真鍮) 幅(mm)70 板厚(mm)2 ねじ穴数6 種類ミシン丁番 推奨扉サイズ(寸法)W450×H700×t21mm以下(質量)4kg以下 開き角度(度)180 最大扉厚(mm)21 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)70 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)24 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途かぶせ扉用 材質黄銅 質量(g)76 種類アングル丁番 適合扉高さ(mm)700以下 推奨扉厚(mm)18 適合扉幅(mm)450以下 適合扉質量(kg)2.6以下 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
4,698 税込5,168
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途家具・ショーケース用 材質/仕上黄銅(真鍮)/クロームめっき 種類ガラス丁番 材質黄銅 仕上クロムめっき
1個
9,598 税込10,558
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

オリンピア スライド丁番360 LAMP(スガツネ) 動画あり
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。ダンパー機能付はスピードを5段階で調節できます。オープンタイプ仕様は、プッシュラッチと併用で、プッシュオープン仕様となります。
材質 シルバー 種類ワンタッチスライドヒンジ 仕上ニッケルめっき 開き角度(度)105° 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャッチ付のガラス用蝶番です。取り付け後に扉の調整が可能です。(上下±2 mm、左右±1 mm)。蝶番の出っ張りが少なく、スペースを有効に活用できます。
用途家具・ショーケース用 付属品ガラス保護用プラスチックスペーサー側板用ねじ6.3×13ガラス取付ねじ 材質亜鉛合金(ZDC) 形状通常型 仕上ニッケルめっき 対応ガラス板厚(mm)5、6、8 付加機能キャッチ付 開き角度(度)180° 最大扉高さ(mm)800 最大扉幅(mm)600
1個
5,498 税込6,048
4日以内出荷

・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のねじをゆるめるだけで扉の脱着ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも対応できます。・ブッシュをスライドさせて、取付位置を水平方向に調整できます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)183
1個
4,098 税込4,508
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様左用 質量(g)132 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のボルトゆるめるだけで扉の着脱ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)163 取付穴フレーム:Φ6.2
1個
2,798 税込3,078
4日以内出荷

3方向調節式のガラス扉用蝶番です。本体のねじを緩めると、かぶせ量調整が14~16 mm、すき間調整が2~3 mm、左右調整が±1 mmの範囲で行えます。フェイス・プレートが同じデザインのスライドヒンジ(ガラス扉用)もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 形状ドロップ丁番型 材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ガラスドア用丁番 仕上ニッケルめっき 掘込深さ(mm)(底板側)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16 推奨扉厚(mm)4~6
1個
1,298 税込1,428
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)68 適合板厚(mm)15~20
1個
1,598 税込1,758
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:鋼(光沢クロメート処理) 質量(g)121 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)133 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)107 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷

・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
材質付属ピン:ポリアセタール(ホワイト)抜け止め付 質量(g)108 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:8またはΦ10 取付ねじM6ねじ取付タイプ
1個
2,398 税込2,638
4日以内出荷

・180°開きです。・扉を90°以上開くとロックが解除され、ピンを抜かずに扉の着脱を行えます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。・抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
仕様右用 質量(g)128 適合板厚(mm)15~20 取付穴フレーム:Φ6.2 取付ねじM6皿ねじ取付タイプ
1個
2,598 税込2,858
4日以内出荷

・180°開きです。・ドアパーツは2分割式で、下側のボルトゆるめるだけで扉の着脱ができます。・回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続する場合や扉が壁面とフラットな場合でも180°開きます。・同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
質量(g)167 取付穴フレーム:8またはΦ10
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷

100シリーズ ステンレス鋼製スライド丁番 LAMP(スガツネ) 動画あり
世界初のオールステンレス鋼製のスライド丁番です。
用途システムキッチンやバスルームなどの湿気の多い場所。医療関係や理化学関係、船舶関係など 材質ステンレス鋼(SUS304) シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 仕上研磨 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)100 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 最小扉厚(mm)15
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)HEWI 丁番
取付ねじが外側から見えないように工夫しています。スペーサー 33602-99(受注対応品)で対応扉厚を2 mm単位で調整できます。
付属品十字穴付皿小ねじM6×12インサートナット 材質ポリアミド/鋼/黄銅(真鍮) 長さ(mm)75 幅(mm)73 質量(kg)(最大扉質量)25 ※3ヶ使用時 ホワイト シリーズHEWIシリーズ
1個
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)