ステンレス鋼製の重量用平蝶番です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
材質(本体)ステンレス鋼(SCS14)/鏡面バフ研磨
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上本体:鏡面バフ研磨
材質(回転軸)ステンレス鋼(SUS316)
RoHS指令(10物質対応)対応
穴無しのステンレス鋼製平蝶番です。
用途船舶、厨房機器等
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平蝶番
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス鋼製の抜き差し蝶番です。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類抜き差し丁番
仕上鏡面研磨
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)180
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
羽根厚さ(mm)6
メーカー20万回開閉試験※をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用した強靭な蝶番です。特殊リング(含油軸受)で滑らかに開閉します。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
羽根厚さ(mm)6
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアライン仕上
種類平蝶番
本体長さ(mm)210
RoHS指令(10物質対応)対応
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W50
質量(g)89
L165
L260
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)20
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W40
質量(g)60
L150
L245
t2.5
D15
D210.5
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)15
1個
¥999
税込¥1,099
4日以内出荷
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様右用
W82
質量(g)347
L1100
L290
t4
D18
D216
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)50
1個
¥3,698
税込¥4,068
4日以内出荷
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
開き角度(度)180
・左右勝手違いがあり、大型扉から小型扉まで対応の豊富なバリエーションがあります。
仕様左用
W70
質量(g)165
L175
L270
t3
D16
D212
材料ステンレス鋼(SUS304)
適合扉質量(kg)30
1個
¥1,998
税込¥2,198
4日以内出荷
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。6 mm厚のステンレス鋼を使用しています。特殊リング(含油軸受)で滑らかに動きます。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構など。
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用
付属品十字穴付皿木ねじ
材質亜鉛合金
種類標準
仕上電着塗装/ブラック
開き角度(度)180°
RoHS指令(10物質対応)対応
配線付きの隠し蝶番です。板金等の扉内部での配線が可能で、扉側に電子錠を付ける場合に配線を隠せます。リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。RS-218、RS-220、RS-218E、RS-220Eと併用できます。以下品番のマグナロックと併用することができます。 ・M○○-M、M○○-BM、M○○-FM、M○○-FBM。 ・DM-62-M
用途建具用
材質(本体)亜鉛合金、(アーム)鋼、(リンク、ブッシュ)ニ硫化モリブデン入りポリアミド
仕様ケーブル内電線数:6本電圧:12V以下
付属品十字穴付皿木ねじ
種類標準
付加機能配線付き
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
リンク部分とブッシュ部分の摩擦部に、自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します。(亜鉛合金製のみ)
用途建具用
開き角度(度)180°
材質亜鉛合金
仕上電着塗装/ブラック
種類標準
RoHS指令(10物質対応)対応
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
マウンティングプレートのねじ穴を隠すためのカバーです。装着した状態でも、マウンティングプレートの左右、上下、前後の調整が可能です。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)9
種類関連部品
ねじ穴を隠すためのカバーです。
質量(g)3
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
種類関連部品
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)3
種類関連部品
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)19.8
B10
H275
t19
H225
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)300
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥279,800
税込¥307,780
4日以内出荷
J95をガラス扉に取り付ける際に使用するフェイスプレートです。
質量(g)320
材質亜鉛合金(ZDC)
付属品十字穴付皿小ねじM5×18
ねじ穴を隠すためのカバーです。
材質ABS樹脂
形状スライド(多軸)丁番型
質量(g)3
種類関連部品
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)7.4
W300
B5
H268
H218
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥139,800
税込¥153,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A49
質量(kg)8.3
B5
H268
H218
H1125
B162.5
寸法P1(mm)27.5
寸法P3(mm)350
寸法P4(mm)250
寸法P235
1個
¥149,800
税込¥164,780
4日以内出荷
・超重量扉に適した極厚丁番です。・可動部にボールベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
A80
質量(kg)17.2
W300
B10
H275
t19
H225
H1125
W1150
B162.5
寸法P1(mm)17.5
寸法P3(mm)450
寸法P245
1個
¥259,800
税込¥285,780
4日以内出荷
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
RoHS指令(10物質対応)対応
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類旗丁番(抜き差し丁番)
仕上ヘアライン仕上
超重量扉に適した極厚蝶番です。可動部にスラストベアリングが入っているため、動きがとてもスムーズです。
用途大型扉、門扉、その他重量物の回転機構などに
材質ステンレス鋼(SUS304)
仕上ヘアーライン
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。内蔵のソフトクローズダンパーにより、扉がゆっくりとスムーズに閉まり、動きに高級感をあたえます。座金、ねじ穴隠しカバーとのセット販売です。
仕様ダンパー内蔵扉の三次元調整ができます。(前後+1.5 mm、-2.5 mm、上下±3 mm、かぶせ〔左右〕+0 mm、-4 mm)
付属品十字穴付き丸皿タッピンねじ5×18
材質鋼、亜鉛合金(ZDC)、ガラス繊維入ポリアミド
質量(g)710
種類大型スライド丁番|ワンタッチスライドヒンジ
付加機能ソフトクローズ(内蔵)
開き角度(度)160°
RoHS指令(10物質対応)対応
最大扉厚(mm)36
かぶせ量分類(mm)21~25
最小扉厚(mm)18
・重量扉を開閉する際に、重さを軽減するアシストヒンジです。・ダンパー付きで扉が急に閉じるのを防止します。(ダンパー有効角 約30°以上)・内蔵のねじりコイルばねとダンパーの併用により、開ける時も動きはとてもスムーズです。・3万回の開閉試験(同社基準)をクリアしています。
1個
¥69,980
税込¥76,978
4日以内出荷
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ穴を隠すためのカバーです。
カバーと本体を固定する両面テープ付きです。
質量(g)3.2
仕様重量用ワンタッチスライド丁番 J95用
防水・防塵仕様です。本体のみが埋込取り付けのタイプです。扉や枠の材料は、木材の他、ブラケットを使うことで、中空の板金材やフラッシュ材にも対応できます。本体やストライクプレートが扉と枠に納まるため、扉周りのデザインを損ないません。DC12 V/24 Vのどちらの電圧にも対応できます。吸着感知B機能付きと無し(標準機能)の2タイプがあります。扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し蝶番PT型と併用できます。
付属品ストライクプレート取付ブラケット(板金用)
寸法(mm)(ストライクプレート)162×37×11
使用温度範囲(℃)-40~60
消費電力(W)4.2
取付場所(開き戸)扉面(引き戸)扉側部小口面
電流(mA)350/175
吸着力(N[kgf])2666[272]
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ側面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
・マグナロックシリーズの中で最もベーシックなタイプです。さまざまな場所に取り付けできます。・最も吸着力の小さいM32型で、通常のドア錠と同じレベルの防犯性が可能です。・DC12V/24Vどちらの電圧にも対応できます。・標準機能(M◯◯-M、M◯◯-FM)、吸着感知B機能(M◯◯-BM、M◯◯-FBM) 、吸着感知・扉開閉感知BD機能(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDM) の3タイプがあります。・側面取付タイプと正面取付タイプがあります。・扉に取り付ける場合、配線付き超重量用隠し丁番PT型と併用できます。(M◯◯-BDM、M◯◯-FBDMとは使えません。)
質量(g)2700
タイプ正面取付タイプ
使用温度範囲(℃)-40~60
電圧(V)DC12/24┣sup┫+25%┣/sup┫┣sub┫-5%┣/sub┫
消費電力(W)3.6
吸着力(N)2666
機能吸着感知B:無し、扉開閉感知D:無し
電流(mA)300/150
吸着力(N[kgf])272
1個
¥83,980
税込¥92,378
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ