158件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
メーカー2万回開閉試験をクリアしています。樹脂製の小型トルクヒンジです。
用途事務機器や店舗什器などの小型軽量扉 材質(本体A、本体B)ポリアセタール(POM)、(軸)ステンレス鋼(SUS304) 種類平蝶番型
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

3方向の調節ができるドロップ丁番です。下開き扉用です。扉が開いた際にキャビネット内部とフラットにすることができます。ガラス扉用もあります。
材質亜鉛合金(ZDC) 材質/処理亜鉛合金/ニッケルめっき 種類ドロップ丁番(90°開閉) 適合ねじなべ頭タッピンねじ 3×13 付加機能調整機能付 本体長さ(mm)38 適合扉厚(mm)16~20 カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)12 開き角度(度)90 適合かぶせ量(mm)14~16
1個
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スライド丁番 GM100 ガラス扉用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
ガラス扉用のスライド丁番です。
材質/仕上本体:鋼/サチライトクロームめっき、カップ:ポリアミド/ブラック シルバー 種類スライド丁番 シリーズランプ印 100シリーズ 取付可能ガラス厚(mm)4~6 カップ径(Φmm)26 最大扉厚(mm)6 最小扉厚(mm)4
1個
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ガラス蝶番
RoHS
ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。
用途家具・ショーケース用 材質 形状通常型 種類ガラス蝶番 仕上塗装/ブラック 対応ガラス板厚(mm)4、5、6 最大扉高さ(mm)700 最大扉幅(mm)450
1個
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)トルク裏蝶番
RoHS
グリスレス仕様です。表から蝶番が見えないように扉の裏面に取り付け、任意の角度で扉を保持できます。軸の向きを水平・垂直にして使用できます。トルクフリータイプ(トルクなしヒンジ)のHG-TUFが新しく加わりました。複数個のヒンジを使用する場合、トルクヒンジとトルクフリータイプを組み合わせて使用することでトルクを調整できます。
質量(g)50
1個
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

伸縮棚受用蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)伸縮棚受用蝶番
RoHS
伸縮棚受 388型、388-D型(ダンパー内蔵)専用蝶番です。 位置出しが不要で、他の平蝶番を使用するよりも施工が簡単です。
付属品十字穴付皿タッピンねじ4.8×35、十字穴付皿タッピンねじ4.8×16(アルマイト、黒アルマイト処理) 材質ベース・ブラケット:アルミニウム合金、 軸:ステンレス鋼、キャップ:エラストマー(TPE) 質量(g)53 板厚(mm)3 縦(mm)60 横(mm)55 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番
RoHS
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
材質/仕上アルミ合金/ステンレス鋼(SUS304) シルバー RoHS指令(10物質対応)対応
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

418-9101.00-00015 面付け丁番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)面付け丁番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
材質/仕上(本体・フック部)亜鉛合金/ブラック(軸)ステンレス鋼(SUS304)/素地 仕様スナップイン/スナップイン 適合板厚(mm)1.2~1.7 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷

LAMP(スガツネ工業)ガラスドア用自由蝶番
メーカー20万回開閉試験をクリアしています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。約90°で扉を簡易保持します。
用途建具用 材質黄銅 形状通常型 縦(mm)80 対応ガラス板厚(mm)8、10
1個
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロングセラーのスタンダードな小型ガラス扉用の蝶番です。樹脂製の扉にも使えます。キャッチ付きです。かぶせ扉用です。
1個
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
RoHS
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)オール樹脂製平蝶番
RoHS
本体も軸も全てポリアミド製のため、錆の心配がありません。
トラスコ品番131-6736 材質ポリアミド(PA) 幅(mm)40 厚さ(mm)10.9 全長(mm)60 ブラック 取付方式ねじ 耐荷重(kg)2個使用時:6.2 ねじ穴数4 穴径(mm)6.6 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
399 税込439
当日出荷

隠し丁番Air オープン仕様 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)隠し丁番Air オープン仕様
オープン機構付きで、プッシュラッチ・マグネラッチと併用すると、つまみ・ハンドルなしで扉が開くプッシュオープン仕様になります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下) 開き角度(度)105 質量(g)300 仕様オープンタイプ
1セット(2個)
12,980 税込14,278
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スプリング自由丁番 DA型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)スプリング自由丁番 DA型
RoHS
50万回開閉試験をクリアしています。扉を手前と奥の両方向に開けられる自由蝶番です。スプリングの力で、扉が自動的に閉まります。スプリングの強さを調節できます。扉を閉めた状態から内側、外側へそれぞれ180°開きます。ステンレス仕様は、軸・ばねを含めステンレス鋼(SUS304)製です。アルミニウム合金の蝶番は、別注でブラック・ホワイト・ゴールド・ブロンズ仕上も対応できます(最小ロット2ヶ)。
開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
10,980 税込12,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)アルミ合金製スプリング蝶番
RoHS
アルミ合金製のスプリング蝶番です。72-1-NM型はトルクが発生しないトルクフリータイプです。
材質アルミニウム合金 質量(g)66 種類スプリング丁番 仕上アルマイト処理 本体長さ(mm)65 羽根厚さ(mm)4.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)55
1個
3,298 税込3,628
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。 座が細い、細枠取付タイプが新たに加わりました。 ゼロポジション(閉止位置)調整機能付きです。 扉の自動閉止機能は、約15°から働きます。 約90°で扉を簡易保持します。 89°開きと羽根が四角いブラック色も対応可能です。 別売品でブラック色のガラス取付ねじもご用意できます。
材質黄銅(真鍮) 形状角部:角丸 ガラス厚(mm)8、10 耐荷重(N)2ケ:392/3ケ:490 付属品丁番取付ねじ、ねじキャップ、セッティングブロック(1mm×1.2mm×1.3mm×1) 仕様扉幅/2ケ:800以下、扉幅/3ケ:900以下、扉高さ/2ケ:2200以下、扉高さ/3ケ:2400以下 ねじ穴数3
1個
22,980 税込25,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ドロップ丁番 IT4011-500型
ワイヤーステーと組合わせてお使いいただけるドロップ丁番です。
材質/仕上亜鉛合金(ZDC)/黒ニッケルめっき ブラック 傾斜角度(°)90 推奨扉厚(mm)18~20 仕様適応かぶせ量:16.5~18.5
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

DST 180°開き抜き差し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)DST 180°開き抜き差し蝶番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。軸部を上下に引っ張ると、蝶番が扉側と筐体側に分離します。但し、扉角度が30度未満の場合には外れません(セーフティ機構)。別売のOリングを使用するとIP65に適合します。同一の取付ピッチで扉反転が可能なシステムに対応しています。その際、受座408-910型、408-9101型のいずれかを併用ください。
質量(g)221 開き角度(度)180° 材質亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)68 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製の軽量蝶番です。軸は圧入しているため脱落しません。
材質ポリアミド(PA) ブラック 質量(g)18 タイプ平行形 種類平蝶番 推奨ねじM6皿ねじ 本体長さ(mm)60 羽根厚さ(mm)6.5 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)40
1個
429 税込472
当日出荷

ソフトダウンステー Pacta(パクタ)用のドロップ丁番です。 扉幅が900 mm以上の場合にご使用ください。 ステー本体のカバーと同じ色/仕上をお選びいただけます。
質量(g)80
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ソフトクローズ機構付きで、扉がゆっくりと閉まります。 コンパクトかつ、キャビネットの天板・底板、扉に掘り込んで取り付けるため、扉を開いたときも金物が目立ちません。 上下(±1.5 mm)、左右(±2 mm)、前後(+2 mm ~-0.5 mm)方向の微調整が可能な三次元調整機能付です。
適合アルミフレーム扉(扉サイズ600×2100以下、耐荷重167/セット・17gf/セット以下)、木扉(扉幅450以下、扉厚18以上、耐荷重39.2/セット・4kgf/1セット以下) 開き角度(度)105 質量(g)300 仕様ソフトクローズ
1セット(2個)
11,980 税込13,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ルーター用隠し蝶番 金属扉専用 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用 ブラック 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)14
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き面付蝶番
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。
ブラック 材質(本体)亜鉛合金 耐荷重(N/ペア)199 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 217-93型
RoHS
取付面の細いフレームへの取付けに適した蝶番です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類コーナー用蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)66 羽根厚さ(mm)4.5 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)19
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

417-9101.00-00015 180°開き丁番 417-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き丁番 417-9101型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 仕様スナップイン/M5ねじ穴 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
用途家具用 仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。 付属品十字穴付木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)70 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)19 最大扉高さ(mm)1200 最大扉幅(mm)600
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
用途建具用 付属品十字穴付皿木ねじ 材質亜鉛合金 種類標準 仕上電着塗装/ブラック 開き角度(度)180° RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,998 税込7,698
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)270°開き面付丁番 218型
RoHS
インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,098 税込2,308
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)36 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能 本体長さ(mm)160 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×25(ステンレス鋼)(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。アームストッパーと併用できます。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。仮止機能により施工性が向上します。
用途建具用 付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能|アームストッパー併用 本体長さ(mm)120 開き角度(度)100° RoHS指令(10物質対応)対応 最小扉厚(mm)29 最大扉高さ(mm)2400 最大扉幅(mm)900
1個
5,498 税込6,048
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

412-9101.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9101型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9101型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,898 税込2,088
4日以内出荷

シンプルなアルミフレーム用蝶番です。
材質(丁番)亜鉛合金 ブラック 種類抜き差し蝶番 本体長さ(mm)31 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

インセット扉用の面付蝶番です。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金 質量(g)127 タイプ平行形 種類平蝶番 材質(軸)ステンレス鋼/素地 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)50 羽根厚さ(mm)6 開き角度(度)270 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)76
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

LAMP(スガツネ工業)180°開き調整丁番 217-94型
RoHS
調整ねじにより、高さ、間口、奥行きが各4mm移動します。
用途インセット扉用 材質(本体)亜鉛合金(ベースプレート)鋼/光沢クロメート処理(軸)黄銅(真鍮)/素地 質量(g)382 種類コーナー用蝶番 色(本体)ブラック 本体長さ(mm)63 羽根厚さ(mm)7.8 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 本体幅(mm)128.5
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-90型
RoHS
回転軸を扉の外に逃がしているため扉が連続している場合や、扉が壁面とフラットでも180°開きます。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。同一の取付ピッチで左右開きの交換が可能なシステムに対応しています。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 色(本体)ブラック 開き角度(度)180
1個
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
メーカー5万回開閉試験をクリアしています。左右、上下、前後の三次元調整機能付。取付ねじを隠すカバー付きです。蝶番は扉側と枠側に分割でき、施工性が向上します。
用途家具・ショーケース用 付属品十字穴付皿タッピンねじ4×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ(呼び2)掘込加工テンプレート 材質亜鉛合金(ZDC) 形状隠し丁番型 種類標準 付加機能三次元調整機能|分割機能 本体長さ(mm)90 開き角度(度)180° 最小扉厚(mm)23 最大扉高さ(mm)1500 最大扉幅(mm)600
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 212-95型
RoHS
回転軸が扉の内側にあり、出っ張りが少ない構造です。抜き差しピンにより扉の着脱が容易です。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 種類抜き差し蝶番 色(本体)ブラック 最大適合板厚(mm)3.2 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 最小適合板厚(mm)2.5
1個
999 税込1,099
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

三次元調整機能付隠し蝶番 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)三次元調整機能付隠し蝶番
RoHS
アームが長いため、扉と枠に段差がある納まりや厚扉でも開閉できます。
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×30(8本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼、六角棒スパナ呼び4、掘込加工テンプレート 材質本体:亜鉛合金(ZDC)、ベースフレーム:亜鉛合金(ZDC)、アーム:アルミニウム合金、 回転軸:ステンレス鋼、ねじカバー(扉側・枠側 各2枚):ABS樹脂 耐荷重(N/ペア)981 適合扉高さ(mm)2440以下 適合扉厚(mm)42以上 耐荷重(N)3ヶ:1230 開き角度(度)180 RoHS指令(10物質対応)対応 適合扉幅(mm)915以下
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

412-9003.00-00015 180°開き抜き差し丁番 412-9003型 LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)180°開き抜き差し丁番 412-9003型
RoHS
十分な強度でワンタッチ取付を実現。ねじ止め・溶接は不要です。扉のつり込みもワンタッチとなります。
用途かぶせ扉用 材質(本体)亜鉛合金 材質(フック)焼結鉄/ブラック 適合板厚(mm)1.2~1.7 材質(軸)鋼/光沢クロメート処理 色(本体)ブラック RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,798 税込4,178
4日以内出荷