最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ZL-1506は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。両面取付仕様のZL-1506-WRは、ZL-1506-OS(室外側ドアハンドル)とZL-1506-IS(室内側ドアハンドル)で構成されています。
材質ステンレス鋼(SUS316)
付属品六角棒スパナ呼び5
色シルバー系
高さ(mm)118
仕上Zwei L仕上
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
ガラスドア用ハンドルです。シャワーブースなど水回りでご使用いただけます。両面取付タイプです。
材質黄銅
仕上クロムめっき
高さT(mm)34
1セット
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木製ドア両面取付、木製ドア片面取付ができます。ドアハンドルセット一覧表よりお選びください。
シリーズd lineシリーズ
付属品座金、押しねじ用六角レンチ
取手ドアハンドル
ガラス扉に取り付けるハンドルです。
両面テープ(別途)で接着します。
材質アルミニウム合金
仕上シルバーアルマイト処理
RoHS指令(10物質対応)対応
シャワーブースなどのガラスドア扉用のつまみです。四角いデザインで、指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
付属品パッキン
材質アルミニウム合金
質量(g)55
高さT(mm)20
両面取付専用のドアハンドルです。シャワーブースなどの水回りでもご使用いただけます。受注対応で太さや長さ違いもご用意できます。
付属品六角棒スパナ1/8
材質ステンレス鋼(SUS304)
色シルバー系
高さ(mm)68
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
筒状でスリムなデザインのガラスドア用ノブです。シャワーブースなどにもお使いいただけます。指がかけやすい、くぼみがあります。両面取付タイプです。ブラックが新しく加わりました。
質量(g)95
材質アルミニウム合金
高さT(mm)35
付属品パッキン
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
片面取付、両面取付ができます。取付ねじが外側から見えないように工夫しています。表面の荒れが少ない滑らかな仕上げで、細菌が増殖しにくくなっています。丸みのある安全に配慮したデザインです。カラーバリエーションが豊富です。標準色以外もご用意できます。
材質ポリアミド
全長(mm)280
シリーズHEWIシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
寸法d(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ7、ガラス扉:Φ12
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
付属品ドアノブ取付ボルトセット(両面取付のみ)六角棒スパナパッキン
種類ドアノブ
シリーズZweiLシリーズ
適合扉(扉厚mm)木・金属扉:36~48、ガラス扉:6~12
取手ハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L 仕上
シリーズZweiLシリーズ
付属品ZL-1505-WN: 扉両面取付ボルトセット ZL-1505-BZL-1505-OS: ZL十字穴付小ねじM5×28ガラス用パッキンZL-1505-IS: 取付ブラケットワッシャー六角穴付止めねじ尖り先M5×8六角棒スパナガラス用パッキン
材質ステンレス鋼(SUS316)
種類ドアノブ
仕上Zwei L仕上
取手ハンドル
取付穴加工径(Φmm)木・金属フレーム扉:Φ6、ガラス扉:Φ12
関連キーワード