用途計測機器、理化学機器、トランク等
材質ステンレス鋼(SUS304)
寸法d(Φmm)3
仕上研磨
研磨仕上のオールステンレス鋼製の平型蝶番です。別注でサイズ違い、仕上違いにも対応できます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/鏡面バフ研磨
仕様穴あき
材質ステンレス鋼(SUS304)
タイプ平行形
種類平丁番
仕上鏡面バフ研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)。連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。
材質亜鉛合金 (ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
仕様半かぶせ
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最大扉幅(mm)600
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
仕様左右兼用
種類抜き差し丁番
仕上サテン仕上
羽根厚さ(mm)1.5
本体幅(mm)50
8万回開閉試験をクリアしています。ワンタッチ取付方式なので、扉を簡単・スピーディに取り付けできます。扉の調整は、3次元調整が可能です。(上下±2 mm、前後2.5 mm、左右3 mm)。連続する開き扉タイプのキャビネットに最適です。中帆立とそれに取り付ける蝶番の数も半分に減り、コストや作業効率のアップにつながります。
材質亜鉛合金 (ZDC)
材質/仕上亜鉛合金/ニッケルめっき
仕様中帆立
仕上ニッケルめっき
最大扉厚(mm)20
最大扉幅(mm)600
1個
¥2,398
税込¥2,638
4日以内出荷
軸を引っ込めた状態を保持できるため、扉の取り付け、取り外しが簡単です。上開き扉、上蓋、横開き扉に使用できます。インセット扉や上下のスペースがない場合でも扉の取り付け、取り外しが行えます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体・バネ)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上げ(軸)ステンレス鋼/サテン仕上げ
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
質量(g)40
タイプワンタッチ取付タイプ
種類抜き差し丁番
材質(軸)ステンレス鋼/サテン仕上
材質(バネ部)ステンレス鋼(SUS304)/サテン仕上
仕上サテン仕上
本体長さ(mm)45
羽根厚さ(mm)1.5
RoHS指令(10物質対応)対応
本体幅(mm)50
関連キーワード