フラットな面が大きい、スクエアデザインの埋込取手です。ロングセラーの手がかりも大きい埋込取手です。
用途HH-KL160、SD-160を板金に取り付ける際に必要
仕様埋込・掘込取手
付属品十字穴付トラス小ねじM4×28(木板用)
材質鋼(SUM)
材質/仕上鋼/有色クロメート
仕上有色クロメート処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥59
税込¥65
4日以内出荷
地震の際など、不意に扉が開くのを防ぎます。つまみを押し込むとフラットになるため、デザイン性に優れ、安全です。扉を閉め、つまみを押し込むと扉は施錠されます。再びつまみを押すと扉は解錠されます。かぶせ仕様、インセット仕様のどちらの扉にも使用できます。
付属品十字穴付きトラス小ねじ M3×25 ステンレス鋼:1ヶ十字穴付き丸木ねじ 3.1×10 ステンレス鋼:3ヶ(受座取付用)十字穴付き丸木ねじ 3.1×28 ステンレス鋼:2ヶ(ラッチ本体取付用)
質量(g)2
ラプコンを搭載したドアクローザーです。ストッパー付は開時に扉を保持します。デザイン性に優れた、ロングセラー製品です。
適合扉質量(kg)15~45kg以下
材質アルミニウム合金
材質/仕上アルミ合金/焼付塗装
質量(kg)1.39
質量(g)1390
種類その他
シリーズラプコンクローザーLDC-N2シリーズ
形態パラレル取付用(外開きドアの内側付用)
適合扉幅:900mm×高さ:2100mm以下
関連キーワード