最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。床付け用の戸当りです。
シリーズZweiLシリーズ
種類戸当り
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。
シリーズZweiLシリーズ
付属品十字穴付丸木ねじ5.1×45(ステンレス鋼)オールプラグ(呼び5.1用、8×35)六角棒スパナ
材質/仕上(本体、カバー)ステンレス鋼(SUS316)、(バンパー)合成ゴム/(本体、カバー)Zwei L 仕上、(バンパー)ブラック
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。ガラスドア両面取付、木・金属製ドア両面取付、木・金属製ドア片面取付が可能です。ドアハンドルセット組み合わせ表をご覧ください。ZL-1502は、標準で丸座を付属していますが、丸座無しでも取り付けできます。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS316)/Zwei L仕上(ZL)
シリーズZweiLシリーズ
取手ドアハンドル
最高級の「Zwei L仕上」を施しています。Zwei L仕上:極上の研磨技術により、品格のある「サテン」と、深遠な輝きの「ミラー」をコンビネーションした最高級の仕上げです。優れた耐食性を誇るステンレス鋼SUS316を使用しています。プラグが付属しているため、コンクリートにも取り付けできます。取付ねじが外側から見えないよう工夫しています。シャワーブースなどの水回りでご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS316)
形状リング
仕上Zwei L 仕上
関連キーワード