「丸皿ねじ」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
重量用ワンタッチスライド丁番J95シリーズ用の丸皿タッピンねじです。
仕様前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
材質鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質鋼(SECC)
付属品十字穴付丸皿木ねじ
形状L型
棚受け金具L型棚受け
床面にガイドは不要です。
材質鋼
材質/仕上鋼/ニッケルめっき
厚さ(mm)0(標準厚)
種別スライド丁番
色シルバー
タイプシステム32タイプ
種類ワンタッチスライドヒンジ
シリーズランプ印 230シリーズ
仕上ニッケルめっき
取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り)
寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm
カップ径(Φmm)35
掘込深さ(mm)11
開き角度(度)105
適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合)
推奨扉厚(mm)15~20
最大扉厚(mm)20
かぶせ量分類(mm)5~9
最小扉厚(mm)15
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
用途家具・作り付け家具・厨房・戸棚等
材質/仕上(本体)ABS/-、(ラッチ)鋼/有色クロメート処理、(受座)鋼/有色クロメート処理
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(2本)十字穴付皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
質量(g)22.5
仕上(ヨーク、受座)ニッケルめっき
吸着力(N[kgf])11.8[1.2]
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
仕上サテン仕上
付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)140
引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
種類その他
奥行(mm)247
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
樹脂タイプや金属タイプなど、様々なマグネットキャッチです。
ブラックが新しく加わりました。指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
仕上(ヨーク、受座)有色クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂、(ヨーク、受座)鋼(SPCC)
吸着力(N[kgf])15.7[1.6]
質量(g)22
RoHS指令(10物質対応)対応
高さ寸法が棚受 BTK型の半分以下で壁取付面が短くコンパクトな仕様です。天板下のスペースをすっきりと有効活用できます。深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。石膏ボードの壁面へ沈み込みを抑える補強用ゴム付きです。コーナーの内側にすき間なくピッタリ取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
材質鋼(SECC)
形状L型
棚受け金具L型棚受け
扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド
色ホワイト
種類家具用後付ダンパー
メーカー3万回試験をクリアしています。指先で軽く押すだけで扉が開き、ハンドルやつまみは不要です。本体を回転させることで、取り付け後に13 mmの前後調節が容易にできます。扉を閉める時は、指先で軽く押すだけで、マグネットが扉をキャッチします。
付属品受座十字穴付丸木ねじ3.1×13(4本)十字穴付丸皿木ねじ3.1×13(1本)
材質(取付ベース、本体、ラッチ)ポリプロピレン(PP)、(受座)鋼(SPCC)
ストローク(mm)10.5
材質(本体)ポリプロピレン(PP)
質量(g)10
種類マグネットプッシュ型
吸着力(N)4.9
仕上(受座)ニッケルめっき
取付け方法面付タイプ
保持力N(kgf)4.9(0.5)
RoHS指令(10物質対応)対応
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
色ブラック
種類標準
仕上塗装/ブラック
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
用途工場設備・各種装置。
フック部が回転し、吊下方向が自由になる使いやすいフックです。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16 (ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
メーカー4万回開閉試験をクリアしています。2ヶ使いで最大25kg、3ヶ使いで最大40kgの大型扉に対応。(ガラス扉の場合は最大35kg)。扉の脱着がワンタッチで簡単。簡単で敏速な扉調整方法。
材質本体:鋼、カップ:亜鉛合金(ZDC)
形状スライド(多軸)丁番型
種類ワンタッチスライドヒンジ
推奨ねじM5皿小ねじ、M5丸皿小ねじ
カップ径(Φmm)Φ40
掘込深さ(mm)15
推奨扉厚(mm)18~30
適合ガラス厚(mm)8、10
最大扉厚(mm)30
最小扉厚(mm)18
最小ガラス厚(mm)8
最大ガラス厚(mm)10
偏心カムによる前後調整機構付(+1.5、-2.5mm)、上下調整機構付(+-3mm)。かぶせ量(左右)調整機構付(+0、-4mm)。H寸法はインセット使用時、扉厚+42mmとなります。
質量(g)94
仕様別売品:座金カバーJ95ZC型、丸皿タッピンねじ5×18NI前後調整機構付(+1.5、-2.5 mm)、上下調整機構付(±3 mm)、かぶせ量〔左右〕調整機構付(+0、-4 mm)H寸法はインセット使用時、扉厚+42 mmとなります。
推奨ねじ呼び径5皿頭、または丸皿頭のタッピンねじ、または木ねじ
形状スライド(多軸)丁番型
座金ねじ穴数4
座金ピッチ(mm)32
座金厚さ(mm)0(標準厚)
材質鋼/亜鉛合金(ZDC)
種類マウンティングプレート
一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック
形状角型
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16
色ホワイト
取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
本体とストライクプレートの幅が細く、コンパクトでスリムなデザインにより、さまざまな場所で使用できるカマ錠です。ステンレス鋼製のうえに堅牢な構造により、耐久性抜群です。操作は、つまみを上下するだけです。つまみを回すタイプと違い、指の不自由な方でも簡単に操作できます。室内側表示付きです。施錠状況を確認しやすくなっています。便利な左右兼用タイプです。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3797
質量(g)41
仕上サテン仕上
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
HJT型に面取りを施した、デザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。厚み4 mmと重厚な造りです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4.1×16(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
フック部が2ヶ所あるフックです。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3×16(ステンレス鋼)
トラスコ品番254-0533
質量(g)16
種類多連
奥行(mm)29.5
仕上サテン仕上
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)50
吊下荷重N(kgf)49(5)
1個
¥419
税込¥461
当日出荷
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS430)
寸法H(mm)95
仕上ヘアライン仕上
最大吊下荷重(N)49
フック部が前後に可動します。天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/バレル研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×16(ステンレス鋼)
種類標準
仕上バレル研磨
取付け方法壁付け|天井付け
付加機能可動
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。BT型はステンレス鋼製で耐食性に優れています。BTK型は、鋼製でホワイト、ブラック、アンバーがあります。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具L型棚受け
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。
付属品受座、取付ねじ:十字穴付丸木ねじ3.1×13 (4本)、十字穴付皿木ねじ2.7×13(1本) 黒色、クロメート処理(三価)
色ブラック
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)22
吸着力(N)15.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥429
税込¥472
欠品中
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EP-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EP-40:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
天井に取り付けできます。
材質ステンレス鋼(SUS303)
材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法天井付け
付加機能なし
耐荷重(N)98
吊下荷重N(kgf)98(10)
ステンレス鋼製のドアチェーンです。
付属品十字穴付丸皿木ねじ4×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
材質/仕上(本体、チェーン)ステンレス鋼・SUS304、(つまみ)黄銅・真鍮/(本体)ヘアーライン、(チェーン)研磨仕上、(つまみ)ニッケルめっき
種類その他
チェーン長(mm)150
深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ
棚受け金具棚受アクセサリー
使わないときは折りたためるため、空間を有効に活用できます。不意な折りたたみを防止する安全ストッパー機構付きです。
付属品BOS-180 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×25(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ4.5×50(ステンレス鋼)BOS-240 十字穴付皿タッピンねじ4×20(ステンレス鋼) 十字穴付なべタッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×30(ステンレス鋼) 十字穴付丸皿タッピンねじ5×70(ステンレス鋼)
仕上サテン仕上
棚受け金具L型棚受け
フックの先端が球状なので、安心してご使用いただけます。チタン合金製は、金属アレルギーを起こしにくいため、人に優しい仕様です。
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品FC-50、FC-50TI:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)FC-65、FC-65TI:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SCS13)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
ロングセラーのステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SCS13)
材質/処理ステンレス鋼(SUS304相当品)/鏡面研磨
付属品EL-25:十字穴付丸皿木ねじ2.7×16(ステンレス鋼)EL-30:十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)
種類標準
仕上鏡面研磨
取付け方法壁付け
付加機能なし
耐荷重(N)240
吊下荷重N(kgf)196(20)
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
トラスコ品番440-3801
仕上サテン仕上
1個
¥3,698
税込¥4,068
当日出荷
面取りを施した、安全でデザイン性に優れたステンレス鋼製フックです。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。引手や房掛、コート掛など、アイディア次第でさまざまな使い方ができます。厚み5 mmと重厚な造りです。
付属品5H-45:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)5H-60:十字穴付丸皿木ねじ5.1×25(ステンレス鋼)5H-85:十字穴付丸皿木ねじ5.8×25(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)
種類標準
取付け方法壁付け
付加機能なし
RoHS指令(10物質対応)対応
二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け
種類多連
付加機能なし
材質ステンレス鋼(SCS14)
仕上鏡面研磨
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼)
材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM)
質量(g)170
種類その他
奥行(mm)336
仕上ヘアライン仕上
取付け方法壁付け
付加機能可動
耐荷重(N)29.4
吊下荷重N(kgf)3
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
次へ