「丸皿ねじ3.5」の検索結果

特価
本日7月27日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
床面にガイドは不要です。
材質 材質/仕上鋼/ニッケルめっき 厚さ(mm)0(標準厚) 種別スライド丁番 シルバー タイプシステム32タイプ 種類ワンタッチスライドヒンジ シリーズランプ印 230シリーズ 仕上ニッケルめっき 取付ねじ丸皿ねじ3.5×15(別売り) 寸法Hインセット仕様時、扉厚+17mm カップ径(Φmm)35 掘込深さ(mm)11 開き角度(度)105 適合かぶせ量(mm)15~19(カット量5mmの場合) 推奨扉厚(mm)15~20 最大扉厚(mm)20 かぶせ量分類(mm)5~9 最小扉厚(mm)15
1組
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一体式虫よけスクリーン付の空気孔です。取付面からの出っ張りが少ない面付タイプです。取り付けが簡単で掃除が容易です。ヘッダー付パック入です。
材質プラスチック 形状角型 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×16 ホワイト 取付け方法取付部を壁面に接触させ、虫よけスクリーンが合うかどうか確認します。虫よけスクリーンを正面プレートに組み合わせます。組み合わせた物を位置決めし、ねじで壁に取り付けます。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DSN9000またはDSB9000とあわせて使うと、全かぶせ、半かぶせ、インセット扉に対応できます。ACC-DAM40は、取付穴数が多い補強タイプです。フラッシュ材などの取り付けに最適です。ACC-DAM43-BLACKはDSB9000と同色のブラックです。
材質ABS樹脂 種類家具用後付ダンパー
1個
88 税込97
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。DSW9000はシステム32に対応しています。
仕様吊元側に取り付けます。全かぶせ扉用です。DSN9000、DSB9000は、別売の下記取付補助プレートとの併用で、半かぶせ扉、インセット扉、フラッシュ材などの補強の必要な全かぶせ扉にも使用できます。推奨扉サイズはダンパー1ヶ使用の場合、W300~500×H800以下×t18 mm(扉質量3~5 kg)です。 推奨扉サイズダンパー1つご使用の場合、W300~500×H800以下×t18(扉質量3~5kg)です。
1個
369 税込406
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF45M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF70M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF110M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ステンレス鋼製の、シンプルなデザインです。天面、天井付用。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 仕上サテン仕上 付属品HJ-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)HJ-30S、HJ-50S:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 取付け方法天井付け 付加機能なし 耐荷重(N)140
1個
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

引掛け部が深いため、フックやハンドルの他、コードを巻きとるなど、さまざまな用途に工夫してご使用いただけます。
材質ステンレス鋼(SUS304) 材質/処理ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品2H-20S:十字穴付丸皿木ねじ3.1×16(ステンレス鋼)2H-30S、2H-40S、2H-50S:十字穴付皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 種類標準 仕上サテン仕上 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
特価
309 税込340
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステンレス鋼製 ハンガーメイト LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 種類その他 奥行(mm)247 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉が閉まる時の衝撃をやわらげる、横開き扉用のダンパーです。円筒形の本体が、扉の衝撃を吸収し、静かに扉が閉まります。
材質ポリアミド ホワイト 種類家具用後付ダンパー
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製フック
エコ商品
HJT-55SBLとHJT-70SBLは厚み4 mmと重厚なステンレス鋼製フックです。
材質ステンレス鋼(SUS304) ブラック 種類標準 仕上塗装/ブラック 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HM-330 ステンレス鋼製 ハンガーメイトだぼ付 HM-330 LAMP(スガツネ) 動画あり
幅のせまい柱、桟、キャビネットの木口などへの取り付けに、またディスプレーのハンガー掛に最適です。ハンガーの先端はゴムキャップ付です。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS304)/エチレンプロピレンゴム(EPDM) 質量(g)170 種類その他 奥行(mm)336 仕上ヘアライン仕上 取付け方法壁付け 付加機能可動 耐荷重(N)29.4 吊下荷重N(kgf)3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

ステンレス鋼製スライドコートハンガー LAMP(スガツネ) 動画あり
スペースを有効活用できる、ステンレス鋼製のスライド式のコートハンガーです。スライドガイド部は樹脂製で、スムーズに可動します。
材質/仕上ステンレス鋼(SUS430)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25(ステンレス鋼) 材質ステンレス鋼(SUS430) 寸法H(mm)95 仕上ヘアライン仕上 最大吊下荷重(N)49
1個
6,398 税込7,038
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。輝きがきわだつ研磨仕上です。
用途一般家庭の屋内、屋外、車輛、船舶、医療関連、。レジャー、スポーツ迄あらゆる用途に適します。 材質ステンレス鋼(SUS303) 材質/処理ステンレス鋼(SUS303)/鏡面研磨 付属品JF50M:十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼)JF80M:十字穴付丸皿木ねじ4.1×20(ステンレス鋼)JF120M:十字穴付丸皿木ねじ5.1×32(ステンレス鋼) 種類標準 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 付加機能なし
1個
3,698 税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

RF-D35 ステンレス鋼製 フック RF-D35 LAMP(スガツネ) 動画あり
天井や壁など、場所を選ばずに取り付けできます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16 トラスコ品番440-3967 材質ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)27 種類標準 奥行(mm)34.7 仕上バレル研磨 取付け方法壁付け|天井付け 付加機能可動 耐荷重(N)52 吊下荷重N(kgf)(平面横取付時)52[5.3](天井取付時)104[10.6]
1個
599 税込659
当日出荷

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
材質/仕上天然木(特殊樹脂加工)/素地、ステンレス鋼(SUS304)/ヘアーライン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×16(ステンレス鋼) 材質天然木(特殊樹脂加工)、ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)115 種類帽子掛 奥行(mm)73 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)帽子掛部:49、フック部:98 吊下荷重N(kgf)帽子掛部/5、フック部/10
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷

深絞り成形で十分な強度があります。さらに裏側を補強板で強化した安全設計です。コーナーの補強、連結にも使えます。
1個ほか
249 税込274
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ベンチレーター
アルミニウム合金製の大型ベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ 材質アルミニウム合金 形状角型 質量(g)578 外形寸法D(mm)240 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付 外形寸法L(mm)340 アズワン品番64-6779-62 空気流通面積(mm2)55000 空気流通面積(cm2)550 取付穴径d(Φmm)200 取付穴径l(Φmm)305
1個
11,980 税込13,178
4日以内出荷

HC-70 ランプ印 引戸面付カマ錠 LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3801 仕上サテン仕上
1個
3,698 税込4,068
当日出荷

天然木でありながら耐水、耐熱、耐油性に優れ、強靭で摩耗が少ない特殊樹脂加工を施したスチールウッドを使用しています。自然の木目が美しく、から拭きするとますます光沢がでます。汚れた場合、ワックスをつけて磨いてください。美しさが保たれます。
付属品十字穴付丸皿木ねじ3.5×25 材質天然木(特殊樹脂加工)、亜鉛合金(ZDC) 質量(g)165 種類帽子掛 奥行(mm)100 取付け方法壁付け 付加機能なし 耐荷重(N)帽子掛部:29.4、フック部:147 吊下荷重N(kgf)帽子掛部/3、フック部/15
1個
2,898 税込3,188
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルミニウム合金製のベンチレーターです。
材質/仕上アルミ合金/アルマイト( シルバー) 付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×32プラグ 材質アルミニウム合金 形状角型 仕上シルバーアルマイト処理 取付け方法面付
1個
5,998 税込6,598
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると左右の扉に対してフラットに納まる、かぶせ仕様扉用金物です。・開く時も開いた後も、扉が邪魔にならない。扉の持ち出しが開き戸に比べて小さいため、キャビネット前のスペースが狭い場所でも使用できます。・フルオープン!内部スペースを有効活用。キャビネットの側板に取り付け、内部スペースが有効に活用できます。・スムーズな操作感。扉はどの位置から操作してもスムーズに開閉できます。・ソフトクロージング。閉めるときはダンパーによりゆっくりと静かに閉まります。・画期的なワンタッチ取付。スライドヒンジ230と同じワンタッチ取付方式を採用しています。また、スライドヒンジ230を使用している扉と簡単に取り替えができます。・4方向の扉位置調整が可能。上下・左右・前後・平行の4方向に対して調整ができます。・さまざまなキャビネットに対応。片開き、両開きなどの組み合わせが可能なため、さまざまなキャビネットに対応できます。L型コーナースペースにも有効です。
1個
189 税込208
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

二股に分かれた先端部だけでなく、首の部分もフックとして使えるため、1つで3つのものが掛けられます。先端部を両方使うと、2点で支えられ安定して掛けられます。
取付け方法壁付け 種類多連 付加機能なし 材質ステンレス鋼(SCS14) 仕上鏡面研磨
1個
4,198 税込4,618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HC-70H ランプ印 引戸面付カマ錠(表示器付) LAMP(スガツネ) 動画あり
ステンレス鋼製で堅牢な構造により、耐久性抜群です。どなたにも操作しやすいよう、バリアフリーを意識した大型のつまみを採用しています。施錠の状態が分かる表示器付きです。取り付けが簡単で、スリムなデザインにより、さまざまな場所でご使用いただけます。
用途引戸 材質/仕上ステンレス鋼(SUS304)/サテン 付属品十字穴付丸皿木ねじ3.8×20(ステンレス鋼)十字穴付皿木ねじ3.5×20(ステンレス鋼) トラスコ品番440-3819 質量(g)320 仕上サテン仕上
1個
4,598 税込5,058
翌々日出荷

スイッチ・コンセントプレート リルティング クラシコ LAMP(スガツネ) 動画あり
中世ヨーロッパ調の優美な唐草模様を彫り込んでいます。絵画の額縁のような繊細なレリーフに、4つのカラーで、さまざまなシーンに対応します。
材質黄銅(真鍮) 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×6 セット内容プレート、十字穴付丸皿小ねじM3.5×6(2本) 質量(g)51 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×120×7.3
1セット
4,998 税込5,498
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製房掛 KB-F-70
エコ商品
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 種類標準 奥行(mm)29.5 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 材質(フック):ステンレス鋼(SUS304) 付加機能なし 材質(受座)ステンレス鋼(SUS303) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
4日以内出荷

フック LAMP(スガツネ) 動画あり
LAMP(スガツネ)フック
従来、床に置くしかなかった大きいものが、ゆったり掛けられるジャンボサイズのフックです。鏡面研磨仕上とサテン仕上の美しいコンビネーション仕上です。曲げの内側まで丁寧に磨き上げられています。
1個
3,698 税込4,068
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

LAMP(スガツネ)ステンレス鋼製房掛 KB-F-75
エコ商品
フックの先端が球状なので安心してご使用いただけます。
付属品十字穴付丸皿タッピンねじ3.5×20(ステンレス鋼) 材質(受座・フック部)ステンレス鋼(SUS303)(軸座)ステンレス鋼(SUS304) 種類標準 奥行(mm)27 仕上鏡面研磨 取付け方法壁付け 材質(フック)ステンレス鋼(SUS303) 付加機能なし RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,998 税込5,498
4日以内出荷

LAMP(スガツネ)軸吊ガラス蝶番
ガラス加工は不要で、上下・左右勝手が無いため、使い易いガラス蝶番です。扉は0°と90°で簡易保持します。
用途家具・ショーケース用 付属品パッキン十字穴付丸皿タッピンねじ 3.5×19 材質亜鉛合金(ZDC) 形状ピボット(軸吊)丁番型 仕上クロムめっき 最大扉幅(mm)600
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ LAMP(スガツネ) 動画あり
バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)56 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×8
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ LAMP(スガツネ) 動画あり
人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)67 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8
1セット
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル LAMP(スガツネ) 動画あり
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)63 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

扉はキャビネットの外側までスライドするため、開口部がキャビネット幅いっぱいにとれ、物の出し入れがしやすい家具が製作できます。すっきりとしたデザインで施工性に優れています。
1個
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)