棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。
リフトアシスト力を調整できます。
フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)
セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8
使用温度範囲(℃)0~40
適合幅(mm)蓋:450~ 900
推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ)
RoHS指令(10物質対応)対応
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304)
付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき)
色すべり止め部:ブラック
仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
ALT-2V-360に必要なパーツセットです。
材質/仕上ローラー:エチレンプロピレンゴム(EPDM)・鋼/光沢クロメート処理(三価)、ローラーブラケット:鋼/有色クロメート処理、インサートめねじ:ポリアミド(PA)、G型スベリ鋲:ポリエチレン(PE)、当り止め:鋼/エチレンプロピレンゴム(EPDM)/光沢クロメート処理
色ホワイト(ローラー)、ホワイト(インサートめねじ)、ナチュラル(G型スベリ鋲)、ホワイト(当り止め)
関連キーワード