6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
7,898 税込8,688
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

LAMP(スガツネ工業)ランプ印 ネクタイ掛 STR型
棒部分にスベリ止めが付いており、掛けたものがズレ落ちるのを防ぎます。ネクタイ掛、タオル掛としてご使用できます。
材質取付部:亜鉛合金、すべり止め部:塩化ビニール、本体:ステンレス鋼(SUS304) 付属品十字穴付丸木ねじ3.1×16(クロメート処理)十字穴付皿小ねじM3×8(クロムめっき) すべり止め部:ブラック 仕上取付部:クロームめっき、本体:鏡面研磨
1個
4,998 税込5,498
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ローズ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
バラ模様のレリーフがロマンティックなプレートです。落ち着いた色合いと美濃焼の高級感で、甘さをおさえた上品な印象に仕上げています。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)56 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×132×8
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ワッフル LAMP(スガツネ工業) 動画あり
「美濃焼」のやわらかさを活かした、インテリアにとけ込むデザインです。カラーによって釉薬をこまめに変え、艶やかな光沢とマット、2つの質感をそろえました。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)63 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×121×8.1
1セット
2,698 税込2,968
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スライドヒンジ 360-D26-19T 、H360-D26-26T と組み合わせて使用します。 リフトアシスト力を調整できます。 フリーストップ機能もあります(一部範囲)。
付属品扉座金、十字穴付皿タッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません)、十字穴付バインドタッピンねじ 3.5×15(板金では使用しません) セット内容エルロン(本体1+座金1)+スライド、ヒンジ(本体2+座金1)+木用ねじ8 使用温度範囲(℃)0~40 適合幅(mm)蓋:450~ 900 推奨ねじM4皿小ねじ(エルロン専用マウンティングプレート固定ねじ)、M4バインド小ねじ(扉座金固定ねじ、エルロン専用マウンティングプレート+エルロン固定ねじ)、M4丸皿小ねじ または M4皿小ねじ(スライドヒンジ取付ねじ) RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,798 税込9,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スイッチ・コンセントプレート ポタリー ポーリッシュ LAMP(スガツネ工業) 動画あり
人気のポーランド食器を彩る伝統柄を、美濃焼で再現しました。中欧に咲く花々のモチーフは、どこかなつかしい魅力に満ちています。
材質陶磁器 付属品十字穴付丸皿小ねじM3.5×8 セット内容プレート、十字穴付皿小ネジM3.5×8(2本) 質量(g)67 種類スイッチ・コンセントプレート 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×125×8
1セット
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)